漏電遮断器 :「圧着端子ネジ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用) 接続方式表面形 保護機能過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

接続方式裏面形 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

接続方式埋込形 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります