9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ 保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 定格使用電圧(AC V)100-200両用 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5 定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

付属品端子カバー 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)146 寸法C(mm)62 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

その他【フレームサイズAF】50 付属品端子カバー 質量(kg)0.57 切替方式【相】切替不可 / 【電圧】切替不可 電流(A)【低過】50 規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2 適合電線(mm2)max.22 保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用 端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】線押え端子M5 定格遮断容量(kA)(AC200V / AC100V)5 定格感度電流(mA)15,2,30,100 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 定格使用電圧(V)AC100-200 適合電動機(kW)- 動作時間(s)0.1以内
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様ハンドルロツク
1セット(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途日東工業ブレーカ専用直結形送り 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリエステル樹脂 付属品絶縁バリヤ 端子構造圧着端子用 仕様(IECレール取付)不可
1セット(10個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります