電磁開閉器(マグネットスイッチ) :「エレフォーム」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様Schneider では、 TeSys シリーズの色をホワイトからブラックに変更しています。お届けする在庫商品は、これらの色のいずれかになります。色の変更は製品のフィット、フォーム、機能を与えることがありませんので、ご安心ください。. 示された電流は440Vの電圧を使用した場合です。LUBシリーズのパワーベースは非可逆タイプ、LU2Bシリーズは可逆タイプです。. Schneider Electric パワーベース - U-Line シリーズ. Schneider Electric パワーベースは、制御ユニットと組み合わせて使用する際に毎回必要となる基本ユニットです。このタイプのパワーベースは、制御電圧モータの電力とは独立しており、ブレーキ機能も組み込まれています。. 特長. このシリーズの各パワーベースは、制御電圧とモータパワーに依存しません。ブレーキ機能を搭載しており、遮断容量は 50 kA のダウンタイムに大幅な影響を与えます。2 つの補助コンタクト( 1NO + 1NC )は、パワーコンタクトの開位置や閉位置を示します。各パワーベースの幅は 45 mm です。
全長(mm)145
極数3
規格CSA、IEC、UL
シリーズTeSys
全幅(mm)45
許容電流(A)32
深さ(mm)全体的:126
相数3
許容入力25 hp
定格電圧(kV)220
IP等級IP20、IP40
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
- インバータ
- モーション/位置制御ユニット
- 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
電磁開閉器(マグネットスイッチ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。