1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Better World 製品:あり 幅(mm)45 極数3 奥行(mm)56.8 接続方式Screw 補助接点1 構成通常端子:3NO コイル電圧(V)24 /dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性Schneider Electric LP1K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kサイレントミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。LP1Kシリ-ズはDC駆動コンタクタで、ノイズや高干渉主電源に敏感な領域での使用に最適なサイレントコンタクタです。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なア-マチュア構造設計により、シリ-ズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。特長と利点. 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マ-キングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレ-ル取り付けに対応 整流器付きコイル搭載 簡単に取り付けられるアクセサリ 瞬時補助接点 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 コンポ-ネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メ-ク / ブレ-ク電流値を定義します。AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒ-タ-、配電など。AC-3: モ-タの動作中にブレ-クが発生する三相かご形モ-タに適用されます。使用例: すべての三相かご形モ-タ、エレベ-タ、エスカレ-タ、コンベア、バケットエレベ-タ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサ-、エアコンユニットなど。TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか. LP1Kシリ-ズは、カテゴリAC4の最大電圧440 V acに対応しています。TeSys Kシリ-ズは、ダブルブレ-ク極タイプのコンタクタですか. はい、TeSys Kシリ-ズは平行移動による極のダブルブレ-クを実現しています。 許容入力4 kW コンタクト定格電流(A)9 コンタクト定格電圧(V)600/ac 最小動作温度(℃)-25
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング