LA4KE1Bシュナイダーエレクトリック当日出荷
仕様●取付位置:前●製品群:TeSys質量(kg)0.01取付方式クリップ式規格UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-1保護等級IP2X 従い IEC 60529周囲温度(℃)-50~80保護TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いIEC 60068、TC(亜熱帯等あらゆる地帯にて使用可能)従いDIN 50016寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×6×22各種認証UL、CSA、CE、UKCA製品分類区分Suppressor moduleピーク電圧(V)最大2Uc制御回路電圧(V)12~24DC、12~24ACデバイスLA4K
シュナイダーエレクトリック, サージサプレッサ, LA4KE1Bシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
仕様Better World 製品:ありシリーズTesys特性プラグイン、コイルサプレッサ. コイルの過渡電圧を抑制 補助コンタクトブロック取り付け時でも、接触器及び制御リレーの前に直接取り付け コイルの励磁時に点灯するLEDを組み込みアクセサリタイプサージサプレッサ併用可能製品CAシリーズ、LCシリーズ、LPシリーズ実装タイプクリップオン
『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
インバータ富士電機税込¥54,978~¥49,980~
制動抵抗器東芝シュネデール・インバータ税込¥13,178~¥11,980~
フィルター大和電業税込¥10,338¥9,398