1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。 主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。 豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。 低発熱。発熱が少なく安全です。
種類電磁接触器 長さ(mm)92 幅(mm)40.9 厚さ(mm)59 機械的耐久性250万回 質量(kg)0.19 極数(P)2 消費電力(W)2 定格絶縁電圧(V)690 定格入力(VA)(瞬時)35、(常時)6 接点構成2a
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります