絞り込み
エコロジープロダクト

高圧気中負荷開閉器
富士電機¥56,980~税込¥62,678~1個5日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)7200/3600耐電圧(定格)60000V定格周波数(Hz)50/60充電電流(A)10(10回)機械的寿命1000回速切機構付
高速電源切替器ATS-Plusシリーズ(単相2線 AC100V)
高田製作所¥279,800~税込¥307,780~1台(1箱)12日以内出荷2系統の電源を高速で切替えられるリレータイプの切替器です。メンテナンス時の電源周りの更新工事で、ヒューマンエラーが近年多く発生しています。電源を事前にバックアップしておくことでリスク回避として導入したいニーズに対応しています。用途商用電源と非常用電源(発電機、UPSなど)の切り替えや、再生可能エネルギーと商用電源の切り替えなど、幅広い用途でご活用いただける製品です。切替方式リレー奥行(mm)275電圧(V)入出力:100/110/115/120/127周波数50/60Hz横(mm)440相数入出力:単相2線(1Ph2W+E)RoHS指令(10物質対応)対応切替時間8~12ms(Typical)