絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- Asian Brand(3)
- GB[制御機器](20)
- IDEC(和泉電気)(19)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PHOENIX(10)
- RS PRO(141)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(6)
- SPARKFUN(3)
- TRUSCO(5)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- サトーパーツ(34)
- サンハヤト(3)
- ノーブランド(1)
- フジコン(6)
- ワゴジャパン(59)
- 廣杉計器(108)
- 東朋テクノロジー(2)
- ブランドをもっと見る
特価

Molex クランプ金具, Lite-Trapシリーズ, 4mmピッチ , 1列, 1極, 白
日本モレックス(molex)¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷仕様極数 = 1ピッチ = 4mm行数 = 1実装タイプ = 表面実装オス/メス = メス結線方法 = スクリュータイプ = 端子台定格電流 = 9A接続方向 = ストレート色 = 白定格電圧 = 300 Vシリーズ = Lite-Trap材質 = 銅合金深さ = 4.2mmMolex Lite-Trap SMT電線対基板コネクタ. Lite-Trap SMT電線対基板コネクタは、低プロファイル、省基板スペースで、Mini Lite-Trap品の高さはわずか2.65 mmです。被覆の剥かれた電線をコネクタに挿入する際、弱い力でゲート型端子が開きます。このゲート型端子が電線を保持して、電気的接触を確実にし、高い保持力を発揮します。手動の押ボタンレバーにより、追加ツールなしで電線を簡単に引き抜くことができ、現場組み立て用のコネクタとして理想的です。ハウジングは絶縁部を長く取ることができ、電線の位置が安定し、電気的接触がいっそう確実になります。ハウジングは電線止め内蔵で、電線が適切な奥行きまで確実に挿入されます。Lite-Trapコネクタには次の3種類があります。. シリーズ104238 - Mini Lite-Trapコネクタ。サイズが26~22 AWGで電流定格が3 Aの電線に対応 シリーズ104188 - Standard Lite-Trapコネクタ。サイズが24~18 AWG (単線)及び24~20 AWG (より線)で電流定格が9 Aの電線に対応 シリーズ104266 - Bottom Entry Lite-Trapコネクタ。サイズが24~18 AWG (単線)及び24~20 AWG (より線)で電流定格が9 Aの電線に対応。ボトムエントリ品をLED用途で使用すると、影が抑制されます。. 特長と利点. 低プロファイル設計 デュアルコンタクトのゲート型端子 電線の挿入力が弱く、保持力が強い 押ボタンラッチで電線の引き抜きが容易 長い絶縁部と電線止めにより正確で確実な配線 LED用途において影を抑制するボトムエントリ品. 製品用途の情報. Lite-Trap SMT電線対基板コネクタは、LED投下照明やLEDストリップ照明などの薄型LED照明モジュール用途に最適。ほかにも、家庭用電化製品やファクトリオートメーションなど、使いやすい電線挿抜方式を要するあらゆる用途向け長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)4
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら