特価
本日1月26日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
388件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
絶縁板 omron(オムロン)絶縁板omron(オムロン)
99税込109
1個
当日出荷
取付G2RV-ST
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
71税込78
1個
当日出荷から16日以内出荷
適合ML-5300材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台ATシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研端子台ATシリーズ用側板(レール取付型)東洋技研
26税込29
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
ATシリーズ用端子台
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(1件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合ML-5200材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
防水カバー omron(オムロン)防水カバーomron(オムロン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(カバー)ポリカーボネイト(94V-2)材質(パッキン)クロロプレンゴム材質(パネル)SUS304
端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用2線式 ワゴジャパン端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用2線式ワゴジャパン
90税込99
1個ほか
当日出荷
仕様2線用材質66ナイロン幅(mm)48.5厚さ(mm)0.8高さ(mm)29
渡り金具丸形 IDEC(和泉電気)渡り金具丸形IDEC(和泉電気)
549税込604
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
端子形状丸形
端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研端子台用カバー(標準カバー)東洋技研
53税込58
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PC(ポリカーボネート)
マーカストリップ 連続マーカ ワゴジャパンマーカストリップ 連続マーカワゴジャパン
189税込208
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様中央マーカスロット用
透明端子カバー 三菱電機透明端子カバー三菱電機
919税込1,011
1パック(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイプ透明端子カバー
端子カバー(TC) Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から8日以内出荷
スプリング式端子台 2001シリーズ・2002シリーズ用オプション ワゴジャパンスプリング式端子台 2001シリーズ・2002シリーズ用オプションワゴジャパン
449税込494
1個
当日出荷
長尺ではなくカット品なのでカット作業することなくそのままご使用頂けます。
用途盤内の端子台や機器等の取り付け用。幅(mm)35材質/仕上スチールシルバー高さ(mm)7.5
ブッシング サトーパーツブッシングサトーパーツ(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
色(本体)B(黒)
端子台オプション 記名板 東洋技研端子台オプション 記名板東洋技研
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から10日以内出荷
端子台用記名板
厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー 東洋技研端子台カバー東洋技研
519税込571
1本(1m)
当日出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
239税込263
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
側板 壬生電機製作所側板壬生電機製作所
499税込549
1セット(10枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
端子台を連結するとき側板として両端に使用します。
端子台オプション レール ASシリーズ 東洋技研端子台オプション レール ASシリーズ東洋技研
799税込879
1本
当日出荷
ATシリーズやCTシリーズ等に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用3線式 ワゴジャパン端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用3線式ワゴジャパン
719税込791
1セット(10個)
当日出荷
仕様3線用材質66ナイロン幅(mm)59.1厚さ(mm)0.8高さ(mm)29質量(g)15
端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC) JIS協約形シリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から37日以内出荷
接地端子台 篠原電機接地端子台篠原電機(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応
保護カバー 壬生電機製作所保護カバー壬生電機製作所
789税込868
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(リレーソケット用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(リレーソケット用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
記名板 日東工業記名板日東工業
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
セット内容10コ入材質本体:ABS
中間板 PT-SSシリーズ 東洋技研中間板 PT-SSシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 ローコストなアップ形端子台です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)16材質絶縁材樹脂(UL94V-0)全長(mm)41高さ(mm)32.5定格絶縁電圧(V)AC/DC800RoHS指令(10物質対応)対応
中間板 PTシリーズ 東洋技研中間板 PTシリーズ東洋技研(3件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷から3日以内出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
端子カバー Panasonic(パナソニック)端子カバーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
適合規格S-HB型グリーンパワー安全ブレーカ、HB型安全ブレーカ用付属品木ネジ2個
端子台オプション カバー 東洋技研端子台オプション カバー東洋技研
939税込1,033
1枚
当日出荷
標準カバーから安全性を特に重視したセフティカバーを用意しております。
適合機種CTW、PUW-10、20材質PCRoHS指令(10物質対応)対応
オプションパーツ TDKラムダオプションパーツTDKラムダ
629税込692
1個
当日出荷
CT用端子カバー UCW-Mシリーズ ユーボンCT用端子カバー UCW-Mシリーズユーボン(2件のレビュー)
669税込736
1袋(2個)
当日出荷
圧着端子をつけたまま取付けることができます。 端子部全体を覆うため、充電部の露出はありません。
仕様CT用端子カバー
中間板 PTW-SSシリーズ 東洋技研中間板 PTW-SSシリーズ東洋技研
149税込164
1個
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 省スペースを考慮した2段タイプです。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子台オプション レール DAVシリーズ 東洋技研端子台オプション レール DAVシリーズ東洋技研
899税込989
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
81税込89
1個
当日出荷から14日以内出荷
適合ML-5200材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ
149税込164
1個
当日出荷から22日以内出荷
適合ML-5100材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
端板 IDEC(和泉電気)端板IDEC(和泉電気)
61税込67
1枚
当日出荷
BNH15LE用
仕様●適合端子台:BNH15LE-IS厚さ(mm)5明青色質量(g)約6
ジャンパー金具 サトーパーツジャンパー金具サトーパーツ
62税込68
1個
当日出荷から5日以内出荷
ジャンパー金具
RoHS指令(10物質対応)対応
東技 端子台 東洋技研東技 端子台東洋技研
68税込75
1箱ほか
当日出荷から3日以内出荷
PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません
周囲温度(℃)-25~60
端子台記名板 2001・2002用 2000から2016シリーズ ワゴジャパン端子台記名板 2001・2002用 2000から2016シリーズワゴジャパン
749税込824
1本
当日出荷
ホワイトトラスコ品番799-4583材質塩化ビニール長さ(mm)1000幅(mm)10.6質量(g)7
端子台その他関連用品