1本
¥899
税込¥989
7日以内出荷
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック製)を取り付けました。
枠【取付枠】フルカラーモダンプレート用金属枠付き
ターミナル付き電源ケーブル等の先端部を短絡から保護する絶縁ソフトカバー
用途低圧回路配電盤などの装置接続直前・取り外し直後のケーブル先端養生に最適。差し込み形ノーマルタイプ 袋状で、差込口をマジックテープで締め付けます。透明素材で、カバー内部がよく見え、色別・端子形状を短時間で視認できます。挿入口がかまぼこ型のため、着脱がしやすくなっています。厚さ:0.4mm×二重化(ポリウレタン絶縁シート素材)。D端子適応サイズ:38sq。色:ピカイエロー透明(ポリウレタン低圧絶縁シート素材)。耐電圧:交流1000V試験済み、交流3000V耐電圧試験合格※サンプルの非公開試験値、いずれの試験値もポリウレタン絶縁シート素材での結果
1式
¥6,198
税込¥6,818
16日以内出荷
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能です。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
トラスコ品番367-0920
材質スチール
幅(mm)715.6
高さ(mm)60
タイプNEMA
奥行(mm)44.4
電流(A)最大入力・出力:15(最大) / 12(ULディレーティング)
定格入力電圧(V)100~120
最大出力15A(最大)/12A(ULディレーティング)
定格出力電圧(V)100~120
最大入力電流(A)15(最大)/12(ULディレーティング)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
JEITA規格対応キャリアテープ用プラスチックリール。何度も繰り返し利用できる環境に配慮した製品です
用途製造現場で電子部品や精密部品などをテーピング後、キャリアテープを巻取り、搬送や保管、マウンターでの実装時に利用されます。また、工程内での部品・仕掛品の搬送用に使用されるケースもあります。工程内での部品・仕掛品の搬送用に使用
形状【中芯】真円
RoHS指令(10物質対応)対応
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段
構造スタッド
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660
結線方式セルフアップ
カッター刃内蔵式で安全設計。最大3040mmまでカッティング可能。カッターレール:760mm×4枚。持ち運び可能
セット内容レール板×4、専用カッター機×1、専用替刃×5、携帯バッグ×1
寸法(mm)【レール板】760×73/本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【携帯用バッグ】790×100×95
切断有効長さ(mm)3040
アズワン品番64-3964-64
最大切断厚さ(mm)9(発泡ボード可能)※材質による
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)5.2
仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP
色グレー
質量(g)17.745
取付方式DINレール
定格電圧(V)500
定格電流(A)24
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)6
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(UL)(A)20
1袋(5個)
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
端子間ピッチ(mm)6.2
仕様4線用
色グリーンイエロー
取付方式DINレール
定格電圧(V)800
適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力数2対2
定格電流(UL)(A)30
1袋(10個)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
センサレール(ツバ平行レール)は、六角ナットM3、M4、M5を挿入し、センサ金具・ブラケットをスライドさせて固定できます。
長さ(mm)1000(±3)
寸法E(mm)25
寸法t1(mm)2
盤用照明器具、蛍光灯10W1灯用です。
グロー式低力率。鋼板(白色塗装)
ランプ・グロー管付き
電圧100V用(50or60Hz)、200V用(50or60Hz)の4種類をご用意
仕様DSW推奨リミットスイッチ/オムロン製Zー15GQーB
材質SpC 2.3t 三価クロメートメッキ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様TXH6シリーズ
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇導電金具の温度上昇値45℃以下
絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間および各充電部と取り付け金属板の間 100以上
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
質量(g/個)3g
アズワン品番64-1097-96
耐電圧(V)インパルス:4000
1袋(2個)
¥439
税込¥483
3日以内出荷
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)15
適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30
材質(端子)C2680R/Niメッキ
結線方法丸型圧着端子用
1箱(10個)
¥679
税込¥747
当日出荷
SPXパネルに取り付け可能なコネクタ付きプレートです。DsubやHDMI、光コネクタなど、さまざまなコネクタが取付可能です。SPXパネルに取り付け可能な、SPXプレートです。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップしました。
1本
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
『端子台』には他にこんなカテゴリがあります
- スタッド端子台
- コネクタ端子台変換ユニット
- I/Oリレーターミナル
- 端子台ボックス
- スクリューレス端子台
- ネジ式端子台
- DINレール端子台
- 固定端子台
- 端子台その他関連用品
端子台その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。