絞り込み
ブランド
  • WISKA
  • RS PRO(1,398)
  • シュナイダーエレクトリック(90)
  • HAMMOND(78)
  • CAMDENBOSS(36)
  • DELTRON(20)
  • FIBOX(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • METCASE(3)
  • タカチ電機工業(1)
  • SIEMENS(1)
  • QBRICK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月26日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
WISKA ジャンクションボックス, ポリプロピレン, グレー, 76 x 76 x 51mm IP66 WISKAWISKA ジャンクションボックス, ポリプロピレン, グレー, 76 x 76 x 51mm IP66WISKA
11,980税込13,178
1袋(10個)
7日以内出荷
EN60529 、 EN60695-2-11. Combi 108 ジャンクションボックス. 膨みのあるカバーにより容積が 10 % 増加しています 2 種類の成形素材製の頑丈な熱可塑性ハウジングです 伸縮性自己密閉メンブレン x 12 、機械装置なしのケーブルエントリ用(両側に 10 個、ベースに 2 個) プラスチック製クイックリリース LID ねじは、錆びず、しっかりと固定されます 耐候性、紫外線耐性、耐破損性、耐衝撃性を備えています 難燃性でハロゲンフリー Snap-on 固定用の取り付けクリップ、又は密閉領域の外側にある 2 つの内部開口部を使って固定するための取り付けクリップ
仕様寸法 L x W x H = 76 x 76 x 51mm材質 = ポリプロピレン長さ = 76mm奥行 = 76mm高さ = 51mmIP保護等級 = IP66色 = グレー極数 = 12シリーズ = CombiRoHS指令(10物質対応)対応
WISKA ジャンクションボックス, ポリプロピレン, グレー, 85 x 85 x 51mm IP66 WISKAWISKA ジャンクションボックス, ポリプロピレン, グレー, 85 x 85 x 51mm IP66WISKA
8,498税込9,348
1袋(5個)
7日以内出荷
COMBI 308 Junction Box. WISKAの業務用ジャンクションボックス製品をご紹介します。これらのボックスは、防水、難燃性、耐紫外線性、耐衝撃性を備えています。 難燃性のハロゲンフリー素材で製造されており、植物性脂肪、動物性脂肪、鉱油、軽油、アルコール、弱酸に対する耐性があります。COMBI 308シリーズボックスにはねじ山が付いているので、ロックナットを使用せずにケーブルグランドを直接取り付けることができます。これらのボックスでは、ねじとメンブレンの組み合わせ(特許取得済み)が採用されているため、さらに作業工程を短縮でき、膨みのあるふたにより定型のボックスと比較して容積が10 %増えています。 特長と利点: 膨みのあるカバーにより容積が10 %増加 2種類の成形素材製の頑丈な熱可塑性ハウジング 伸縮性のある8つの自己密閉メンブレンにより、機械装置なしでケーブルを挿入可能で、M20ねじ山が施されエているため、ロックナットが不要 プラスチック製クイックリリースふたねじは錆が発生せず、しっかりと固定 耐候性、紫外線耐性、飛散防止、耐衝撃性 難燃性でハロゲンフリー スナップ式固定用の取り付けクリップ、又は密閉領域の外側にある2つの内部開口部を使用して固定 Wisko 308ボックスには、次の2色があります。 グレー(85 mm x 85 mm x 51 mm) - ; 7000802 7000802 黒(85 mm x 85 mm x 51 mm) - ; 7000789 7000789 Combi 308ジャンクションボックス用のオプションの接地クランプは、 ; 7000795 7000795 です。 主な用途: ジャンクションボックスは主に建物の構造内で使用され、配線回路や電気的接続を保護すると同時に、アクセスしやすいように設計されています。ボックスは通常、金属製又はヘビーデューティ仕様のプラスチック製で、耐水性と耐衝撃性に優れているため、ほとんどの場合、屋内と屋外の両方で使用できます。 ジャンクションボックスの代表的な用途は次のとおりです。 回路への増設ソケットの接続 照明ポイントの増設 回路の延長 電気回路の修理 認定及び認証 VDE IP66: DIN EN60529準拠 グローワイヤテスト: 750 ℃ (EN60695-2-11準拠) KEMA-KEUR CEBEC よくある質問: このボックスに端子は付いていますか はい。このボックスには、5極端子が付いています。 セットの内容 ボックスには以下のものが含まれます。 クイック取り付けクリップ 5極端子
仕様寸法 L x W x H = 85 x 85 x 51mm材質 = ポリプロピレン長さ = 85mm奥行 = 85mm高さ = 51mmIP保護等級 = IP66色 = グレー極数 = 8シリーズ = CombiRoHS指令(10物質対応)対応
エンクロージャ