「色」から絞り込む
RS Pro 引き出しユニットRS PRO当日出荷
仕様引き出し = 40ケースの材質 = プラスチック高さ = 420mm幅 = 270mm深さ = 130mm透明な引き出し = N引出し材質 = プラスチックチルト引き出し = N色 = 黒壁取付 = YRSプラスチック引き出しユニット. 小さなアイテムや物を収納するために最適な、丈夫なキャビネットです。 軽量で、引き出しを取り外すことができます。引き出し30個及び40個用があります。 倉庫やオフィス、家庭内など、様々な場所で使えるプラスチック製引き出しユニットです。 自立型又は壁面取り付け型ユニットとして使用できます。. 特長と利点: 小さなアイテムの収納に最適 30個又は40個の引き出しユニットオプションに対応 自立式としても壁面取り付け式としても使用可能(壁面取り付け用の固定具は付属しません) 固定具や小型コンポーネントなどの小さなパーツの保管に最適な複数の引き出し 半透明の引き出し キャビネット及び引き出しは高耐久性ポリプロピレン製
RS Pro 計量ジョッキRS PRO当日出荷
仕様容量 = 3L材質 = PP計量ジョッキ. ジョッキはポリプロピレン製でほとんどの液体に対して耐性があります サイズは、2リットル、3リットル、5リットルの3種類があり、計測スケール付き
シーリングストリップ RS ProRS PRO¥15,980税込¥17,578特価
1リール(20m)
当日出荷
仕様プロダクトタイプ = シーリングストリップ長さ = 20m幅 = 10.5mm高さ = 14.4mm材質 = PVC色 = 黒PVCシーリングテープ. 黒色PVCとスチールワイヤインサート。 シート素材のエッジを保護し、振動によって発生するノイズと摩耗を軽減。 使用温度範囲: -40 → +90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
アングルブラケット RS ProRS PRO当日出荷
仕様長さ = 15 x 15mm幅 = 10mm厚さ = 1.2mm穴の数 = 2材質 = スチール仕上げ = 亜鉛スロット = Y長さA = 15mm長さB = 15mm90° (スロット付き). 亜鉛めっき軟鋼 3.7 mm取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
引き出し取っ手 RS Pro ナイロンRS PRO当日出荷
仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 140mm高さ = 40mm幅 = 28mm固定センター = 120mm色 = 黒ねじのタイプ = 6.5 mmポリアミド製ハンドル. 黒ポリアミド 外側から取り外せないようにM6の六角ボルトで固定RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パーツケースRS PRO翌々日出荷
仕様高さ = 60mm幅 = 240mm深さ = 170mm調節可能な仕切り = N透明な蓋 = Y材質 = ポリプロピレン色 = 透明RS Pro透明コンパートメントボックス. RS Proコンパートメントボックスは品質を念頭に製造されています。頑丈な耐衝撃性クリアポリプロピレン製です。ヘビーデューティのPVCコーナーと強化複合材のロックキャッチは、より高い耐久性を実現しています。 ケースはさまざまなサイズのオプションをご用意しています。. 特長と利点: コンパートメントボックス 透明のプラスチック製のふたで内容を簡単に識別 ヘビーデューティのPVCコーナー 固定及び調整可能のコンパートメント
RS Pro 収納ボックスRS PRO翌々日出荷
仕様コンパートメント数 = 4高さ = 300mm幅 = 280mm調節可能な仕切り = Y材質 = ポリプロピレン色 = 黒オレンジ, 赤モデル番号 = Handy32RS Pro Handy32キャリーボックス、ケース4個付き. RS Pro Handy32収納及び輸送ボックスには、小型部品及びコンポーネントを収納するための4つのコンパートメントが含まれています。4個のケース付きで、それぞれに16個の取り外し可能なインサートが含まれています。柔軟性と強度のあるポリプロピレン製で、ふたが透明なため必要なものを簡単に選択できます。. 特長と利点. 頑丈なポリプロピレン製 ふたが透明なため、簡単に選択可能 軽量 作業台や移動サービス車に最適 取り外し可能なインサートにより個別に構成可能 寸法: 320 mm (L) x 280 mm (W) x 300 mm (H) 重量: 3.2 kg
アングルブラケット RS ProRS PRO翌々日出荷
仕様長さ = 70 x 15mm幅 = 10mm厚さ = 1.2mm穴の数 = 3材質 = スチール仕上げ = 亜鉛スロット = Y長さA = 70mm長さB = 15mm90° (スロット付き). 亜鉛めっき軟鋼 3.7 mm取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
アングルブラケット RS ProRS PRO翌々日出荷
仕様長さ = 15 x 50mm幅 = 10mm厚さ = 1.2mm穴の数 = 3材質 = スチール仕上げ = 亜鉛スロット = Y長さA = 15mm長さB = 50mm90° (スロット付き). 亜鉛めっき軟鋼 3.7 mm取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングストリップ RS ProRS PRO¥16,980税込¥18,678
1リール(20m)
翌々日出荷
仕様プロダクトタイプ = シーリングストリップ長さ = 20m幅 = 6.5mm高さ = 9.5mm材質 = PVC色 = 黒PVCシーリングテープ. 黒色PVCとスチールワイヤインサート。 シート素材のエッジを保護し、振動によって発生するノイズと摩耗を軽減。 使用温度範囲: -40 → +90 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
引き出し取っ手 RS Pro ナイロンRS PRO翌々日出荷
仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 170mm高さ = 48mm幅 = 28mm固定センター = 150mm色 = 黒ねじのタイプ = 6.5 mmポリアミド製ハンドル. 黒ポリアミド 外側から取り外せないようにM6の六角ボルトで固定RoHS指令(10物質対応)対応
引き出し取っ手 RS Pro ナイロンRS PRO翌々日出荷
仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 168mm高さ = 44mm幅 = 28mm固定センター = 145mm色 = 黒ねじのタイプ = 5.3 mmポリアミド製リブ付きハンドル. 黒ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
引き出し取っ手 RS Pro ナイロンRS PRO翌々日出荷
仕様材質 = ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 141mm高さ = 28mm幅 = 24mm固定センター = 120mm色 = 黒ねじのタイプ = 5.3 mmUltramid. 黒色プラスチックハンドル Ultramid B3K製RoHS指令(10物質対応)対応
端子カバー RS PRORS PRO5日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 端子カバー色 = ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
エンクロージャーアクセサリ RS PRORS PRO5日以内出荷
プロダクトタイプ = 取り付けプレート高さ = 348mm長さ = 548mm材質 = スチール併用可能製品 = 600 x 400エンクロージャ量 = 11キーのみ。シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm
エンクロージャーアクセサリ RS PRORS PRO5日以内出荷
プロダクトタイプ = 取り付けプレート高さ = 648mm長さ = 448mm材質 = スチール併用可能製品 = 500 x 700エンクロージャ量 = 11キーのみ。シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm
壁面ボックス RS PRORS PRO5日以内出荷
RS Pro 壁面取り付け用 2 部品エンクロージャです 壁面取り付け用 RS Pro エンクロージャシリーズをご紹介します。これらの 2 部品構成のエンクロージャは、壁面取り付けが可能でさまざまな機器を収納するのに最適な高品質・高周波ユニットです。耐久 Durable で高品質なステンレススチール製のユニットです。ユニットには半永久閉鎖型の壁面取り付けユニットを形成するねじ式カバーが付いていて、簡単に取り外すことができます。ガスケットは挿入済みで、グリース、オイル、化学薬品の暴露から最適な保護を提供します。 このエンクロージャは、非常に高い保護性と信頼性を実現し、幅広い用途に使用できます。 特長と利点: エンクロージャカバーとボディは、 Durable & 高強度ステンレススチールで成形されており、さまざまな機器を完全に保護します このユニットは IP 等級が高く、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようになっており、重要なケーブルや高価なデバイスが損傷するおそれがあります 事前にドリル加工された穴とねじによりカバーは組み立てが簡単で、半恒久的な保護カバーを提供します 清掃が簡単で、表面の埃や異物を除去する研磨仕上げ 幅広いサイズを用意しています 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。 ケーブル / ワイヤ管理 設置端子 電子部品 機械工学 食品及び飲料産業 化学業界 産業及び製造環境 侵入保護とは何ですか. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP66 / IP69 等級。つまり、水沫、埃、及び異物から保護されているため、このエンクロージャユニットを屋外で使用することができますが、定期的な点検及びメンテナンスチェックを行うことをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様高さ = 300 mm幅 = 300 mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66, IP69色 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
エンクロージャーアクセサリ RS PRORS PRO5日以内出荷
RS Pro エンクロージャ取り付け メーカー独自のブランド RS Pro の高品質取り付けプレートは、 RS Pro エンクロージャ製品と併用する設計の取り付けボードです。内部電気部品を設置するための業務用で信頼性の高いエンクロージャアクセサリになります。この Durable 取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性を備え DurableRS Pro エンクロージャプレートは、簡単に取り付けることができ、広範な業務用エンクロージャに対応するようにさまざまなサイズを取り揃えています。 特長と利点 軽量 Durable 亜鉛めっきスチール製 各種サイズを用意 RS Pro エンクロージャとの併用に最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けプレート又は取り付けボードは、エンクロージャ内に電気部品やコンポーネントを取り付けるのに最適なエンクロージャアクセサリの一種で、壁や表面に取り付けるときの内部構成を強化できます。スチール、プラスチックなどのさまざまな素材を使用して製造され、多くの場合、カスタマイズできます。 エンクロージャ及び取り付けプレートは、次のようなさまざまな産業用途で使用されます。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 ねじは付属していますか? ねじは、 RS Pro エンクロージャのアクセサリとして付属しています。 この取り付けプレートは、どのようなエンクロージャと互換性がありますか? RS Pro( 1920 1920
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 196mm高さ = 2mm長さ = 126mm材質 = 亜鉛めっきスチール併用可能製品 = RS Pro 1920695 ハーメチックエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
エンクロージャーアクセサリ RS PRORS PRO5日以内出荷
RS Pro エンクロージャ取り付け メーカー独自のブランド RS Pro の高品質取り付けプレートは、 RS Pro エンクロージャ製品と併用する設計の取り付けボードです。内部電気部品を設置するための業務用で信頼性の高いエンクロージャアクセサリになります。この Durable 取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性を備え DurableRS Pro エンクロージャプレートは、簡単に取り付けることができ、広範な業務用エンクロージャに対応するようにさまざまなサイズを取り揃えています。 特長と利点 軽量 Durable 亜鉛めっきスチール製 各種サイズを用意 RS Pro エンクロージャとの併用に最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けプレート又は取り付けボードは、エンクロージャ内に電気部品やコンポーネントを取り付けるのに最適なエンクロージャアクセサリの一種で、壁や表面に取り付けるときの内部構成を強化できます。スチール、プラスチックなどのさまざまな素材を使用して製造され、多くの場合、カスタマイズできます。 エンクロージャ及び取り付けプレートは、次のようなさまざまな産業用途で使用されます。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 ねじは付属していますか? ねじは、 RS Pro エンクロージャのアクセサリとして付属しています。 この取り付けプレートは、どのようなエンクロージャと互換性がありますか? RS Pro( 1862 1862 RS Pro( 18622 18622 RS Pro( 1862 1862
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 136mm高さ = 2mm長さ = 136.mm材質 = 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応
エンクロージャーアクセサリ RS PRORS PRO5日以内出荷
RS Pro エンクロージャ取り付け メーカー独自のブランド RS Pro の高品質取り付けプレートは、 RS Pro エンクロージャ製品と併用する設計の取り付けボードです。内部電気部品を設置するための業務用で信頼性の高いエンクロージャアクセサリになります。この Durable 取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性を備え DurableRS Pro エンクロージャプレートは、簡単に取り付けることができ、広範な業務用エンクロージャに対応するようにさまざまなサイズを取り揃えています。 特長と利点 軽量 Durable 亜鉛めっきスチール製 各種サイズを用意 RS Pro エンクロージャとの併用に最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けプレート又は取り付けボードは、エンクロージャ内に電気部品やコンポーネントを取り付けるのに最適なエンクロージャアクセサリの一種で、壁や表面に取り付けるときの内部構成を強化できます。スチール、プラスチックなどのさまざまな素材を使用して製造され、多くの場合、カスタマイズできます。 エンクロージャ及び取り付けプレートは、次のようなさまざまな産業用途で使用されます。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 ねじは付属していますか? ねじは、 RS Pro エンクロージャのアクセサリとして付属しています。 この取り付けプレートは、どのようなエンクロージャと互換性がありますか? RS Pro( 18622 18622 RS Pro( 1862 1862 RS Pro( 1862 1862
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 91mm高さ = 2mm長さ = 91mm材質 = 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応
端子カバー RS PRORS PRO5日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 端子カバー色 = ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
エンクロージャーアクセサリ RS PRORS PRO5日以内出荷
プロダクトタイプ = 取り付けプレート高さ = 548mm長さ = 548mm材質 = スチール併用可能製品 = 600 x 600エンクロージャ量 = 11キーのみ。シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm
エンクロージャーアクセサリ RS PRORS PRO5日以内出荷
プロダクトタイプ = 取り付けプレート高さ = 548mm長さ = 448mm材質 = スチール併用可能製品 = 600 x 500エンクロージャ量 = 11キーのみ。シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm
壁面ボックス RS PRORS PRO5日以内出荷
RS Pro 壁面取り付け用 2 部品エンクロージャです 壁面取り付け用 RS Pro エンクロージャシリーズをご紹介します。これらの 2 部品構成のエンクロージャは、壁面取り付けが可能でさまざまな機器を収納するのに最適な高品質・高周波ユニットです。耐久 Durable で高品質なステンレススチール製のユニットです。ユニットには半永久閉鎖型の壁面取り付けユニットを形成するねじ式カバーが付いていて、簡単に取り外すことができます。ガスケットは挿入済みで、グリース、オイル、化学薬品の暴露から最適な保護を提供します。 このエンクロージャは、非常に高い保護性と信頼性を実現し、幅広い用途に使用できます。 特長と利点: エンクロージャカバーとボディは、 Durable & 高強度ステンレススチールで成形されており、さまざまな機器を完全に保護します このユニットは IP 等級が高く、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようになっており、重要なケーブルや高価なデバイスが損傷するおそれがあります 事前にドリル加工された穴とねじによりカバーは組み立てが簡単で、半恒久的な保護カバーを提供します 清掃が簡単で、表面の埃や異物を除去する研磨仕上げ 幅広いサイズを用意しています 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。 ケーブル / ワイヤ管理 設置端子 電子部品 機械工学 食品及び飲料産業 化学業界 産業及び製造環境 侵入保護とは何ですか. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP66 / IP69 等級。つまり、水沫、埃、及び異物から保護されているため、このエンクロージャユニットを屋外で使用することができますが、定期的な点検及びメンテナンスチェックを行うことをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様高さ = 600 mm幅 = 500 mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66, IP69色 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS PRORS PRO5日以内出荷
RS Pro 壁面取り付け用 2 部品エンクロージャです 壁面取り付け用 RS Pro エンクロージャシリーズをご紹介します。これらの 2 部品構成のエンクロージャは、壁面取り付けが可能でさまざまな機器を収納するのに最適な高品質・高周波ユニットです。耐久 Durable で高品質なステンレススチール製のユニットです。ユニットには半永久閉鎖型の壁面取り付けユニットを形成するねじ式カバーが付いていて、簡単に取り外すことができます。ガスケットは挿入済みで、グリース、オイル、化学薬品の暴露から最適な保護を提供します。 このエンクロージャは、非常に高い保護性と信頼性を実現し、幅広い用途に使用できます。 特長と利点: エンクロージャカバーとボディは、 Durable & 高強度ステンレススチールで成形されており、さまざまな機器を完全に保護します このユニットは IP 等級が高く、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようになっており、重要なケーブルや高価なデバイスが損傷するおそれがあります 事前にドリル加工された穴とねじによりカバーは組み立てが簡単で、半恒久的な保護カバーを提供します 清掃が簡単で、表面の埃や異物を除去する研磨仕上げ 幅広いサイズを用意しています 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。 ケーブル / ワイヤ管理 設置端子 電子部品 機械工学 食品及び飲料産業 化学業界 産業及び製造環境 侵入保護とは何ですか. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP66 / IP69 等級。つまり、水沫、埃、及び異物から保護されているため、このエンクロージャユニットを屋外で使用することができますが、定期的な点検及びメンテナンスチェックを行うことをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様高さ = 600 mm幅 = 300 mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66, IP69色 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS PRORS PRO5日以内出荷
RS Pro 壁面取り付け用 2 部品エンクロージャです 壁面取り付け用 RS Pro エンクロージャシリーズをご紹介します。これらの 2 部品構成のエンクロージャは、壁面取り付けが可能でさまざまな機器を収納するのに最適な高品質・高周波ユニットです。耐久 Durable で高品質なステンレススチール製のユニットです。ユニットには半永久閉鎖型の壁面取り付けユニットを形成するねじ式カバーが付いていて、簡単に取り外すことができます。ガスケットは挿入済みで、グリース、オイル、化学薬品の暴露から最適な保護を提供します。 このエンクロージャは、非常に高い保護性と信頼性を実現し、幅広い用途に使用できます。 特長と利点: エンクロージャカバーとボディは、 Durable & 高強度ステンレススチールで成形されており、さまざまな機器を完全に保護します このユニットは IP 等級が高く、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようになっており、重要なケーブルや高価なデバイスが損傷するおそれがあります 事前にドリル加工された穴とねじによりカバーは組み立てが簡単で、半恒久的な保護カバーを提供します 清掃が簡単で、表面の埃や異物を除去する研磨仕上げ 幅広いサイズを用意しています 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。 ケーブル / ワイヤ管理 設置端子 電子部品 機械工学 食品及び飲料産業 化学業界 産業及び製造環境 侵入保護とは何ですか. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP66 / IP69 等級。つまり、水沫、埃、及び異物から保護されているため、このエンクロージャユニットを屋外で使用することができますが、定期的な点検及びメンテナンスチェックを行うことをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様高さ = 300 mm幅 = 400 mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66, IP69色 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
端子カバー RS PRORS PRO5日以内出荷
RS Pro DIN レール Terminal カバーです RS Pro DIN レール Terminal アクセサリシリーズをご紹介します。用途の変更が必要な場合に、 DIN レールの汎用性を高め、簡単にカスタマイズできる最適なソリューションです。軽量で耐久 Durable な設計のこの Terminal カバーは、成形 ABS プラスチック製で、衝撃吸収性と耐擦傷性を備えており、繊細で高価な機器をしっかり保護します。各高品質アクセサリは、すばやく簡単に取り付けられ、さまざまな用途や環境で DIN レールの取り付けの柔軟性を高めるコスト効果の高い方法です。 特長と利点: 軽量で Durable RS Pro DIN レールアクセサリです 既存の DIN レールをにカスタマイズできる高品質でコスト効果の高い方法 柔軟性と汎用性が向上します 高品質で自消性の ABS プラスチック製で、衝撃吸収性と耐擦傷性に優れた特性を備えており、過酷な環境での使用に最適です 滑らかな仕上げで、の清掃と保管が簡単です 表面に埃や異物が付着していないこと このカバーは、すばやく簡単に取り付けられ、時間を節約し、より重要な作業に役立つリソースを提供します。また、モダンなライトグレーの色で、ニュートラルカラーが推奨される環境に最適です Terminal Cover は、 5 モジュールスロットをカバーするのに最適です ハウジングとからのアウトレットがない場所 ソケット又は配線開口部が露出している カスタム穴は、特殊なコネクタ用に簡単にフライス加工することができます 必須 ZD1005 及び ZD1010 エンクロージャと互換性があります 用途: DIN レール Terminal アクセサリは、既存の DIN レールの汎用性と柔軟性を向上するように設計されたアドオン製品です。Durable なこれらのアクセサリは、次のようなさまざまな用途で DIN レールを使用するのに適しています。 電力ブレーカ 暖房 / 換気 / 空調 ネットワーク・インターフェイス IoTデバイス 状態モニタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様プロダクトタイプ = 端子カバーRoHS指令(10物質対応)対応
エンクロージャーアクセサリ RS PRORS PRO5日以内出荷
RS Pro エンクロージャ取り付け メーカー独自のブランド RS Pro の高品質取り付けプレートは、 RS Pro エンクロージャ製品と併用する設計の取り付けボードです。内部電気部品を設置するための業務用で信頼性の高いエンクロージャアクセサリになります。この Durable 取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性を備え DurableRS Pro エンクロージャプレートは、簡単に取り付けることができ、広範な業務用エンクロージャに対応するようにさまざまなサイズを取り揃えています。 特長と利点 軽量 Durable 亜鉛めっきスチール製 各種サイズを用意 RS Pro エンクロージャとの併用に最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けプレート又は取り付けボードは、エンクロージャ内に電気部品やコンポーネントを取り付けるのに最適なエンクロージャアクセサリの一種で、壁や表面に取り付けるときの内部構成を強化できます。スチール、プラスチックなどのさまざまな素材を使用して製造され、多くの場合、カスタマイズできます。 エンクロージャ及び取り付けプレートは、次のようなさまざまな産業用途で使用されます。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 ねじは付属していますか? ねじは、 RS Pro エンクロージャのアクセサリとして付属しています。 この取り付けプレートは、どのようなエンクロージャと互換性がありますか? RS Pro( 1862 1862 RS Pro( 1862 1862
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 164mm高さ = 2mm長さ = 114mm材質 = 亜鉛めっきスチール併用可能製品 = RS Pro 1862261 及び RS Pro 1862262 ハーメチックエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
エンクロージャーアクセサリ RS PRORS PRO5日以内出荷
RS Pro エンクロージャ取り付け メーカー独自のブランド RS Pro の高品質取り付けプレートは、 RS Pro エンクロージャ製品と併用する設計の取り付けボードです。内部電気部品を設置するための業務用で信頼性の高いエンクロージャアクセサリになります。この Durable 取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性を備え DurableRS Pro エンクロージャプレートは、簡単に取り付けることができ、広範な業務用エンクロージャに対応するようにさまざまなサイズを取り揃えています。 特長と利点 軽量 Durable 亜鉛めっきスチール製 各種サイズを用意 RS Pro エンクロージャとの併用に最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けプレート又は取り付けボードは、エンクロージャ内に電気部品やコンポーネントを取り付けるのに最適なエンクロージャアクセサリの一種で、壁や表面に取り付けるときの内部構成を強化できます。スチール、プラスチックなどのさまざまな素材を使用して製造され、多くの場合、カスタマイズできます。 エンクロージャ及び取り付けプレートは、次のようなさまざまな産業用途で使用されます。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 ねじは付属していますか? ねじは、 RS Pro エンクロージャのアクセサリとして付属しています。 この取り付けプレートは、どのようなエンクロージャと互換性がありますか? RS Pro( 1862 1862 RS Pro( 18622 18622
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 115mm高さ = 2mm長さ = 102mm材質 = 亜鉛めっきスチール併用可能製品 = RS Pro 1862259 及び RS Pro 1862260 ハーメチックRoHS指令(10物質対応)対応
エンクロージャーアクセサリ RS PRORS PRO5日以内出荷
RS Pro エンクロージャ取り付け メーカー独自のブランド RS Pro の高品質取り付けプレートは、 RS Pro エンクロージャ製品と併用する設計の取り付けボードです。内部電気部品を設置するための業務用で信頼性の高いエンクロージャアクセサリになります。この Durable 取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性を備え DurableRS Pro エンクロージャプレートは、簡単に取り付けることができ、広範な業務用エンクロージャに対応するようにさまざまなサイズを取り揃えています。 特長と利点 軽量 Durable 亜鉛めっきスチール製 各種サイズを用意 RS Pro エンクロージャとの併用に最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けプレート又は取り付けボードは、エンクロージャ内に電気部品やコンポーネントを取り付けるのに最適なエンクロージャアクセサリの一種で、壁や表面に取り付けるときの内部構成を強化できます。スチール、プラスチックなどのさまざまな素材を使用して製造され、多くの場合、カスタマイズできます。 エンクロージャ及び取り付けプレートは、次のようなさまざまな産業用途で使用されます。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 ねじは付属していますか? ねじは、 RS Pro エンクロージャのアクセサリとして付属しています。 この取り付けプレートは、どのようなエンクロージャと互換性がありますか? RS Pro( 1862 1862 RS Pro( 1862 1862 RS Pro( 1862 1862
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 121mm高さ = 2mm長さ = 121mm材質 = 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応
エンクロージャーアクセサリ RS PRORS PRO5日以内出荷
RS Pro エンクロージャ取り付け メーカー独自のブランド RS Pro の高品質取り付けプレートは、 RS Pro エンクロージャ製品と併用する設計の取り付けボードです。内部電気部品を設置するための業務用で信頼性の高いエンクロージャアクセサリになります。この Durable 取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性を備え DurableRS Pro エンクロージャプレートは、簡単に取り付けることができ、広範な業務用エンクロージャに対応するようにさまざまなサイズを取り揃えています。 特長と利点 軽量 Durable 亜鉛めっきスチール製 各種サイズを用意 RS Pro エンクロージャとの併用に最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けプレート又は取り付けボードは、エンクロージャ内に電気部品やコンポーネントを取り付けるのに最適なエンクロージャアクセサリの一種で、壁や表面に取り付けるときの内部構成を強化できます。スチール、プラスチックなどのさまざまな素材を使用して製造され、多くの場合、カスタマイズできます。 エンクロージャ及び取り付けプレートは、次のようなさまざまな産業用途で使用されます。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 ねじは付属していますか? ねじは、 RS Pro エンクロージャのアクセサリとして付属しています。 この取り付けプレートは、どのようなエンクロージャと互換性がありますか? RS Pro( 1862 1862 RS Pro( 1862 1862 RS Pro( 186 186
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 106mm高さ = 2mm長さ = 106mm材質 = 亜鉛めっきスチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ティルトドロアユニットRS PRO翌々日出荷
仕様引き出し = 6ケースの材質 = PP高さ = 112mm幅 = 600mm深さ = 91mm透明な引き出し = Y引出し材質 = PPチルト引き出し = Y壁取付 = Y引出しユニット. 幅600 mmの7つのモジュラ式引き出し収納ユニットで構成された多目的モジュール式収納ケースです。引き出し収納ユニットは、そのまま積み重ねたり、壁のフレームに取り付けることができます。. 小から中程度のサイズの部品の陳列 / 保管システムとして最適 スペースを有効活用し、アクセス性、柔軟性、視認性を向上させるのに最適. ドロアユニットは、ポリプロピレン成形品で、透明のコンテナはポリエステル樹脂とポリプロピレン製です。 収容部は別々に使っていろいろなものを入れることができ、扉を45 °傾けて開けて、収容している部品を取り出します。 収容部は、ドロアユニットから取り外して、同じサイズの別のユニットに差し替えることができます。また、ユニットと切り離して単独の収容部として使用することもできます。 識別ラベルが付属しています。
エンクロージャーアクセサリ RS PRORS PRO5日以内出荷
プロダクトタイプ = 取り付けプレート高さ = 748mm長さ = 548mm材質 = スチール併用可能製品 = 600 x 800エンクロージャ量 = 11キーのみ。シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm
壁面ボックス RS PRORS PRO5日以内出荷
RS Pro 壁面取り付け用 2 部品エンクロージャです 壁面取り付け用 RS Pro エンクロージャシリーズをご紹介します。これらの 2 部品構成のエンクロージャは、壁面取り付けが可能でさまざまな機器を収納するのに最適な高品質・高周波ユニットです。耐久 Durable で高品質なステンレススチール製のユニットです。ユニットには半永久閉鎖型の壁面取り付けユニットを形成するねじ式カバーが付いていて、簡単に取り外すことができます。ガスケットは挿入済みで、グリース、オイル、化学薬品の暴露から最適な保護を提供します。 このエンクロージャは、非常に高い保護性と信頼性を実現し、幅広い用途に使用できます。 特長と利点: エンクロージャカバーとボディは、 Durable & 高強度ステンレススチールで成形されており、さまざまな機器を完全に保護します このユニットは IP 等級が高く、ほこり、異物、液体がエンクロージャに侵入しないようになっており、重要なケーブルや高価なデバイスが損傷するおそれがあります 事前にドリル加工された穴とねじによりカバーは組み立てが簡単で、半恒久的な保護カバーを提供します 清掃が簡単で、表面の埃や異物を除去する研磨仕上げ 幅広いサイズを用意しています 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。汎用エンクロージャは、次の用途でよく使用されます。 ケーブル / ワイヤ管理 設置端子 電子部品 機械工学 食品及び飲料産業 化学業界 産業及び製造環境 侵入保護とは何ですか. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP66 / IP69 等級。つまり、水沫、埃、及び異物から保護されているため、このエンクロージャユニットを屋外で使用することができますが、定期的な点検及びメンテナンスチェックを行うことをお勧めします。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様高さ = 400 mm幅 = 400 mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66, IP69色 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
エンクロージャーアクセサリ RS PRORS PRO5日以内出荷
RS Pro エンクロージャ取り付け メーカー独自のブランド RS Pro の高品質取り付けプレートは、 RS Pro エンクロージャ製品と併用する設計の取り付けボードです。内部電気部品を設置するための業務用で信頼性の高いエンクロージャアクセサリになります。この Durable 取り付けプレートは亜鉛めっきスチール製で、耐腐食性を備え DurableRS Pro エンクロージャプレートは、簡単に取り付けることができ、広範な業務用エンクロージャに対応するようにさまざまなサイズを取り揃えています。 特長と利点 軽量 Durable 亜鉛めっきスチール製 各種サイズを用意 RS Pro エンクロージャとの併用に最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けプレート又は取り付けボードは、エンクロージャ内に電気部品やコンポーネントを取り付けるのに最適なエンクロージャアクセサリの一種で、壁や表面に取り付けるときの内部構成を強化できます。スチール、プラスチックなどのさまざまな素材を使用して製造され、多くの場合、カスタマイズできます。 エンクロージャ及び取り付けプレートは、次のようなさまざまな産業用途で使用されます。 遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ボードを表示します エントリシステムコントロール よくある質問 ねじは付属していますか? ねじは、 RS Pro エンクロージャのアクセサリとして付属しています。 この取り付けプレートは、どのようなエンクロージャと互換性がありますか? RS Pro( 1862 1862 RS Pro( 1862 1862
仕様プロダクトタイプ = 取り付けプレート奥行 = 108.55mm高さ = 2mm長さ = 66.5mm材質 = 亜鉛めっきスチール併用可能製品 = RS Pro 1862255 及び RS Pro 1862256 ハーメチックエンクロージャRoHS指令(10物質対応)対応
端子カバー RS PRORS PRO5日以内出荷
仕様プロダクトタイプ = 端子カバー色 = ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥5,828~¥5,298~
コネクタ多治見無線電機税込¥1,318~¥1,198~