「色 」から絞り込む
カテゴリ: エンクロージャブランド: シュナイダーエレクトリックすべて解除
エンクロージャーアクセサリ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 Better World 製品:あり 材質 スチール 高さ(mm) 265 タイプ プロダクト:取り付けプレート 奥行(mm) 315 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 産業用ケーシングのプレート. 産業用ケーシングのプレートの取り付け 亜鉛めっきスチール又は絶縁材で使用できます。 セルフタッピングねじで固定、Φ 4 mm (別売り)。 各種認証 Better World 認証:Green Premium 併用可能製品 Thalassa TBPエンクロージャ, Thalassa TBSエンクロージャ
Schneider Electric NSYCCOTHC デジタルサーモスタット シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 Better World 製品:あり 高さ(mm) 68 奥行(mm) 33 シリーズ ClimaSys CC 電源電圧 250V ac 深さ(mm) 44 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ClimaSys CC - シンプルなサーモスタット、250 V - 温度0 → 60 ℃ - NC - ℃
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 400 x 200mm シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり 材質 304ステンレススチール 幅(mm) 400 色 未塗装 高さ(mm) 400 規格 IEC 60529, IEC 62208, IEC 62262 シリーズ Spacial S3X RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 外寸とはコンパクトなタイプ2エンクロ-ジャNSYS3X4420の外寸は、200 x 400 x 400 mmです。どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、3 mmのダブルバ-が付いています。 ドアロック方式 ダブルバー 外寸法・奥行(mm) 200 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし 材質 304ステンレススチール 幅(mm) 300 色 未塗装 高さ(mm) 400 規格 IEC 60529, IEC 62208, IEC 62262 シリーズ Spacial S3X RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 NSYS3X4315 Spacial S3X 多目的ステンレススチ-ルコンパクト壁面ボックスエンクロ-ジャ 特長と利点: 特長と利点: 小型です。 壁面取り付け型。 一体型ボディ、十字型構造、溝型フロントレ-ル プレ-ンドア x 1 、 120 ° リバ-シブル開口、ヒンジ付き(取り外し可能)。 3 mm のダブルバ-ロック。 取り付けプレ-トと押さえプレ-トは付属していません。 IP66 は IEC60529 に準拠。 IEC62262 に適合する IK10 材質 ロック-クロムめっき ステンレススチ-ル製ヒンジ。 ドア / 壁面ボックスボディ Scotch-Brite (R) - ブラシ仕上げ。 材質の厚さは 1.5 mm です。 製品の内容を教えてください。 一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、1つのロック。 各種認証 Better World 認証:Green Premium ドアロック方式 ダブルバー 外寸法・奥行(mm) 150 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mm シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、グランドプレート:なし、シャシープレート:なし 材質 304ステンレススチール 幅(mm) 200 色 未塗装 高さ(mm) 300 規格 IEC 62208 シリーズ Spacial S3X RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Schneider Electric Spacial S3X ステンレススチール製壁面 Box Enclosures です。. Schneider Electric の Spacial S3X シリーズの 304 ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャは、 1 枚の金属板を折り曲げ、露出した環境で優れた性能を発揮するためにコーナーで溶接することで製造されています。Spacial S3X 壁面ボックスには、壁掛けボックスのエンクロージャを保護する前面レール溝があり、内容物が水、油、その他の液体侵入を形成します。. Spacial S3X 壁面ボックスエンクロージャの特長です。. ;ul> ;li>ステンレス鋼 AISI 304L 又は AISI 316L ;/li> ;li>プレーンドア AISI 304L 又は AISI 316L 製の各種サイズ。 ;/li> ;li>透明ドア AISI 304L の 6 種類のその他のサイズを用意 ;/li> ;li>研磨仕上げの Scotch Brite ;/li> ;li>防水( IP66 シングルドア、 IP55 ダブルドア)、( IK 10 プレーンドア、 IK 08 グレーズドア)。 ;/li> ;li>120 ° の開口部、左右どちらにも取り付けられるリバーシブルドア。 ;/li> ;li>ステンレススチール製隠しヒンジ。 ;/li> ;li>ヒンジは高さの寸法に従って取り付けられています。 ;/li> ;li>屋内外に簡単に設置できます。 ;/li> ;li>清掃が簡単で衛生的 ;/li> ;/ul> 各種認証 Better World 認証:Green Premium ドアロック方式 ダブルバー 外寸法・奥行(mm) 150 IP等級 IP66
Schneider Electric NSYCCOTHO エンクロージャサーモスタット シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 スイッチコンフィギュレーション:NO 使用温度範囲(℃) 0 → +60 シリーズ ClimaSys CC 電源電圧 250 V 最高温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 ClimaSys CC - シンプルなサーモスタット、250 V - 温度範囲: 0 → 60 ℃ - NO - ℃ 最低温度(℃) 0
壁面ボックス Schneider Electric 116 x 74 x 62mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、Better World 製品:あり 材質 ABS樹脂 幅(mm) 74 色 グレー 高さ(mm) 116 シリーズ Thalassa TBS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Schneider Electric Thalassa TBSエンクロージャ. Schneider ElectricのThalassa TBSシリーズは、マイナスドライバ1本で簡単に設置できる多機能壁面取り付け型、絶縁、産業用エンクロージャ製品です。. 壁面への取り付け方式には、ベースの穴で直接取り付け、密閉領域の外側の溝を利用、固定ラップオーバークランプを使用の3通りがあります。. 特長と利点. 防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK07 (2ジュール)の外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから500 gの物体を落としても中味を保護可能 カバーの取り付けスタッド 4個のプラスチック製固定ねじでカバーをロック 20 mm及び40 mmカバーの適応型ヒンジ 使用温度: -25 → +60 ℃ ハロゲンフリー 自己消火性を備えているため、防火に関する安全性が向上 必要な工具はマイナスドライバ1つだけ. 代表的用途. Thalassa TBSエンクロージャシリーズは、介入やメンテナンスをほとんど必要としない小型コンポーネントの保護に適しています。 ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 62 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 500 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー 材質 スチール 幅(mm) 500 色 グレー 高さ(mm) 300 シリーズ Spacial SBM RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。 各種認証 Better World 認証:Green Premium ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 120 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 150 x 300 x 80mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、Better World 製品:あり 材質 スチール 幅(mm) 300 色 グレー 高さ(mm) 150 コード RAL 7035 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。 ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 80 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 200 x 500 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、Better World 製品:あり 材質 スチール 幅(mm) 500 色 グレー 高さ(mm) 200 コード RAL 7035 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。 ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 120 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 600 x 400 x 200mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり 材質 スチール 幅(mm) 400 色 グレー 高さ(mm) 600 シリーズ Spacial S3D 角度(°) 開口角120 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 NSYS3D6420P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D6420Pの外形寸法: 600 x 400 x 200 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、3点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D6420Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、3点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D6420Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 各種認証 Better World 認証:Green Premium ドアロック方式 ダブルバー 外寸法・奥行(mm) 200 IP等級 IP66, IP67
壁面ボックス Schneider Electric 200 x 300 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、Better World 製品:あり 材質 スチール 幅(mm) 300 色 グレー 高さ(mm) 200 コード RAL 7035 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Schneider Electric NSYSBM203012壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYSBM203012の外形寸法: 200 x 300 x 120 mm 製品の内容を教えてください。 NSYSBM203012エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM203012の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじ ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 120 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 250 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、外部取り付けタイプ:ブラケット 材質 スチール 幅(mm) 250 色 グレー 高さ(mm) 300 シリーズ Spacial CRN 角度(°) 開口角120 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Schneider Electric IP66 / IK10 Spacial CRN - CRNG 多目的スチ-ル製壁面ボックスエンクロ-ジャに、ケ-ブルグランドプレ-トが付属しています。Schneider Electric Spacial CRN 及び CRNG スチ-ル製壁面取り付け型エンクロ-ジャは、真にユニバ-サルな壁面ボックスエンクロ-ジャで、エポキシポリエステル粉体塗装仕上げのライトグレ-ボディを備えています。又、エンクロ-ジャにはポリウレタンシ-ルがあり、数年の防水性を保証しています。Schneider Electric の CRN モデルと CRNG モデルは、大型サイズのウォ-ル Box Enclosures 向けに用意されています。CRN 及び CRNG ユニバ-サル壁面 Box Enclosures ( CRNG )です。;ul> ;li>ドアは取り外し可能で、開口角が 120 ° で、高さが 600 mm の 2 つの閉鎖ポイントを備えたリバ-シブルです。 ;/li> ;li>最大荷重: 50 kg/m2 ;/li> ;li>ポリウレタン製シ-ル。 ;/li> ;li>スマ-トヒンジにより取り外しが簡単で、ドアを反転可能 ;/li> ;li>さまざまなインサ-トを用意。 ;/li> ;li>ドアと壁掛けボックスエンクロ-ジャ本体の溶接スタッドボルト(ア-ス溶接)。 ;/li> ;li>溶接された背面スタッド( 4 )、取り付け用の肩付き。 ;/li> ;li>エポキシポリエステルコ-ティングとポリウレタンシ-ルで数年の防水性を保証。 ;/li> ;li>ポリエステルは RAL 7035 を塗装します。 ;/li> ;/ul> CRNG 壁面ボックス。 ;ul> ;li>3 点ロック。 ;/li> ;li>ダブルドアモデルも用意( IP55 )。 ;/li> ;/ul>. 注意 - ウォ-ルブラケットは別売です すべてのエンクロ-ジャに取り付け(シャ-シ)プレ-トが付属しているわけではありません。詳細については、属性デ-タをご確認してください。Spacial CRN / CRNG 壁面ボックスエンクロ-ジャシャ-シオプションで提供. ;ul> ;li>プレ-ン、シルクスクリ-ン、マイクロ穴あき、 Telequick 穴あき、対称、 スチ-ル製ケ-ブル押さえプレ-ト、絶縁ケ-ブル押さえプレ-ト(ノックアウト付き)、ケ-ブル押さえプレ-トにはメンブレンが付属します。 ;/li> ;/ul>. Spacial CRN / CRNG スチ-ル製壁面ボックスエンクロ-ジャの一般的な用途. ;ul> ;li>産業オ-トメ-ション、産業用制御(プレ-ンシャ-シ、マイクロ穴あきシャ-シ、有孔シャ-シ)。 ;/li> ;li>配電(モジュ-ル式シャ-シ、スチ-ル製、絶縁- 24 → 234 モジュ-ル) ;/li> ;li>電子機器及び産業用ネットワ-ク( 18 インチ固定又はスイングフレ-ム)。 ;/li> ;/ul> ドアロック方式 ダブルバー 外寸法・奥行(mm) 150 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 200 x 300 x 80mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット 材質 スチール 幅(mm) 300 色 グレー 高さ(mm) 200 シリーズ Spacial SBM RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Schneider Electric NSYSBM20308壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYSBM20308の外形寸法: 200 x 300 x 80 mm 製品の内容を教えてください。 NSYSBM20308エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM20308の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじ ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 80 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 250 x 200 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり 材質 スチール 幅(mm) 200 色 グレー 高さ(mm) 250 角度(°) 開口角120 コード RAL 7035 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Schneider Electric IP66 / IK10 Spacial CRN - CRNG 多目的スチ-ル製壁面ボックスエンクロ-ジャに、ケ-ブルグランドプレ-トが付属しています。Schneider Electric Spacial CRN 及び CRNG スチ-ル製壁面取り付け型エンクロ-ジャは、真にユニバ-サルな壁面ボックスエンクロ-ジャで、エポキシポリエステル粉体塗装仕上げのライトグレ-ボディを備えています。又、エンクロ-ジャにはポリウレタンシ-ルがあり、数年の防水性を保証しています。Schneider Electric の CRN モデルと CRNG モデルは、大型サイズのウォ-ル Box Enclosures 向けに用意されています。CRN 及び CRNG ユニバ-サル壁面 Box Enclosures ( CRNG )です。;ul> ;li>ドアは取り外し可能で、開口角が 120 ° で、高さが 600 mm の 2 つの閉鎖ポイントを備えたリバ-シブルです。 ;/li> ;li>最大荷重: 50 kg/m2 ;/li> ;li>ポリウレタン製シ-ル。 ;/li> ;li>スマ-トヒンジにより取り外しが簡単で、ドアを反転可能 ;/li> ;li>さまざまなインサ-トを用意。 ;/li> ;li>ドアと壁掛けボックスエンクロ-ジャ本体の溶接スタッドボルト(ア-ス溶接)。 ;/li> ;li>溶接された背面スタッド( 4 )、取り付け用の肩付き。 ;/li> ;li>エポキシポリエステルコ-ティングとポリウレタンシ-ルで数年の防水性を保証。 ;/li> ;li>ポリエステルは RAL 7035 を塗装します。 ;/li> ;/ul> CRNG 壁面ボックス。 ;ul> ;li>3 点ロック。 ;/li> ;li>ダブルドアモデルも用意( IP55 )。 ;/li> ;/ul>. 注意 - ウォ-ルブラケットは別売です すべてのエンクロ-ジャに取り付け(シャ-シ)プレ-トが付属しているわけではありません。詳細については、属性デ-タをご確認してください。Spacial CRN / CRNG 壁面ボックスエンクロ-ジャシャ-シオプションで提供. ;ul> ;li>プレ-ン、シルクスクリ-ン、マイクロ穴あき、 Telequick 穴あき、対称、 スチ-ル製ケ-ブル押さえプレ-ト、絶縁ケ-ブル押さえプレ-ト(ノックアウト付き)、ケ-ブル押さえプレ-トにはメンブレンが付属します。 ;/li> ;/ul>. Spacial CRN / CRNG スチ-ル製壁面ボックスエンクロ-ジャの一般的な用途. ;ul> ;li>産業オ-トメ-ション、産業用制御(プレ-ンシャ-シ、マイクロ穴あきシャ-シ、有孔シャ-シ)。 ;/li> ;li>配電(モジュ-ル式シャ-シ、スチ-ル製、絶縁- 24 → 234 モジュ-ル) ;/li> ;li>電子機器及び産業用ネットワ-ク( 18 インチ固定又はスイングフレ-ム)。 ;/li> ;/ul> ドアロック方式 ダブルバー 外寸法・奥行(mm) 150 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 150 x 150 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり、シャシープレート:なし 材質 スチール 幅(mm) 150 色 グレー 高さ(mm) 150 規格 UL コード RAL 7035 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。 ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 120 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 300 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり 材質 スチール 幅(mm) 300 色 グレー 高さ(mm) 300 シリーズ Spacial S3D RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 NSYS3D3315P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D3315Pの外形寸法: 300 x 300 x 150 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D3315Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3315Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 各種認証 Better World 認証:Green Premium ドアロック方式 ダブルバー 外寸法・奥行(mm) 150 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 150 x 150 x 80mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、Better World 製品:あり 材質 スチール 幅(mm) 150 色 グレー 高さ(mm) 150 シリーズ Spacial SBM RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。 ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 80 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 400 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット 材質 スチール 幅(mm) 400 色 グレー 高さ(mm) 300 シリーズ Spacial SBM RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Schneider Electric NSYSBM304012壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYSBM304012の外形寸法: 300 x 400 x 120 mm 製品の内容を教えてください。 NSYSBM304012エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM304012の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじ ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 120 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 200mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:あり、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり 材質 スチール 幅(mm) 300 色 グレー 高さ(mm) 400 角度(°) 開口角120 コード RAL 7035 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 NSYS3D4320P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D4320Pの外形寸法: 400 x 300 x 200 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、3 mmのダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D4320Pには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、3 mmのダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D4320Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 ドアロック方式 ダブルバー 外寸法・奥行(mm) 200 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 200 x 400 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり 材質 スチール 幅(mm) 400 色 グレー 高さ(mm) 200 規格 RoHS対応 コード RAL 7035 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。 ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 120 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 150 x 400 x 80mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット 材質 スチール 幅(mm) 400 色 グレー 高さ(mm) 150 シリーズ Spacial SBM RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。 ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 80 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 400 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、外部取り付けタイプ:ブラケット 材質 スチール 幅(mm) 400 色 グレー 高さ(mm) 300 角度(°) 開口角120 コード RAL 7035 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 NSYS3D3415P壁面ボックス 外形寸法はいくつですか NSYS3D3415Pの外形寸法: 400 x 300 x 150 mm どのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。 製品の内容を教えてください。 NSYS3D3415Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3415Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 ドアロック方式 ダブルバー 外寸法・奥行(mm) 150 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 500 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー 材質 スチール 幅(mm) 500 色 グレー 高さ(mm) 400 シリーズ Spacial SBM RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。 各種認証 Better World 認証:Green Premium ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 120 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 200 x 200 x 80mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー 材質 スチール 幅(mm) 200 色 グレー 高さ(mm) 200 コード RAL 7035 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。 各種認証 Better World 認証:Green Premium ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 80 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 200 x 400 x 80mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー 材質 シートスチール 幅(mm) 400 色 グレー 高さ(mm) 200 シリーズ Spacial SBM RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。 各種認証 Better World 認証:Green Premium ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 80 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、外部取り付けタイプ:ブラケット 材質 スチール 幅(mm) 200 色 グレー 高さ(mm) 300 シリーズ Spacial S3D 角度(°) 開口角120 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 NSYS3D3215P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D3215Pの外形寸法: 300 x 200 x 150 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D3215Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3215Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 ドアロック方式 ダブルバー 外寸法・奥行(mm) 150 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 200 x 200 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、グランドプレート:なし、外部取り付けタイプ:ブラケット、シャシープレート:なし 材質 スチール 幅(mm) 200 色 グレー 高さ(mm) 200 規格 REACH準拠、RoHS コード RAL 7035 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。 ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 120 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 150 x 200 x 80mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、Better World 製品:あり 材質 スチール 幅(mm) 200 色 グレー 高さ(mm) 150 コード RAL 7035 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Schneider Electric NSYSBM15208壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYSBM15208の外形寸法: 150 x 200 x 80 mm 製品の内容を教えてください。 NSYSBM15208エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM15208の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじ ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 80 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 241 x 194 x 107mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー 材質 ABS樹脂 幅(mm) 194 色 グレー 高さ(mm) 241 シリーズ Thalassa TBS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 NSYTBS241910H壁面取り付け型エンクロ-ジャ 外形寸法はいくつですか NSYTBS241910Hの外形寸法は241 x 194 x 107 mmです。 製品の内容は何ですか NSYTBS241910Hエンクロ-ジャには、本体 x 1、カバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。 このウォ-ルボックスを屋外で使用することはできますか NSYTBS 241910Hの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 各種認証 Better World 認証:Green Premium ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 107 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 500 x 300 x 200mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり、開口角120 ° 材質 スチール 幅(mm) 300 色 グレー 高さ(mm) 500 コード RAL 7035 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 NSYS3D5320P壁面ボックス 外形寸法はいくつですか NSYS3D5320Pの外形寸法: 600 x 400 x 200 mm どのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。 製品の内容を教えてください。 NSYS3D5320Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D5320Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 ドアロック方式 ダブルバー 外寸法・奥行(mm) 200 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 164 x 121 x 87mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、炎抵抗力あり、外部取り付けタイプ:ノックアウト 材質 ABS樹脂 幅(mm) 121 色 グレー 高さ(mm) 164 シリーズ Thalassa TBS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Schneider Electric Thalassa TBSエンクロージャ. Schneider ElectricのThalassa TBSシリーズは、マイナスドライバ1本で簡単に設置できる多機能壁面取り付け型、絶縁、産業用エンクロージャ製品です。. 壁面への取り付け方式には、ベースの穴で直接取り付け、密閉領域の外側の溝を利用、固定ラップオーバークランプを使用の3通りがあります。. 特長と利点. 防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK07 (2ジュール)の外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから500 gの物体を落としても中味を保護可能 カバーの取り付けスタッド 4個のプラスチック製固定ねじでカバーをロック 20 mm及び40 mmカバーの適応型ヒンジ 使用温度: -25 → +60 ℃ ハロゲンフリー 自己消火性を備えているため、防火に関する安全性が向上 必要な工具はマイナスドライバ1つだけ. 代表的用途. Thalassa TBSエンクロージャシリーズは、介入やメンテナンスをほとんど必要としない小型コンポーネントの保護に適しています。 ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 87 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 400 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり 材質 シートスチール 幅(mm) 400 色 グレー 高さ(mm) 400 コード RAL 7035 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。 ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 120 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 192 x 164 x 87mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー 材質 ABS樹脂 幅(mm) 164 色 グレー 高さ(mm) 192 シリーズ Thalassa TBS RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Schneider Electric Thalassa TBSエンクロージャ. Schneider ElectricのThalassa TBSシリーズは、マイナスドライバ1本で簡単に設置できる多機能壁面取り付け型、絶縁、産業用エンクロージャ製品です。. 壁面への取り付け方式には、ベースの穴で直接取り付け、密閉領域の外側の溝を利用、固定ラップオーバークランプを使用の3通りがあります。. 特長と利点. 防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK07 (2ジュール)の外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから500 gの物体を落としても中味を保護可能 カバーの取り付けスタッド 4個のプラスチック製固定ねじでカバーをロック 20 mm及び40 mmカバーの適応型ヒンジ 使用温度: -25 → +60 ℃ ハロゲンフリー 自己消火性を備えているため、防火に関する安全性が向上 必要な工具はマイナスドライバ1つだけ. 代表的用途. Thalassa TBSエンクロージャシリーズは、介入やメンテナンスをほとんど必要としない小型コンポーネントの保護に適しています。 各種認証 Better World 認証:Green Premium ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 87 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 150 x 200 x 120mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット 材質 スチール 幅(mm) 200 色 グレー 高さ(mm) 150 シリーズ Spacial SBM RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Schneider Electric NSYSBM152012壁面取り付け型エンクロ-ジャ外形寸法はいくつですか NSYSBM152012の外形寸法: 150 x 200 x 120 mm製品の内容を教えてください。NSYSBM152012エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM152012の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじ ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 120 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 300 x 200mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、シャシープレート:あり、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり 材質 スチール 幅(mm) 300 色 グレー 高さ(mm) 300 シリーズ Spacial S3D 角度(°) 開口角120 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 NSYS3D3320P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D3320Pの外形寸法: 300 x 300 x 200 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、3 mmのダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D3320Pには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、3 mmのダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3320Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 各種認証 Better World 認証:Green Premium ドアロック方式 ダブルバー 外寸法・奥行(mm) 200 IP等級 IP66
壁面ボックス Schneider Electric 116 x 116 x 62mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 透明ドア:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり、シャシープレート:なし 材質 ポリカーボネイト 幅(mm) 116 色 グレー 高さ(mm) 116 シリーズ Thalassa TBP RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 EN50102、IEC60695-2-11、IEC536、IEC60529、IEC62208. Thalassa PCプラスチック産業用ケーシング、IP66. Schneider ElectricのThalassa TBPシリーズは、電気絶縁クラスIIの、多目的ポリカーボネート製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。このエンクロージャは丸みを帯びた設計により、堅牢性が高められています。. 特長と利点. 防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK08 (5ジュール)の外部から耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ29.5 cmから1.7 kgの物体を落としても中味を保護可能 使用温度: -25 ℃ → +80 ℃ ハロゲンフリー 自己消火性を備えているため、防火に関する安全性が向上 ボディシェルにアクセサリ装着用の各種プラグを装備 数種類の壁面取り付け方法: 直接ケース基部の穴を使用するか、密閉領域外のチャンネル又は固定ラップオーバクランプを使用可能. 代表的用途. Thalassa TBPエンクロージャシリーズは、介入やメンテナンスをほとんど必要としない小型コンポーネントの保護に適しています。 ドアロック方式 ねじ 外寸法・奥行(mm) 62 IP等級 IP66
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります 機構部品(電子部品) の新着商品 ページ: 1/ 3
着脱工具 カナレ電気 税込 ¥ 5,828 ~ ¥ 5,298 ~
コネクタ 多治見無線電機 税込 ¥ 1,318 ~ ¥ 1,198 ~