LED照明 :「表示灯 LED電球」の検索結果
寸法(mm)【電球】10
定格電圧(V)12dc
取付穴(mm)14
定格電流(mA)20
電球の種類LED
IP等級IP67
ベゼルスタイルフラッシュ
ベゼル色クロム
定格電圧(V)12dc
取付穴(mm)16
電球の種類LED
寸法(mm)【電球】10
端子種別リードワイヤー
IP等級IP67
ベゼルスタイルフラッシュ
ベゼル色黒
定格電流(mA)20
長さ(mm)19.4
長さ(mm)28.5
寸法(mm)【電球】14
取付穴(mm)12
定格電流(mA)20
電球の種類LED
ベゼルスタイルロープロファイル
長さ(mm)20.3
寸法(mm)【電球】7.2
取付穴(mm)6
定格電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイルロープロファイル
長さ(mm)5.5
形状丸型
定格電圧(V)12→24dc
端子種別リードワイヤー
取付穴(mm)16.1
定格電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハローLED
IP等級IP67
ベゼルスタイル丸型
定格電圧(V)12→24dc
取付穴(mm)22.2
電球の種類ハローLED
端子種別リードワイヤー
IP等級IP67
ベゼルスタイル丸型
定格電流(mA)20
長さ(mm)5.5
形状丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)5.5
形状丸型
定格電圧(V)12→24dc
端子種別リードワイヤー
取付穴(mm)19.1
定格電流(mA)20
電球の種類ハローLED
IP等級IP67
ベゼルスタイル丸型
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。