LED照明 :「ワイヤーエンド」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 12mm電球サイズ = 8 mm長さ = 38.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、埋込型のレンズと突き出したベゼルを備えています。低消費電力と長寿命により、様々な機器用途に適しています。 これらのRSブランドのインジケータは、ピン端子でパネルに取り付けます。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。 M12 1.5 mm Oリングガスケット< 664-4609&#x27;) 664-4609/ (別売りで用意)を使用すると、進入保護レベルをIP 67まで強化できます。. ワイヤエンドLEDインジケータ、12 mm取り付け. 特長と利点:. ; 固定ライト ; 取り付け穴サイズ: 12 mm ; 突き出したクロムベゼル ; ピン端子 ; 保護等級IP40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 12mm電球サイズ = 8 mm長さ = 38.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、埋込型のレンズと突き出したベゼルを備えています。低消費電力と長寿命により、様々な機器用途に適しています。 これらのRSブランドのインジケータは、ピン端子でパネルに取り付けます。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。 M12 1.5 mm Oリングガスケット< 664-4609&#x27;) 664-4609/ (別売りで用意)を使用すると、進入保護レベルをIP 67まで強化できます。. ワイヤエンドLEDインジケータ、12 mm取り付け. 特長と利点:. ; 固定ライト ; 取り付け穴サイズ: 12 mm ; 突き出したクロムベゼル ; ピン端子 ; 保護等級IP40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷