LED照明 :「LED表示灯」の検索結果
関連キーワード
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)14.5
定格電圧(V)6dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色緑
定格電流(mA)16
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 V dc. スナップイン式なので固定用の金具不要 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 14 mm埋込型黒プラスチックベゼルがLEDのコントラストを強化
長さ(mm)18.5
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)12
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)2700
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)8
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm
長さ(mm)21
定格電圧(V)12dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)14
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)7500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)10
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け. スナップイン式なので固定用の金具不要 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 黒プラスチックベゼルによりLEDコントラストを強調 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 8 → 8.2 mm径 動作温度 -20 → +60 ℃
長さ(mm)15
定格電圧(V)2dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)15
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色黄
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)15
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)
長さ(mm)14.5
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
仕様LEDインジケータは、低消費電力で長持ちするという特性によって、高いレベルの輝度を発します。
長さ(mm)14.5
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)50
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類点滅LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm
長さ(mm)21
定格電圧(V)12dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)14
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)10
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm
長さ(mm)21
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)14
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)7500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)10
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
仕様スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 V dc. スナップイン式なので固定用の金具不要 8 mmカラー拡散エポキシレンズ 14 mm埋込型黒プラスチックベゼルがLEDのコントラストを強化
長さ(mm)18.5
定格電圧(V)24dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)12
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)50
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)8
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve
長さ(mm)33.85
定格電圧(V)24dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け. 8 mmカラー拡散エポキシレンズ スナップイン式なので固定用の金具不要 黒のプラスチック製埋込型ベゼルによりLEDコントラストを強調 500 mm長のワイヤリード接続 想定寿命 60000時間 取り付け穴サイズ Φ 12 mm
長さ(mm)18.5
定格電圧(V)2dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)12
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)50
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)8
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 Vac/dc、110 / 230 Vac. RS Proがお届けするこのLEDインジケータは、はんだラグ端子、クロムベゼルを備え、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されています。苛酷な屋外環境に最適です。RS Pro LEDインジケータは高輝度で長寿命です。. 特長と利点. 色付きの8 mm拡散ポリカーボネート製レンズ. 14 mm光沢サテン、突出型. IP67等級のシール構造. 直射日光下でも視認可能. 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)端子
長さ(mm)56
定格電圧(V)12ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)12
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)100
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)8
IP評価IP67
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ 8 mm径。 動作温度 -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。
長さ(mm)32
定格電圧(V)2dc
端子の種類リードピン
取付穴(mm)8
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)5
IP評価IP67
1個
特価
¥789
税込¥868
当日出荷
仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け. スナップイン式なので固定用の金具不要 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 黒プラスチックベゼルによりLEDコントラストを強調 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ 8 → 8.2 mm径 動作温度 -20 → +60 ℃
長さ(mm)15
定格電圧(V)2dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒
電球サイズ(mm)5
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
仕様UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、埋込型ベゼル. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディにはリードピン端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 5mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚 7 mm IP67等級のシール構造 想定寿命 10000時間
長さ(mm)17.6
定格電圧(V)2dc
端子の種類リードピン
取付穴(mm)8
発光色青
定格電流(mA)20
光度(mcd)4
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)5
IP評価IP67
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様UL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 V dc、12 V dc、24 V dc、110 V ac、及び220 V acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端 UL認定200 mm. 用途 . 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途
長さ(mm)19.35
定格電圧(V)1.8→3.3dc
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)14
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)250
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色光沢クロム
電球サイズ(mm)10
IP評価IP67
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 白取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 28.75 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ファストン、はんだラグベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 150 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、低電流、逆極性保護、12 / 24 V dc. RS 8 mmパネル取り付けLEDインジケータは、5 mmのカラー拡散エポキシレンズと逆極性保護ダイオード付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 医療、通信、エンジニアリング、輸送システム、特殊車両、農業用車両を含む、幅広い用途に適しています。. IP67等級のシール構造 低電流: 1 mA(概算) 高光度 埋込型光沢クロムベゼル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ハウジング 各種の埋込型又は突出型ベゼルタイプ 0.11インチ端子(2.8 × 0.8 mm)、3色タイプのみ2 × 0.5 mm
長さ(mm)23
定格電圧(V)2dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)8
発光色赤、緑、黄
定格電流(mA)20
光度(mcd)15(緑)、13(黄)、60(赤)
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)5
1個
特価
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 青取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 34.4 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロム強度 = 65 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 x 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け: 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 赤/緑/黄取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 33.85 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 10 mcd (赤)、6 mcd (黄)、8 mcd (緑)定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2色 タイプには逆並列の2つのLEDがあり、 3色 タイプにはコモンカソード型LEDが2つあります。. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc及び220 V ac、埋込型光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 最大パネル厚7 mm はんだラグ / ファストン端子 IP67等級のシール構造
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 × 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化
長さ(mm)34.4
定格電圧(V)24dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)6
発光色緑
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)3
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 30 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 3500 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 青取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 30 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロム強度 = 65 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve
長さ(mm)37
定格電圧(V)12dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)8
発光色青
定格電流(mA)20
光度(mcd)90
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)5
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 青取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 30.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 90 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、8 mm取り付け. RS Proの8 mmパネル取り付けインジケータは、パネル前面への取り付けでIP67等級のシールを実現します。突出型及び埋込型ベゼルタイプを用意しています。RS Proのインジケータには、5 mm拡散エポキシレンズと光沢サテン又は黒クロム黄銅ハウジングが採用されています。. 特長と利点. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ。 光沢サテンクロム又は黒クロム黄銅ハウジング。 IP67定格(フロントパネル)。 埋込型又は突出型ベゼルタイプ。 はんだ端子接続。 取り付け穴サイズ: 8 mm径。 動作温度: -55 → +70 ℃。. 製品用途の情報. パネルの構築及び保守に適したRSブランドのインジケータです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 × 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化
長さ(mm)34.4
定格電圧(V)24dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)6
発光色黄
定格電流(mA)20
光度(mcd)30
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)3
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 × 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化
長さ(mm)34.4
定格電圧(V)12dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)6
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)3500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色黒クロム
電球サイズ(mm)3
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. RS Pro LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V ac/dc、190シリーズ. RS ProのこのLEDインジケータ製品は屋内外どちらの用途にもぴったりです。フロントパネルはIP67等級で、過酷な環境でも問題なく機能します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 5 mm高コントラスト白色拡散エポキシレンズ. IP67定格(フロントパネル). 9.5 mm、凹型又は凸型、光沢サテン、ブラック又はつや消しクロム黄銅ベゼル. 動作温度範囲 -20 → +50℃. 0.110インチ(2.8 × 0.8 mm)端子. 金端子はアノード+ve. はんだタブ端子
長さ(mm)44
定格電圧(V)12ac/dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)8
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)50
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)5
IP評価IP67
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 30 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードピンベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロム強度 = 3500 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、スプリングワッシャ. 適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. LEDインジケータ、6 mm取り付け. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7.0 mm光沢サテンクロム黄銅ベゼル 埋込型又は突出型ベゼル 取り付け穴サイズ: 6.1 mm はんだ端子接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V dc発光色 = 青取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 34.4 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 65 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点:. 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 x 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け: 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 230 V ac発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 16mm電球サイズ = 10 mm長さ = 64 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = フラッシュベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 4 mcd定格電流 = 3 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、プラスチックハウジング、110 / 230 Vac. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、10 mmフラットレンズと黒色プラスチック製ベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmフラットレンズ 18.3 mm黒プラスチックベゼル IP67等級のシール構造 取り付け穴サイズ: 16.2 mm 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,088
税込¥3,397
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 130 V ac発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 12mm電球サイズ = 8 mm長さ = 56 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = タブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒IP評価 = IP67強度 = 140 mcd定格電流 = 6 mA固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 Vac/dc、110 / 230 Vac. RS Proがお届けするこのLEDインジケータは、はんだラグ端子、クロムベゼルを備え、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されています。苛酷な屋外環境に最適です。RS Pro LEDインジケータは高輝度で長寿命です。. 特長と利点. 色付きの8 mm拡散ポリカーボネート製レンズ. 14 mm光沢サテン、突出型. IP67等級のシール構造. 直射日光下でも視認可能. 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,100
税込¥2,310
5日以内出荷
仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 47 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロム強度 = 7500 mcd定格電流 = 20 mA固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ. 16 mmクロムベゼル. 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)圧着端子. 2.8 x 0.8絶縁圧着 / ケーブルアセンブリ、300 mm長、赤又は黒のケーブル付きを別々に購入可能. 想定寿命: 60000時間. 動作温度: -20 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 × 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化
長さ(mm)34.4
定格電圧(V)12dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)6
発光色黄
定格電流(mA)20
光度(mcd)30
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)3
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには、便利なはんだ端子が付いており、簡単に取り付けられます。 これらのRS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 特長と利点 . 3 mmカラー拡散エポキシレンズ 7 mm埋込型又は突出型を用意 各種の明るいサテン又は黒クロム黄銅ベゼルを用意 2.0 × 0.5 mmブレード終端 接続タブは極性で色分け 金+ve、銀-ve 2色インジケータは極性反転により色が変化
長さ(mm)34.4
定格電圧(V)12dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)6
発光色赤
定格電流(mA)20
光度(mcd)3500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)3
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve
長さ(mm)34.75
定格電圧(V)24dc
端子の種類ハンダタブ
取付穴(mm)8
発光色黄
定格電流(mA)20
光度(mcd)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
実装タイプパネル取付
ベゼルスタイル埋込型
ベゼル色クロム
電球サイズ(mm)5
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。