LED照明 :「LED 黄色」の検索結果

LED照明とは、LED電球を利用した電球や照明器具です。従来、照明器具として使われていた、蛍光灯や白熱電球などの照明と比べて、小型で長寿命、省エネ、発熱性が低いことなどから、照明器具の主流となっています。応答性も高く、スイッチを入れるとすぐに明るくなることも特徴。LEDは小型なので加工がしやすく、製品によっては食品加工工場などの機械洗浄を想定した、防水性に優れ高圧高温洗浄に特化したワークライトなどにも使用可能です。また、時計のバックライトなどに使われるシート状になったELシートもあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CML Innovative TechnologiesCML Innovative Technologies LED表示灯 14mm 12 V
エコ商品
仕様Standard Bezel Panel Indicator 長さ(mm)47 使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)AC/DC12 保護等級IP67 取付穴径(Φmm)14 保存温度範囲(℃)-25~80 定格電流(mA)DC20 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 電球サイズ(mm)10
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CML Innovative TechnologiesCML Innovative Technologies LED表示灯 8mm 12 V
エコ商品
使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)AC/DC12 保護等級IP67 取付穴径(Φmm)8 保存温度範囲(℃)-25~80 定格電流(mA)10/19 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 電球サイズ(mm)5
1個
447 税込492
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CML Innovative TechnologiesCML Innovative Technologies LED表示灯 8mm 24 V ac/dc
エコ商品
使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)AC/DC24 保護等級IP67 取付穴径(Φmm)8 保存温度範囲(℃)-25~80 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 電球サイズ(mm)5
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CML Innovative TechnologiesCML Innovative Technologies LED表示灯 14mm 24 V ac/dc
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)