絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業(3)
  • VISHAY(3)
  • LINKMAN(3)
  • 東京コスモス電機(2)
  • BOURNS(2)
  • GB[制御機器](2)
  • KOA(1)
  • YAGEO(1)
  • Liket(1)
公称抵抗値(Ω)
  • 1000000
  • 1(24)
  • 4.7(12)
  • 10(33)
  • 22(16)
  • 47(13)
  • 100(44)
  • 200(12)
  • 330(13)
  • 470(14)
  • 500(19)
  • 1000(41)
  • 2000(29)
  • 4700(14)
  • 5000(24)
  • 10000(52)
  • 20000(30)
  • 50000(21)
  • 100000(35)
  • 500000(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機(34件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト共立電子産業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.34MB)
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.34MB)
炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ東京コスモス電機(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業
199税込219
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.37MB)
Vishay メタルグレース 抵抗器 1W 1MΩ ±5%, VR68000001004JAC00 VISHAYVishay メタルグレース 抵抗器 1W 1MΩ ±5%, VR68000001004JAC00VISHAY
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 1MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR68温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃VR68シリーズ、アキシャル. VR68シリーズは高抵抗 / 高電圧のメタルグレーズリード付き抵抗器です. 高グレードのセラミックにメタルグレーズ皮膜を被着 高パルス負荷機能(10 kV) 小型サイズ(0718) 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 用途: 高電圧において高い耐性、安定性、信頼性が要求される環境、高電圧を安全に扱うコンポーネント、受像管、高電圧ブリーダー、カスケードスイッチ
抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
単連式ボリューム B特性 1MΩ LINKMAN単連式ボリューム B特性 1MΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。
定格電力(W)0.125抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±30抵抗変化特性B特性パッケージVR-1
カーボン抵抗 1/4W 1MΩ 茶黒緑金(100本入) Liketカーボン抵抗 1/4W 1MΩ 茶黒緑金(100本入)Liket
199税込219
1袋
5日以内出荷
カーボン抵抗器は小電力用の抵抗器の基本です。難しい配慮の要らない一般的な回路に使われてきました。性能面ではほとんどすべての点で金属皮膜抵抗器が上位です。特に温度に対する抵抗値の変化が大きく精密な用途には向きません。このため許容誤差±5%が一般的で有効桁数も2桁です。許容誤差±1%、有効桁数3桁が基本の金属皮膜抵抗とは同じ抵抗値でも値の表記が異なるので注意してください。(例、1kΩの場合、カーボン・許容誤差5%=102、茶黒赤金、金皮・許容誤差1%=1001、茶黒黒茶茶、カラーコード最終桁は許容誤差を表す)以前に比べ金属皮膜抵抗器が安価になったためそちらが採用されることも多くなりました。発熱する用途には向かず許容損失1W以上のものは現在では特殊です。電力の大きな用途には酸化金属皮膜抵抗や巻き線抵抗、ホーロー抵抗、セメント抵抗を使用します。ノイズも大きくローノイズが必要な箇所には金属皮膜型を使用します。ただし、オーディオ用にはカーボン特有の音質があると言われ賞用される場合もあるようです。
備考100本入り定格電力(W)1/4カラーコード茶黒緑金抵抗値1MΩ抵抗値許容差(%)5パッケージカーボン抵抗
多回転トリマポテンショ 1MΩ GB[制御機器]多回転トリマポテンショ 1MΩGB[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値1MΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
半固定抵抗 1MΩ GB[制御機器]半固定抵抗 1MΩGB[制御機器]
56税込62
1個
5日以内出荷
一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。
定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値1MΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
単連式ボリューム A特性 1MΩ LINKMAN単連式ボリューム A特性 1MΩLINKMAN
149税込164
1個
5日以内出荷
A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。
用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±30シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
2連式ボリューム B特性 1MΩ LINKMAN2連式ボリューム B特性 1MΩLINKMAN
299税込329
1個
5日以内出荷
取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
Yageo 面実装抵抗, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-071ML YAGEOYageo 面実装抵抗, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-071MLYAGEO
109税込120
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W抵抗(Ω)1MRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 1MΩ, 2512 (6432M), 2W CRS2512-FX-1004ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1MΩ, 2512 (6432M), 2W CRS2512-FX-1004ELFBOURNS
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
2512型高電力耐サージチップ抵抗器 - CRSシリーズ. Bourns CRSシリーズ厚膜抵抗器は、高い定格電力と優れた耐サージ性能を備えています。 CRSシリーズには、抵抗値に応じて、許容差1%又は5%、TCR値100 ppm又は200 ppmの製品があります。 CRSシリーズの用途: 高電圧用途、家庭用電化製品、通信、電源など. 主な特徴. 高定格電力 - 2 W 耐サージ型 広い抵抗範囲 - 1R → 1 M
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CRS動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1M
Bourns SMDレジスタ, 1MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-FX-1004ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 1MΩ, 2512 (6432M), 1W CHV2512-FX-1004ELFBOURNS
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
2512型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. CHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器 広い抵抗範囲 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CHV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1M
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 1回転型 M63M105KB30T607 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 1回転型 M63M105KB30T607VISHAY
729税込802
1個
4日以内出荷
最大抵抗 = 1MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 63M終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 8.38 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃63M-T607ツマミ調整. 高さ10.41 mm
抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 14回転型 T63YB105KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 14回転型 T63YB105KT20VISHAY
569税込626
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 1MΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 14方位 = 上面調整定格電力 = 0.06Wシリーズ = T63終端スタイル = ピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 1.8 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
KOA SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD105J KOAKOA SMDレジスタ, 1MΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD105JKOA
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)1M許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

抵抗