絞り込み
ブランド
  • YAGEO(2,047)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,678)
  • Panasonic(パナソニック)(1,449)
  • VISHAY(1,352)
  • KOA(595)
  • ARCOL(OHMITE)(545)
  • RS PRO(472)
  • BOURNS(460)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(166)
  • LINKMAN(113)
  • 東京コスモス電機(100)
  • TAKMAN(69)
  • ROHM(49)
  • サトーパーツ(41)
  • Liket(40)
  • 進工業(37)
  • WELWYN(26)
  • GB(24)
  • Vishay Foil Resistors(15)
公称抵抗値(Ω)
  • 1(23)
  • 4.7(12)
  • 10(33)
  • 22(17)
  • 47(13)
  • 100(38)
  • 200(11)
  • 330(13)
  • 470(15)
  • 500(12)
  • 1000(34)
  • 2000(26)
  • 4700(13)
  • 5000(15)
  • 10000(38)
  • 20000(23)
  • 50000(11)
  • 100000(26)
  • 1000000(11)
  • 100000000(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,892)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9,390件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)東京コスモス電機(28件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
JIS準拠品です。
スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機(34件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
モールドツマミ K-2195 サトーパーツモールドツマミ K-2195サトーパーツ(24件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-2901 サトーパーツモールドツマミ K-2901サトーパーツ(14件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-8075 サトーパーツモールドツマミ K-8075サトーパーツ(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
高さ(mm)13.5頭径(Φmm)12.5底径(Φmm)14サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-1 サトーパーツモールドツマミ K-1サトーパーツ(8件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
頭径(Φmm)22.5底径(Φmm)35高さ(mm)24仕様プレート貼りサイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM4寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
金属皮膜 抵抗器 0.5W 250Ω ±0.1% VISHAY金属皮膜 抵抗器 0.5W 250Ω ±0.1%VISHAY
599税込659
1個
当日出荷
Vishay RN65シリーズVishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
仕様●抵抗:250Ω●定格電力:0.5W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:RN65●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-6918-49
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト共立電子産業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.34MB)
モールドツマミ K-90 サトーパーツモールドツマミ K-90サトーパーツ(17件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-3 サトーパーツモールドツマミ K-3サトーパーツ(4件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
頭径(Φmm)18底径(Φmm)25高さ(mm)18仕様プレート貼りサイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM4寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.34MB)
炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ東京コスモス電機(8件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
モールドツマミ K-4071 サトーパーツモールドツマミ K-4071サトーパーツ(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
色(本体)材質(本体)フェノール止ねじM3.5サイズ-寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 110Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 110Ω ROXシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
259税込285
1袋(20個)
当日出荷
仕様抵抗 = 110Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
マルチダイヤル 栄通信工業マルチダイヤル栄通信工業(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
読取アナログ適合シャフト径(Φmm)6
モールドツマミ K-66 サトーパーツモールドツマミ K-66サトーパーツ(8件のレビュー)
298税込328
1個
当日出荷
本体:黒材質(本体)フェノール高さ(mm)15仕様止めネジ:M3.5適合規格RoHS対応最大幅(mm)32推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5RoHS指令(10物質対応)対応
メタルツマミ K-29 サトーパーツメタルツマミ K-29サトーパーツ(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
高さ(mm)13.5頭径(Φmm)13.7底径(Φmm)13.7材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
Φ6軸用ツマミ 共立電子産業Φ6軸用ツマミ共立電子産業
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適材質樹脂軸の形状適用:Φ6丸軸
ローレット軸用ツマミ 共立電子産業ローレット軸用ツマミ共立電子産業
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ6ローレット軸用。
用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適形状丸型軸の形状適用:Φ6ローレット
モールドツマミ K-100 サトーパーツモールドツマミ K-100サトーパーツ(5件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)止ねじM3.5適合規格RoHS対応材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)
モールドツマミ K-5380-A サトーパーツモールドツマミ K-5380-Aサトーパーツ(2件のレビュー)
378税込416
1個
当日出荷
高さ(mm)15仕様プレート貼り材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法F(mm)5.5寸法D(Φmm)-止ねじM4寸法B(mm)-寸法C(mm)15寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)1寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)寸法G(Φmm)-色(本体)
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
当日出荷から5日以内出荷
炭素皮膜ポテンショメータ 1kΩ 1/4W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 1kΩ 1/4W東京コスモス電機
409税込450
1個
当日出荷
ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7157-39
炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ 東京コスモス電機炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ東京コスモス電機(6件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から13日以内出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下形状パネル取付形大きさ(Φ)30使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業
199税込219
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.37MB)
炭素皮膜ポテンショメータ 5kΩ 1/4W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 5kΩ 1/4W東京コスモス電機
409税込450
1個
当日出荷
ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-82
炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1/4W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1/4W東京コスモス電機(1件のレビュー)
409税込450
1個
予約販売
ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-82
モールドツマミ K-6 サトーパーツモールドツマミ K-6サトーパーツ(3件のレビュー)
378税込416
1個
当日出荷
頭径(Φmm)14底径(Φmm)19高さ(mm)13.5仕様止めネジ:M3.5プレート貼り本体:黒材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応推奨適合工具マイナスドライバー
メタルツマミ K-5475 サトーパーツメタルツマミ K-5475サトーパーツ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ適合規格RoHS対応止ねじM4推奨適合工具六角棒スパナ(呼び2)色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:20mm RS PRORS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:20mmRS PRO(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ポテンショメータシャフトに取り付けるため、回路の電圧を調整することができます。 円形のスプライン付きポテンショメータシャフト用に設計されており、プッシュオン設計により迅速に組み立てられます。 耐久性を高めるため、ノブの内側は丈夫なプラスチック製で、ローレット加工のアルミ製外側シェルによりグリップ性が向上しています。 アルミは陽極酸化処理され、耐腐食性と耐久性が向上しています。 また、黒い本体には白いインデックス線が付いており、ノブの位置を簡単に確認できます。 本製品は、有害物質使用制限( RoHS )の要件に適合しています。 つまり、少量の有害物質しか含まれていません。 このようなポテンショメータノブは多くの場合、正確な調整を必要とする音量その他の種類の機器を制御するオーディオデバイスに搭載されています。
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-5010 サトーパーツモールドツマミ K-5010サトーパーツ(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
高さ(mm)17.8最大幅(mm)36底径(Φmm)25サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5)寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:16.8mm RS PRORS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:16.8mmRS PRO(3件のレビュー)
819税込901
1袋(5個)
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 16.8mmノブ高さ = 14.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-75 サトーパーツモールドツマミ K-75サトーパーツ
269税込296
1個
当日出荷
色(本体)材質(本体)フェノール適合規格RoHS対応寸法D(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法H(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法G(Φmm)-RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ キャップ K-100 サトーパーツモールドツマミ キャップ K-100サトーパーツ(3件のレビュー)
64税込70特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応
KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0402 (1005M) RK73Z1ETTP KOAKOA SMDレジスタ, 0Ω, 0402 (1005M) RK73Z1ETTPKOA
159税込175
1袋(100個)
当日出荷
AEC-Q200準拠0402厚膜チップ抵抗器RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。ジャンパ抵抗器も付属
シリーズRK73H許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
モールドツマミ サトーパーツモールドツマミサトーパーツ
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
モールドツマミ ノブ ボリューム フェノール Φ6シャフト イモネジ カラーアルミプレート
材質(本体)フェノールねじ【止めねじ】M3締付トルク(N・m)【止めねじ】0.3推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1W 東京コスモス電機炭素皮膜ポテンショメータ 10kΩ 1W東京コスモス電機
559税込615
1個
当日出荷
ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-86
RS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:3.2mm, 直径:10mm, x 高さ:12.5mm RS PRORS Pro アルミ製 ボリューム調整つまみ (ノブ) シャフト:3.2mm, 直径:10mm, x 高さ:12.5mmRS PRO(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
仕様シャフトサイズ = 3.2mmノブ直径 = 10mmノブ高さ = 12.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装RoHS指令(10物質対応)対応
モールドツマミ K-2605 サトーパーツモールドツマミ K-2605サトーパーツ(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
頭径(Φmm)14底径(Φmm)15.5高さ(mm)9.3サイズ-材質(本体)フェノール寸法H(mm)-適合規格RoHS対応寸法D(Φmm)-寸法D(mm)-止ねじM3.5寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法H(Φmm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-推奨適合工具マイナスドライバー寸法G(Φmm)-色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
...

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

抵抗