RL73シリーズSMD。TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理。電源定格: 最大1 W @ 70℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:220mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:RL73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7089-57
1セット(1000個)
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
仕様抵抗 = 220mΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 2512 ( 6432M ) 許容差 = ±5% 定格電力 = 1W 温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = RL73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
長さ(mm)250
幅(mm)200
高さ(mm)17
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
仕様抵抗 = 820mΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 2512 ( 6432M ) 許容差 = ±5% 定格電力 = 1W 温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = RL73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
RLP73シリーズSMDハイパワー。TE Connectivity RLP73シリーズは、ハイパワーで低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理。電源定格: 最大2 W @ 70℃ 抵抗値: 最小
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:RLP73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7093-58
1セット(2000個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:91000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-6948-83
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:91000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7023-56
1セット(10個)
¥669
税込¥736
欠品中
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:9000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7021-83
1セット(4000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:8000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-6924-59
1セット(10個)
¥809
税込¥890
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:80000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7024-80
1セット(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:75000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7024-11
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:68000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7022-07
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:6000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7021-88
1セット(4000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:60000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7022-20
1セット(4000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:5000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7023-83
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:47000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7023-85
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7028-13
1セット(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:30000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7028-11
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:22000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7022-19
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:20000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7024-63
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:200000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7027-15
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:18000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-6933-67
1セット(10個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:150000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7024-27
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:10000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7024-81
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:100000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7022-26
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:75000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7024-56
1セット(10個)
¥809
税込¥890
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:7000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7023-61
1セット(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:70000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7024-04
1セット(4000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:50000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-6948-87
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7021-72
1セット(10個)
¥809
税込¥890
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:40000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7023-82
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:39000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7023-69
1セット(4000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:25000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-6947-46
1セット(4000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:180000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7021-65
1セット(4000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:180000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7027-14
1セット(10個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:15000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7024-14
1セット(10個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:120000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7024-67
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:9000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7022-14
1セット(10個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:90000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7022-25
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:82000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7024-65
1セット(10個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:8000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:3W
アズワン品番65-7024-54
1セット(4000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
1
2
次へ
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。