TE Connectivity ER74 シリーズ 2.5 W 高出力抵抗器です。ER74 シリーズは、TE Connectivity の高消費電力シリコンコーティング抵抗器製品です。ER74 シリーズは、ほとんどの溶剤に対する耐性があり、丈夫なシリコンコーティングが施されています。コーティングとマーキングには、トリクロロエチレン VG、Genklene LV ホット / コールド、フロン TE、アル
仕様●抵抗:27Ω●定格電力:3W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:ER74●温度係数:0 → +60ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7089-13
1箱(1000個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。