絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • YAGEO(187)
  • Panasonic(パナソニック)(134)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(84)
  • BOURNS(74)
  • KOA(69)
  • ARCOL(OHMITE)(48)
  • RS PRO(7)
  • LINKMAN(4)
  • 共立電子産業(2)
  • ROHM(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • 栄通信工業(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • WELWYN(1)
  • Joman(旧:MCP)(1)
  • SPARKFUN(1)
  • Vishay Foil Resistors(1)
公称抵抗値(Ω)
  • 0.05(1)
  • 0.5(1)
  • 1(5)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 49.9(2)
  • 56.2(2)
  • 100(3)
  • 300(2)
  • 330(2)
  • 400(2)
  • 500(2)
  • 100000000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(139)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(63)
  • 1,500-10,000円(86)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

抵抗 :「R2」の検索結果

特価
本日4月7日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay SMDレジスタ, 43.2kΩ, 0603, 0.1W CRCW060343R2FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 43.2kΩ, 0603, 0.1W CRCW060343R2FKEAVISHAY
1,398税込1,538
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 43.2kΩテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0603許容差 ±1%定格電力 0.1W0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)43.2k
Vishay SMDレジスタ, 56.2Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120656R2FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 56.2Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120656R2FKEAVISHAY
279税込307
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 56.2Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)56.2
Vishay SMDレジスタ, 56.2Ω, 0603 (1608M), 0.1W CRCW060356R2FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 56.2Ω, 0603 (1608M), 0.1W CRCW060356R2FKEAVISHAY
3,998税込4,398
1セット(5000個)
7日以内出荷
抵抗 56.2Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 0603 (1608M)許容差 ±1%定格電力 0.1W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.53 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 安定性 H05VR/R 1 @ 1000 時間 70 C 2 mm ピッチのパッケージオプションで 0603 サイズに対応 物理的なニッケルバリア層でのはんだコンタクトを強化する 鉛( Pb )フリー及び鉛フリーに対応しています はんだ付け処理が含まれています メタルグレーズで高品質セラミックを採用 AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)56.2
Vishay SMDレジスタ, 40.2Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120640R2FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 40.2Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW120640R2FKEAVISHAY
349税込384
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 40.2Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装固定抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.09 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)40.2
RT025AS2R20KB VISHAYRT025AS2R20KBVISHAY
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R1000FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 100mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R1000FEAVISHAY
86,980税込95,678
1セット(1500個)
7日以内出荷
抵抗 = 100mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSR2動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 20mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0200FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 20mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0200FEAVISHAY
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 20mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSR2動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
RH005100R0FE02 VISHAYRH005100R0FE02VISHAY
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH0251R000FE02 VISHAYRH0251R000FE02VISHAY
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH02510R00FE02 VISHAYRH02510R00FE02VISHAY
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH0502R000FE02 VISHAYRH0502R000FE02VISHAY
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH0501R000FE02 VISHAYRH0501R000FE02VISHAY
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH0256R000FE02 VISHAYRH0256R000FE02VISHAY
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH0101R000FE02 VISHAYRH0101R000FE02VISHAY
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 500mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R5000FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 500mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R5000FEAVISHAY
669税込736
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 500mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSR2動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500m
Vishay SMDレジスタ, 50mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0500FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 50mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0500FEAVISHAY
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 50mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSR2動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)50m
Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0100FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 10mΩ, 4257 ( 11070M, 2W WSR2R0100FEAVISHAY
499税込549
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 10mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 4257 ( 11070M許容差 = ±1%定格電力 = 2W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSR2動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +275℃WSR2パワーメタルStripR 2 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
RH0508R000FE02 VISHAYRH0508R000FE02VISHAY
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH050100R0FE02 VISHAYRH050100R0FE02VISHAY
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH005R1000FE02 VISHAYRH005R1000FE02VISHAY
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH0506R000FE02 VISHAYRH0506R000FE02VISHAY
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH0258R000FE02 VISHAYRH0258R000FE02VISHAY
969税込1,066
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 2.2Ω ±5%, LTO030F2R200JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 2.2Ω ±5%, LTO030F2R200JTE3VISHAY
939税込1,033
1個
5日以内出荷
抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃リード間隔 = 5.08mmLTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値2.2ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 2.2Ω, TO-252, 25W DTO025C2R200JTE3 VISHAYVishay SMDレジスタ, 2.2Ω, TO-252, 25W DTO025C2R200JTE3VISHAY
23,980税込26,378
1セット(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 2.2Ωテクノロジー = 金属皮膜パッケージ/ケース = TO-252許容差 = ±5%定格電力 = 25W温度係数 = ±150ppm/℃シリーズ = DTO25動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +150℃Vishay DTO25表面実装厚膜電力抵抗器. Vishay DTO25電力抵抗器は、厚膜素子とスズめっき銅の接続部で構成されています。0.016 → 700 kΩの幅広い抵抗を備えたこのシリーズは無誘導性で、抵抗は金属タブから絶縁されています。これらのVishay電力抵抗器は、AEC-Q200認定済みで車載用途に適しています。. 特長と利点:. 表面実装抵抗器 TO-252 (DPAK)パッケージ AEC-Q200認定 25 W @ 25 ℃. 用途:. 車載、産業及び軍事用途
RoHS指令(10物質対応)対応
RH025R1000FE02 VISHAYRH025R1000FE02VISHAY
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH05047R00FE02 VISHAYRH05047R00FE02VISHAY
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH0503R300FE02 VISHAYRH0503R300FE02VISHAY
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH0051R000FE02 VISHAYRH0051R000FE02VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH0254R000FE02 VISHAYRH0254R000FE02VISHAY
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH0255R000FE02 VISHAYRH0255R000FE02VISHAY
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH025100R0FE02 VISHAYRH025100R0FE02VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH010330R0FE02 VISHAYRH010330R0FE02VISHAY
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH05015R00FE02 VISHAYRH05015R00FE02VISHAY
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH0501R500FE02 VISHAYRH0501R500FE02VISHAY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH05010R00FE02 VISHAYRH05010R00FE02VISHAY
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH02515R00FE02 VISHAYRH02515R00FE02VISHAY
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH02512R00FE02 VISHAYRH02512R00FE02VISHAY
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH005150R0FE02 VISHAYRH005150R0FE02VISHAY
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH0505R000FE02 VISHAYRH0505R000FE02VISHAY
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RH025500R0FE02 VISHAYRH025500R0FE02VISHAY
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

r20特集
おすすめ人気ランキング
抵抗