20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●最大抵抗: 5kΩ●許容差: ±10%●定格電力: 50W●回転数: 1●実装タイプ: パネルマウント●軸径: 6.35 mm●終端スタイル: はんだラグ●最大定格電圧: 750 Vrmsmm●長さ: 34.93mm●定格電流: 0.100A●電気テーパー: リニアmm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
欠品中

仕様●抵抗: 20MΩ●定格電力: 2.5W●許容差: ±1%●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: Slim Mox●温度係数: ±25 ppm/℃, ±50 ppm/℃℃●リード間隔: 48.26mm●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

OHMITESM108032005FE
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

OHMITESM104035007FE
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

OHMITESM104035006FE
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

OHMITESM104035004FE
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

OHMITESM104033006FE
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

OHMITESM104032005FE
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

OHMITESM104031006FE
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

OHMITESM104031005FE
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

OHMITESM104031004FE
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

OHMITESM102035006FE
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

OHMITESM102035005FE
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
翌々日出荷

OHMITESM102032005FE
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

OHMITESM102031005FE
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

OHMITERJS6R0E
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

OHMITERJS1R0E
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

OHMITERHS1K5E
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

OHMITEL225J50RE
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

OHMITED50K50RE
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,970 税込3,267
7日以内出荷