抵抗 :「おんさ」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7002-73
1セット(100個)
479 税込527
当日出荷

Yageo MFR シリーズ 120k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-6999-27
1セット(100個)
279 税込307
3日以内出荷

Yageo CFR シリーズ 120O は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6989-22
1セット(100個)
529 税込582
3日以内出荷

Yageo SQP シリーズ 100 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7010-76
1袋(5個)
599 税込659
4日以内出荷

Yageo SQP シリーズ 4.7 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:4.7kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7002-86
1袋(5個)
539 税込593
5日以内出荷

Yageo SQP シリーズ 1 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7000-54
1袋(5個)
579 税込637
5日以内出荷

Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7000-99
1セット(200個)
659 税込725
5日以内出荷

YageoSQPシリーズ47Ωは、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲:-55→155℃温度係数は300PPM/℃です基板実装スタイル許容差:5%定格電圧:500V
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6993-95
1袋(5個)
969 税込1,066
6日以内出荷

Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装型 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7002-13
1袋(5個)
839 税込923
6日以内出荷

Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7011-22
1袋(5個)
469 税込516
6日以内出荷

Yageo SQP シリーズ 1.5 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 温度係数は 300 PPM/ C です 取り付けスタイル基板実装 許容差: 5 % 電圧定格: 350 V
仕様●抵抗:1.5kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7154-88
1袋(5個)
569 税込626
6日以内出荷

Yageo MFR シリーズ 10k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:7.5kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-7011-31
1セット(100個)
479 税込527
6日以内出荷

Yageo MFR シリーズ 1k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-6998-01
1箱(5000個)
8,598 税込9,458
6日以内出荷

Yageo MFR シリーズ 91k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:91kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-7013-86
1セット(100個)
279 税込307
6日以内出荷

Yageo RC シリーズ 22O は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05W アズワン品番65-6996-40
1セット(100個)
159 税込175
6日以内出荷

Yageo RC シリーズ 100o は、厚膜プロセスで製造された鉛フリー終端を備えた RC シリーズの S チップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 最大動作電圧: 25V 最大電流: 1 A
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±1%●定格電力:0.05W アズワン品番65-7002-79
1セット(100個)
149 税込164
6日以内出荷

Yageo CFR シリーズ 12kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:12kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6998-14
1セット(200個)
619 税込681
6日以内出荷

YageoSQPシリーズ150Ωは標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲:-55→155℃温度係数は300PPM/℃です基板実装スタイル許容差:5%定格電圧:500V
仕様●抵抗:150Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7002-12
1個
339 税込373
7日以内出荷

Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6989-97
1個
309 税込340
7日以内出荷

Yageo HHV シリーズ 15 mo は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●抵抗:15MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-6982-77
1箱(5000個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

YageoHHVシリーズ3.3MOは高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間
仕様●抵抗:3.3MΩ●定格電力:1/2W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-6992-59
1箱(1000個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Yageo MFR シリーズ 1k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR アズワン品番65-7005-62
1セット(100個)
579 税込637
欠品中

Yageo HHV シリーズ 680kO は高電圧・高抵抗抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●抵抗:680kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-6983-31
1箱(1000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Yageo HHV シリーズ 220kO は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:220kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-6994-81
1セット(10個)
549 税込604
7日以内出荷

Yageo HHV シリーズ 120kO は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色ラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:120kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-7010-32
1セット(10個)
549 税込604
7日以内出荷

Yageo HHV シリーズ 100kO は高電圧・高抵抗抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●抵抗:100kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-6982-76
1箱(1000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Yageo HHV シリーズ 22MO は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色のラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●抵抗:22MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-6931-04
1箱(5000個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

YageoHHVシリーズ4.7MOは高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色のラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間
仕様●抵抗:4.7 MΩ●定格電力:1W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-7005-55
1箱(1000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

YageoHHVシリーズ33MOは高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンク色のラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間
仕様●抵抗:33MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-7001-32
1箱(1000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Yageo HHV シリーズ 680kO は高電圧・高抵抗抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:680kΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-7001-78
1セット(20個)
199 税込219
欠品中

YageoHHVシリーズ2Moは、高電圧/高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲:-55℃to+155℃温度係数は±200pm/℃です絶縁抵抗:Vブロック単位で60秒間
仕様●抵抗:2MΩ●定格電力:1W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-7003-94
1箱(1000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Yageo HHV シリーズ 100kO は高電圧・高抵抗抵抗抵抗器で、エンドキャップに電解銅のスズめっき接続リードを溶接したメタルグレーズフィルム製で、抵抗器はピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-6984-73
1セット(10個)
409 税込450
欠品中

Yageo HHV シリーズ 100 k Ω は高電圧及び高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカー層でコーティングされています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100 KΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル アズワン品番65-6947-86
1セット(10個)
319 税込351
欠品中

Yageo SQP シリーズ 470 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7013-18
1箱(900個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Yageo SQP シリーズ 3.3 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:3.3kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6991-01
1袋(5個)
689 税込758
7日以内出荷

Yageo SQP シリーズ 22 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6987-58
1箱(900個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Yageo SQP シリーズ 1.8 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6993-96
1袋(5個)
639 税込703
7日以内出荷

Yageo SQP シリーズ 15 Ω は標準型のアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:15Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6948-53
1袋(5個)
559 税込615
7日以内出荷

Yageo SQP シリーズ 120 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:120Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7010-87
1袋(5個)
649 税込714
7日以内出荷

Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6997-73
1箱(1000個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング