仕様●抵抗:3Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6999-25
1箱(1000個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●抵抗:2.2Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6984-09
1箱(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●抵抗:1.5Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7008-61
1箱(1000個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:51Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6996-92
1セット(50個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:33Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6984-20
1セット(50個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7008-91
1セット(50個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6984-08
1セット(50個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6999-56
1箱(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:1W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6996-32
1セット(50個)
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:2.2Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-7008-92
1セット(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6984-21
1セット(50個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:4.7Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6999-57
1セット(50個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:3Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6994-42
1セット(50個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:15Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6990-45
1セット(50個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1.5Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:巻線型●シリーズ:FKN-S●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番65-6994-13
1セット(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Yageo 47O 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7104-61
1セット(10個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
Yageo 22O 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7106-26
1箱(250個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:1W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:KNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7107-89
1セット(50個)
¥839
税込¥923
欠品中
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:47Ω●定格電力:1W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:KNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7098-18
1セット(50個)
¥929
税込¥1,022
欠品中
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7098-93
1セット(10個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
Yageo 100 o 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7104-63
1箱(250個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:2W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7098-45
1セット(20個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7104-64
1セット(10個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
仕様●抵抗:12Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7106-37
1箱(250個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Yageo 12 o 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層に巻かれた PNP シリーズ抵抗線で、電解銅のスズめっき接続ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:12Ω●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7106-60
1セット(10個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
Yageo 0.33 O 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層巻線で、銅の電解ワイヤをエンドキャップに溶接しています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:330mΩ●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7104-20
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:470mΩ●定格電力:7W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7106-08
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●抵抗:330mΩ●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7104-19
1箱(250個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Yageo0.47O巻線抵抗器は、セラミックロッドの1層に巻かれたPNPシリーズ抵抗線で、銅の電解ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています高い信頼性高出力、超ミニチュア優れたサージ性能
仕様●抵抗:470mΩ●定格電力:7W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7105-48
1箱(250個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:470mΩ●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7104-62
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Yageo0.47O巻線抵抗器は、セラミックロッドの1層に巻かれたPNPシリーズ抵抗線で、銅の電解ワイヤがエンドキャップに溶接されています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています高い信頼性高出力、超ミニチュア優れたサージ性能
仕様●抵抗:470mΩ●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番65-7098-94
1箱(250個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。