2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PROポテンショメータキャップ. RS PROポテンショメータキャップのシリーズです。各種の色モデルが用意され、用途にぴったりな色を選択できます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。. 特長. 高品質のプラスチック成形. 豊富なカラーバリエーション. 視認性に優れた白色インジケータ. 用途. ポテンショメータには、さまざまな用途があります。ポテンショメータの主な用途は次の 3 つです。 バッテリーセルの emf を a と比較する 標準セル バッテリーセルの内部抵抗を測定する 回路の分岐の電圧を測定する. ポテンショメータはどのように機能しますか.. ほとんどのポテンショメータのノブは、手でシャフトに押し込んで取り付けているだけです。ポテンショメータには、ノブ、ねじ、グラブ、又はスライダが制御用部品として採用されています。こうした部品で、ポテンショメータの中間端子とどちらかの外側端子との間の抵抗値を変化させます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 19mmノブ高さ = 20mmボディカラー = 黄インジケータ色 = 白併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
7日以内出荷

RS Pro 光沢仕上げコレットノブ. メーカー独自の RS Pro ブランドのコレットノブは、堅牢で実用的なデザインで、際立った外観を備えています。黄銅ブッシュを使用しているので、耐久性の高い、確実な接続が実現します。また、高品質のプラスチック製ノブは光沢仕上げになっています。 O 6.4、6.0及び3.2 mmのシャフトサイズを用意しています。. 特長と利点. 衝撃、振動、偶発的な移動を防止 特殊な取り付け用ハードウェアや工具は不要 最高品質の素材 最小のパネルスペースを占有する. 用途. ポテンショメータには、さまざまな用途があります。ポテンショメータの主な用途は次の 3 つです。 バッテリーセルの emf を a と比較する 標準セル バッテリーセルの内部抵抗を測定する 回路の分岐の電圧を測定する. ポテンショメータはどのように機能しますか.. ほとんどのポテンショメータのノブは、手でシャフトに押し込んで取り付けているだけです。ポテンショメータには、ノブ、ねじ、グラブ、又はスライダが制御用部品として採用されています。こうした部品で、ポテンショメータの中間端子とどちらかの外側端子との間の抵抗値を変化させます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 14.7mmノブ高さ = 16.2mmボディカラー = 黒ノブ種類 = コレット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング