厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ ,(1005サイズ 1%) 標準リール
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0%●定格電力:0.1W●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7187-51
1セット(10000個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
JIS C 5201-1:1998。チップ抵抗器 RGC1/16シリーズ,(1608サイズ 0.5%)。厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応(2022年10月現在) 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品
仕様●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:RGC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7187-03
1袋(100個)
¥219
税込¥241
欠品中
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。