チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)
仕様●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7187-02
1袋(100個)
¥79
税込¥87
6日以内出荷
JIS C 5201-1:1998。チップ抵抗器 RMC1/4シリーズ(3225サイズ 1%)。抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上
仕様●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7171-03
1袋(50個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ (1608サイズ 1%) 標準リール
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RMC動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
抵抗(Ω)1k
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)
仕様●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7187-11
1袋(100個)
¥589
税込¥648
欠品中
厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)
仕様●抵抗:120kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃
アズワン品番65-7187-07
1袋(100個)
¥789
税込¥868
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。