抵抗 :「アルミ線 1.5」の検索結果
仕様抵抗 = 1kΩ 定格電力 = 25W シリーズ = THS25 パッケージ/ケース = アルミハウジング 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 終端スタイル = はんだラグ 最小温度係数 = -30ppm/℃最大温度係数 = +30ppm/℃25 Wアルミハウジング、巻き線、電力抵抗器 ‐ THS25シリーズ. TE接続性THSシリーズの電力抵抗器は、銀アルミハウジング密閉型で、ヒートシンクに取り付けるよう設計されています。 THSシリーズの電気抵抗器は、高品質で、極めて安定した巻き線型抵抗器です。小さな空間で高出力の散逸が可能なうえ、特定のヒートシンクにアルミハウジングを通じて伝わる表面温度が比較的低く抑えられます。 Tyco THSシリーズの用途は、車輌ブレーキ及びバランス用の抵抗器、コンデンサの充電及び放電、バール、フィルタ及び電機一般などです。
長さ(mm)1
幅(mm)1
質量(kg)1.5
高さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。