15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 1240。終端スタイル = はんだピン。許容差 = ±5%。温度係数 = ±10ppm/℃。長さ = 6.35mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。Accutrim 1240シリーズ(RJ26タイプ). Accutrim(TM) 1240シリーズ(RJ26タイプ)の超高精度Bulk MetalRホイル抵抗器は、様々な環境条件下で定評ある信頼性と極めて安定した性能を維持します。 Accutrim(TM) 1240 角トリミングポテンショメータは、滑らかな表面で多指向性出力を提供することにより、MIL-PRF-39035 Char. Hの要件以上の特性を達成するよう設計されています。 この1240シリーズには実質上バックラッシュのない調整機構が備わっているため、両方をすばやく正確に設定でき、対象の設定を正確に維持することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 26。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.75W。シリーズ = 1280G。終端スタイル = はんだピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±15ppm/℃。軸径 = 2.79 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。Accutrim 1280Gシリーズ. Accutrim 1280Gシリーズ超高精度バルクメタルホイル抵抗器は、各種環境条件下での実績ある信頼性と優れた安定性を誇ります。 この3/4インチ長方形トリマポテンショメータシリーズは、リードスクリュー調整によるスムーズな一方向出力を実現しています。 また、事実上バックラッシュのない調整機構を備えており、迅速かつ正確に設定できるうえ、設定を目標値に正確に保持します。. Oリングを採り入れた設計により、あらゆる基板洗浄で液体の浸入を防止 金めっきの端子仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
519,800 税込571,780
5日以内出荷

抵抗 = 5kΩ。テクノロジー = 金属箔。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.2W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = VSMP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。VSMP シリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMP シリーズ超高精度 Z ホイル表面実装チップ抵抗器は、さまざまな環境条件で実績のある信頼性と優れた安定性を発揮します。VSMP のフルラップアラウンド端子により、製造プロセス中の安全な取り扱いが保証され、複数のサーマルサイクルでの安定性が実現します。VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測器、ラボ、産業用途と医療用途、オーディオ、EB用途、軍事用途と航空宇宙用途、エアボーン、ダウンホール計測器、通信などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
339,800 税込373,780
5日以内出荷

抵抗 = 500Ω。テクノロジー = 金属箔。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.3W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = VSMP。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

抵抗 = 1mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 3637。許容差 = ±0.5%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±25ppm/℃。シリーズ = CSM。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。CSMシリーズ3637型. CSMシリーズ高精度電流センサ金属ストリップSMD電力抵抗器です。. バルクメタル技術 抵抗値1 mΩ以上 定格電力最大3 W TCR最大0 ±15 ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = VAR。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -55℃。VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

抵抗 = 100Ω。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = VAR。動作温度 Max = +125℃。動作温度 Min = -55℃。VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

抵抗 = 5kΩ。テクノロジー = 金属箔。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.33W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = VSMP。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。1206フォーマットVSMPシリーズ超高精度ZホイルSMDチップ抵抗器. VSMPシリーズ超高精度Zホイルラップアラウンド表面実装チップ抵抗器は、様々な環境条件下で高い信頼性と極めて安定した性能を発揮します。 このVSMPは完全ラップアラウンド型終端を備えているため、製造プロセス中の安全操作を保証できるうえ、 高温低温が繰り返されても安定した性能を発揮します。 VSMP抵抗器の用途: 自動テスト機器(ATE)、高精度計測、ラボ、産業用及び医療用途、オーディオ、EB用途、軍及び航空宇宙用途、ダウンホール計測、通信など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = S。温度係数 = ±1ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器. Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器は、他のシングル抵抗器にはない多種多様な特性の組み合わせを持つユニークな抵抗器製品です。このように、抵抗器は不安定な要因に影響されにくい構造になっているため、信頼性が高く、異なる環境条件下でも安定し、ノイズフリーです。 その他の特長:. 厳格な精度 高速な応答時間 低電流ノイズ 低熱起電力 低電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:. 高精度アンプ ダウンホール(高温) 高精度の計測機器 医療機器とテスト機器 産業用 ハイエンドステレオオーディオ機器 電子ビームスキャン・記録装置、電子顕微鏡 軍事、空輸 測定機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

抵抗 = 1Ω。定格電力 = 8W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = VPR221。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±5ppm/℃。リード間隔 = 2.54mm。高精度金属箔抵抗器 VPR221 シリーズ- TO-220 パッケージ. VPR221 シリーズの4 リード付高精度金属箔抵抗器は、小型TO-220 パッケージサイズです。VPR221 は抵抗素子に金属箔抵抗体を使用するため、高い安定性、厳格な許容差、高速な応答時間を実現しています。さらに、 VPR221 抵抗器は、 100R 以下の抵抗値を必要とする精密機器に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷

抵抗 = 120Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = S。温度係数 = ±2ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器. Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器は、他のシングル抵抗器にはない多種多様な特性の組み合わせを持つユニークな抵抗器製品です。このように、抵抗器は不安定な要因に影響されにくい構造になっているため、信頼性が高く、異なる環境条件下でも安定し、ノイズフリーです。 その他の特長:. 厳格な精度 高速な応答時間 低電流ノイズ 低熱起電力 低電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:. 高精度アンプ ダウンホール(高温) 高精度の計測機器 医療機器とテスト機器 産業用 ハイエンドステレオオーディオ機器 電子ビームスキャン・記録装置、電子顕微鏡 軍事、空輸 測定機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
229,800 税込252,780
5日以内出荷

抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = S。温度係数 = ±1ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器. Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器は、他のシングル抵抗器にはない多種多様な特性の組み合わせを持つユニークな抵抗器製品です。このように、抵抗器は不安定な要因に影響されにくい構造になっているため、信頼性が高く、異なる環境条件下でも安定し、ノイズフリーです。 その他の特長:. 厳格な精度 高速な応答時間 低電流ノイズ 低熱起電力 低電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:. 高精度アンプ ダウンホール(高温) 高精度の計測機器 医療機器とテスト機器 産業用 ハイエンドステレオオーディオ機器 電子ビームスキャン・記録装置、電子顕微鏡 軍事、空輸 測定機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

抵抗 = 350Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±0.01%。テクノロジー = 金属箔。シリーズ = S。温度係数 = ±2ppm/℃。リード間隔 = 3.81mm。Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器. Sシリーズ高精度バルク金属箔抵抗器は、他のシングル抵抗器にはない多種多様な特性の組み合わせを持つユニークな抵抗器製品です。このように、抵抗器は不安定な要因に影響されにくい構造になっているため、信頼性が高く、異なる環境条件下でも安定し、ノイズフリーです。 その他の特長:. 厳格な精度 高速な応答時間 低電流ノイズ 低熱起電力 低電圧係数. Sシリーズ高精度BMF抵抗器のアプリケーション:. 高精度アンプ ダウンホール(高温) 高精度の計測機器 医療機器とテスト機器 産業用 ハイエンドステレオオーディオ機器 電子ビームスキャン・記録装置、電子顕微鏡 軍事、空輸 測定機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
229,800 税込252,780
5日以内出荷

抵抗 = 50Ω。テクノロジー = 金属箔。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = SMR1DZ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 金属箔。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.6W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = SMR3DZ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。SMT型SMR3DZ (Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR3DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、優れた安定性と信頼性に実績があります。 SMR3DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR3DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
159,800 税込175,780
5日以内出荷