2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗 = 50Ω。テクノロジー = 金属箔。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = SMR1DZ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 金属箔。許容差 = ±0.01%。定格電力 = 0.6W。温度係数 = ±0.2ppm/℃。シリーズ = SMR3DZ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。SMT型SMR3DZ (Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR3DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、優れた安定性と信頼性に実績があります。 SMR3DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR3DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
159,800 税込175,780
5日以内出荷