抵抗 :「回転検出器」の検索結果
3回転型のセンサー用ポテンショメータです。有効電気角は1080°です。回転センサーとしてサーボ回路等に使います。エンドレスではないが1回転360°フルの有効電気角が必要な場合などに対応可能です。
仕様●抵抗値:5kΩ●回転数:3回転●直線性:±1%●温度係数:±400ppm/℃●抵抗体(巻線、コンダクティブ等):コンダクティブプラスチック●定格電力:190mW●実装:パネル取り付け●光学式、長寿命等:回転寿命:100万回転
アズワン品番67-0459-93
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ポテンショメータ 10mm 0.19W 3回転 MCシリーズ。センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ 3回転による有効電気角の広さ 長寿命 高追従性、高分解能
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●ギャング数:1●回転数:3●定格電力:0.19W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●軸径:3 mm●許容差:±20%
アズワン品番65-7157-21
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
ポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ。センサ用ポテンショメータ O10mmのコンパクトサイズ
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:10kΩ●回転数:1●定格電力:1/8W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:ピン●軸径:3 mm●許容差:±20%
アズワン品番65-7169-34
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。