仕様●チップ抵抗器●パッケージ:0603(0201inch)●抵抗値:100kΩ●許容差:1%●定格電力:0.05W●温度係数:200ppm/℃●シリーズ名:CR06●製品名:角型チップ抵抗器●長さ:0.6mm●最低使用温度:-55℃●幅:0.3mm●最高使用温度:125℃●高さ:0.23mm
アズワン品番67-0370-63
1個
¥9
税込¥10
5日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。