AEC-Q200認定. 20W PWR263シリーズ(TO263パッケージ). 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応 電流測定、スナバー、ブリーダー、及び放電回路に使用 用途: 電源、モータドライブ、テスト / 測定、整流器. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±5%定格電力 = 20W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)1
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
AEC-Q200認定. 20W PWR263シリーズ(TO263パッケージ). 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応 電流測定、スナバー、ブリーダー、及び放電回路に使用 用途: 電源、モータドライブ、テスト / 測定、整流器. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 20W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)100
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
AEC-Q200認定. 20W PWR263シリーズ(TO263パッケージ). 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応 電流測定、スナバー、ブリーダー、及び放電回路に使用 用途: 電源、モータドライブ、テスト / 測定、整流器. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 20W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-20動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)10
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。