抵抗 :「抵抗 5オーム」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●抵抗器の数:4●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●定格電力:63mW●終端スタイル:凹型●許容差:5%●回路図:ISOL●シリーズ:CAT
アズワン品番65-6948-44
1セット(100個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 35W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
抵抗 = 470Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。5素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器の数 = 4。パッケージ/ケース = 0804 (2010M)。定格電力 = 0.125W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.063W。回路図 = ISOL。長さ = 2mm。奥行き = 1mm。高さ = 0.35mm。寸法 = 2 x 1 x 0.35mm。端子数 = 8。温度係数 = ±250ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY10シリーズ. Bourns CAY10シリーズチップ抵抗アレイは、0804パッケージで、4個の絶縁型素子を備えています。. 凸型端子 抵抗値許容差±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~470 kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥169
税込¥186
7日以内出荷
抵抗 = 51Ω。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
抵抗 = 47Ω。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥249
税込¥274
7日以内出荷
抵抗 = 680Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = ピン。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 15.19 x 2.49 x 5.08mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。5素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
抵抗 = 4.7kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。5素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥549
税込¥604
翌々日出荷
抵抗 = 330Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。温度係数 = ±100ppm/℃。5素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
抵抗 = 1.5kΩ。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージ
仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = WS温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
抵抗 = 100Ω。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。5素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 1.25W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 10W。回路図 = ISOL。長さ = 25.35mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 25.35mm。端子数 = 10。温度係数 = ±100ppm/℃。5素子絶縁型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
抵抗 = 47kΩ。抵抗器タイプ = ネットワーク。パッケージ/ケース = SIP。定格電力 = 0.75W。終端スタイル = Through Hole。許容差 = ±2%。ケーススタイル = フォーマル。1素子当りの定格電力 = 0.2W。回路図 = BUS。長さ = 15.19mm。奥行き = 2.49mm。高さ = 5.08mm。寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mm。シリーズ = 4600X。動作温度 Max = +125℃。5素子バス型抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
AEC-Q200認定. Bourns PWR221T-30シリーズ厚膜型の電力抵抗器. BournsのPWR221T-30シリーズ電力抵抗器は、アルミナセラミック技術で製造された厚膜で構成されています。 TO-220ハウジングを利用したこれらの電力抵抗器は、セラミック製のバックプレーンを装備しており、低インダクタンスと高い定格電力を備えています。. 製品用途の情報. PWR221T-30電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 この電力抵抗器は、電気通信用途や産業用途における電流制限、コンデンサ放電、又は電流測定向けに最適化されています。 Bourns PWR221T-30電力抵抗器は、整流器、計測器、モータドライブ、電源などでの使用に適しています。
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR221T-30自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥719
税込¥791
7日以内出荷
EC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 7.5Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T-20自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-20シリーズ. BournsRのPWR220T-20シリーズは、アルミナセラミック技術による厚膜を使用して製造されたTO-220方式の電力抵抗器です。. 製品用途の情報. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、電源、計測器、モータドライブ、整流器があります。
仕様抵抗 = 75Ω定格電力 = 20W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PWR220T自動車規格 = AEC-Q200パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±5%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)5
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±1%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)5
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
AEC-Q200認定. 35 W 1 % PWR263シリーズ(TO263パッケージ). Bourns製のPWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、連続出力定格35 Wで、D ;sup>2 ;/sup>PAKパッケージに収納されています。 ヒートシンクを使用しない場合のコンポーネントの定格電力は2.8 Wです。PWR263S-35 SMD電力抵抗器シリーズは、アルミナセラミックの厚膜技術を採用しており、はんだ付けリフローのピーク温度260 ℃に耐えられるように設計されています。 PWR263S-35 SMD電力抵抗器は、幅広い抵抗範囲を備えています。 これらの抵抗器は、パルス電力処理と低インダクタンスを備えています。 PWR263S-35電力抵抗器は、電流制限、電流検出、バッテリ充電中のコンデンサ放電、AC / DC、DC / DC、DC / ACの変換回路に適しています。. D ;sup>2 ;/sup>PAKハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応. 製品用途の情報. PWR263S-35電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の用途には、無停電電源装置、通信用電源、溶接機、オートメーションがあります。 航空宇宙、照明、鉄道装置などの用途にも適しています。. 用途:. 電源 モータドライブ テスト / 測定 整流器
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-263許容差 = ±1%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR263S-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)5
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。
仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)5
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
6574Sシリーズ51 mm単回転精密ポテンショメータ。フロント及びリア精密ボールベアリングでシャフトがサポートされた、Bourns 65シリーズサーボ取り付け型単回転精密ポテンショメータです。特長と利点: すべてのモデルで優れた信頼性と高い品質を誇ります。 成形背面端子
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:背面取り付け●終端スタイル:はんだタレット●シャフト長さ:12.7mm●軸径:3.18 mm●アクチュエータタイプ:ラウンドシャフト
アズワン品番65-6920-38
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
アクチュエータタイプ = フラットシャフト
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mm
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(45個)
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
12.5 mm 53シリーズ. 金属製ブッシュとシャフト付きのポテンショメータ パネル取り付け用、はんだラグ付属 シングルリニア、ダブルリニア、及び対数バージヨン 許容差±10 % 定格電力: トラックあたり1 W
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
Metal lock washer and nut. 9mm 3310P-001Series Sealed Panel Control. 小型パッケージ - 基板及びパネルのスペースを節約 密閉による液浸基板洗浄への耐性 パネル取り付けと基板実装が可能 プラスチックブッシュ及びプラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
5日以内出荷
22 mm 10回転サーボマウント3541Sシリーズ. 3541シリーズは、オプションのセンタータップ、リアシャフトエクステンション、ARラグ機能を持ちます。 ブッシュ取り付け 共通シャフトや同心シャフトとまとめることが可能 高トルクあり
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
6574Sシリーズ51 mm単回転精密ポテンショメータ. フロント及びリア精密ボールベアリングでシャフトがサポートされた、Bourns 65シリーズサーボ取り付け型単回転精密ポテンショメータです。. 特長と利点: すべてのモデルで優れた信頼性と高い品質を誇ります。 成形背面端子
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 5kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 15.9mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = ラウンドシャフト%
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
5/8インチ角形単回転パネルコントロール - 92シリーズ. シャフトはプラスチック又は金属 実質上無限の電子回路絶縁 92シリーズには各種のピン配列構成を用意
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = J-フックシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
7/8インチサーボマウント6539シリーズ. 基本的に無限な分解能 優れた回転寿命 高品質、堅牢構造 汎用の用途
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = サーボマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mm許容差 = ±15%
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
16mm 93シリーズ. Bourns製の93シリーズは、角型、単回転型の角型パネル制御ポテンショメータです。実質上、これらのポテンショメータは無限の電気回路絶縁を備え、プラスチックケースが高い絶縁が確保されます。多様なピン配置を備えたこれらのポテンショメータでは、プラスチック製又は金属製のシャフトを用意しています。. 単独直線性: ±5 % 負荷寿命: 1000時間 回転寿命: 100,000回
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
PC - "薄型" 22 mmスクエアパネルコントロール. 省スペース設計 インペリアルシャフトとブッシュのオプション リニアテーパーバージョン
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.75W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = フラットシャフト%
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
PTV09シリーズ9 mmロータリ線形ポテンショメータ. PTV09シリーズ9 mmロータリリニアポテンショメータは、カーボンエレメント、絶縁シャフト及びセンターディテントオプション(品番 ; 737-7821 737-7821 、 ; 827-4990 827-4990 及び ; 737-7830 737-7830 )を備えています。 これらのPTV09ロータリ線形ポテンショメータは、基板水平取り付けになっています(垂直 / 側面取り付けの品番 ; 737-7818 737-7818 を除く)。 詳細については、データシートを参照してください。 これらのPTV09ロータリ線形ポテンショメータの代表的な用途には、商用の通信機器、ポータブル電子機器、アンプ、ミキサー、ドラムマシン、シンセサイザ、及び商用機器があります。. 絶縁シャフト スナップイン式クリップ センターディテントオプション
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.05W電気テーパー = リニアエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 25mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
1
2
次へ
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。