Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 20回転型 M70Y102KB25VISHAY5日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ<br />実装タイプ = スルーホール<br />回転数 = 20<br />方位 = 側面調整<br />定格電力 = 1W<br />シリーズ = 70Y<br />終端スタイル = ピン<br />許容差 = ±10%<br />温度係数 = ±100ppm/℃<br />長さ = 33.53mm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +150℃<br />32 mm (1 1/4インチ) 0.5 W長方形端面調整型70Yシリーズ. 高い定格電力(0.5 W @ 70 ℃) 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 855-311 855-311
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 TS53YJ102MR10VISHAY7日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ<br />実装タイプ = 表面実装<br />回転数 = 1<br />方位 = 上面調整<br />定格電力 = 0.25W<br />シリーズ = TS53<br />終端スタイル = J-フック<br />許容差 = ±20%<br />温度係数 = ±100ppm/℃<br />軸径 = 2.5 mmmm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +125℃<br />250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 14回転型 T63XB102KT20VISHAY5日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ<br />実装タイプ = スルーホール<br />回転数 = 14<br />方位 = 側面調整<br />定格電力 = 0.25W<br />シリーズ = T63<br />終端スタイル = ピン<br />許容差 = ±10%<br />温度係数 = ±100ppm/℃<br />軸径 = 1.8 mmmm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +155℃<br />6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整74Xシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング 成形ボディ 高さ6.35 mm、ピン径0.4 mm
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 M63P102KB40VISHAY5日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ<br />実装タイプ = スルーホール<br />回転数 = 1<br />方位 = 上面調整<br />定格電力 = 0.5W<br />シリーズ = 63P<br />終端スタイル = ピン<br />許容差 = ±10%<br />温度係数 = ±100ppm/℃<br />長さ = 9.52mm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +125℃<br />63P上面調整
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93XB102KT20VISHAY7日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ<br />実装タイプ = スルーホール<br />回転数 = 21<br />方位 = 側面調整<br />定格電力 = 0.5W<br />シリーズ = T93<br />終端スタイル = ピン<br />許容差 = ±10%<br />温度係数 = ±100ppm/℃<br />軸径 = 2.2 mmmm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +155℃<br />多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 21回転型 T93YA102KT20VISHAY7日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ<br />実装タイプ = スルーホール<br />回転数 = 21<br />方位 = 上面調整<br />定格電力 = 0.5W<br />シリーズ = T93<br />終端スタイル = ピン<br />許容差 = ±10%<br />温度係数 = ±100ppm/℃<br />長さ = 9.7mm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +155℃<br />多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 1回転型 M63M102KB30T607VISHAY5日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ<br />実装タイプ = スルーホール<br />回転数 = 1<br />方位 = 上面調整<br />定格電力 = 0.5W<br />シリーズ = 63M<br />終端スタイル = ピン<br />許容差 = ±10%<br />温度係数 = ±100ppm/℃<br />長さ = 9.52mm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +125℃<br />63M-T607ツマミ調整. 高さ10.41 mm
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P102KB30T601VISHAY5日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ<br />実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール<br />回転数 = 20<br />方位 = 側面調整<br />定格電力 = 0.5W<br />シリーズ = 43P<br />終端スタイル = ピン<br />許容差 = ±10%<br />温度係数 = ±100ppm/℃<br />長さ = 27.81mm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +125℃<br />ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
EV コネクタAMPHENOL税込¥3,628¥3,298
EV コネクタAMPHENOL税込¥3,518¥3,198
丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)税込¥3,188~¥2,898~