さらに商品を絞り込む
  • VISHAY(7)
  • 500(4)
  • 1000(8)
  • 2000
  • 5000(9)
  • 10000(11)
  • 20000(8)
  • 50000(6)
  • 100000(8)
  • 200000(3)
  • 500000(3)
  • 公称抵抗値(Ω)をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(6)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(2)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

抵抗 :「半固定抵抗器」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 15回転型 T18202KT10 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 15回転型 T18202KT10VISHAY
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ<br />実装タイプ = スルーホール<br />回転数 = 15<br />方位 = 側面調整<br />定格電力 = 0.75W<br />シリーズ = T18<br />終端スタイル = ピン<br />許容差 = ±10%<br />長さ = 19mm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +125℃<br />0.5 W多回転サーメットトリマ - T18シリーズ. Vishay Sfernice T18シリーズ 15回転サーメットトリマ より線式スライダで接触抵抗が低い シーリング: IP 67
抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 21回転型 T93YA202KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 21回転型 T93YA202KT20VISHAY
12,980税込14,278
1セット(50個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ<br />実装タイプ = スルーホール<br />回転数 = 21<br />方位 = 上面調整<br />定格電力 = 0.5W<br />シリーズ = T93<br />終端スタイル = ピン<br />許容差 = ±10%<br />軸径 = 2.2 mmmm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +155℃<br />多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 21回転型 T93YB202KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 21回転型 T93YB202KT20VISHAY
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ<br />実装タイプ = スルーホール<br />回転数 = 21<br />方位 = 上面調整<br />定格電力 = 0.5W<br />シリーズ = T93<br />終端スタイル = ピン<br />許容差 = ±10%<br />軸径 = 2.2 mmmm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +155℃<br />多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 14回転型 T63XB202KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 14回転型 T63XB202KT20VISHAY
659税込725
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ<br />実装タイプ = スルーホール<br />回転数 = 14<br />方位 = 側面調整<br />定格電力 = 0.25W<br />シリーズ = T63<br />終端スタイル = ピン<br />許容差 = ±10%<br />温度係数 = ±100ppm/℃<br />軸径 = 1.8 mmmm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +155℃<br />6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整74Xシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング 成形ボディ 高さ6.35 mm、ピン径0.4 mm
抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 TS53YL202MR10 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 TS53YL202MR10VISHAY
129,800税込142,780
1セット(500個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ<br />実装タイプ = 表面実装<br />回転数 = 1<br />方位 = 上面調整<br />定格電力 = 0.25W<br />シリーズ = TS53<br />終端スタイル = J-フック<br />許容差 = ±20%<br />温度係数 = ±100ppm/℃<br />長さ = 5mm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +125℃<br />250 mW 5 mm密閉型TS53YLシリーズ . TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 小型省スペース設計 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全に防水
抵抗値2kΩ
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 TS53YJ202MR10 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 TS53YJ202MR10VISHAY
129,800税込142,780
1セット(500個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ<br />実装タイプ = 表面実装<br />回転数 = 1<br />方位 = 上面調整<br />定格電力 = 0.25W<br />シリーズ = TS53<br />終端スタイル = J-フック<br />許容差 = ±20%<br />温度係数 = ±100ppm/℃<br />軸径 = 2.5 mmmm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +125℃<br />250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造
抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P202KB30T601 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ パネル取り付け、 スルーホール 20回転型 M43P202KB30T601VISHAY
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ<br />実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール<br />回転数 = 20<br />方位 = 側面調整<br />定格電力 = 0.5W<br />シリーズ = 43P<br />終端スタイル = ピン<br />許容差 = ±10%<br />温度係数 = ±100ppm/℃<br />長さ = 27.81mm<br />動作温度 Min = -55℃<br />動作温度 Max = +125℃<br />ボディーカラーは青です。. 19 mm ( インチ) 500 mW 長方形端面調整型 43P シリーズ パネル取り付け. 独自のスライダブロックによる優れた設定性 CRVを最小限に抑えるマルチフィンガーワイパー 浸漬型基板洗浄に耐える密封構造 スタンドオフを内蔵した成型ボディ 行程末端ではワイパーは空転
抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら