絞り込み
ブランド
  • KOA(1)
  • VISHAY(11)
  • WELWYN(1)
公称抵抗値(Ω)
  • 4.7
  • 1(23)
  • 10(32)
  • 15(10)
  • 22(17)
  • 47(13)
  • 100(34)
  • 150(9)
  • 330(13)
  • 470(15)
  • 1000(27)
  • 2000(18)
  • 3300(11)
  • 4700(13)
  • 5000(10)
  • 10000(31)
  • 20000(15)
  • 22000(9)
  • 100000(19)
  • 100000000(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

抵抗 :「固定抵抗器」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 半固定抵抗器
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 4.7Ω ±5%, W22-4R7JI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 7W 4.7Ω ±5%, W22-4R7JIWELWYN
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
仕様定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)4.7RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 4.7Ω ±5%, AC05000004708JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 4.7Ω ±5%, AC05000004708JAC00VISHAY
119税込131
1個
5日以内出荷
抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -10 → -80ppm/KAC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値4.7ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 4.7Ω ±5%, LTO030F4R700JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 4.7Ω ±5%, LTO030F4R700JTE3VISHAY
29,980税込32,978
1セット(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値4.7ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 50W 4.7Ω ±5%, RTO050F4R700JTE1 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 50W 4.7Ω ±5%, RTO050F4R700JTE1VISHAY
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 50W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RTO 50パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃リード間隔 = 5.08mm50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)
抵抗値4.7ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 20W 4.7Ω ±5%, RTO020F4R700JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 20W 4.7Ω ±5%, RTO020F4R700JTE3VISHAY
45,980税込50,578
1セット(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 20W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RTO 20パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃20 W RTO20シリーズ. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装可能
抵抗値4.7ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 100W 4.7Ω ±5%, LTO100F4R700JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 100W 4.7Ω ±5%, LTO100F4R700JTE3VISHAY
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 100W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO100パッケージ/ケース = TO-247温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値4.7ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 50W 4.7Ω ±5%, LTO050F4R700JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 50W 4.7Ω ±5%, LTO050F4R700JTE3VISHAY
979税込1,077
1個
5日以内出荷
抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 50W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO50パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値4.7ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,4.7Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,4.7Ω,±5%VISHAY
63,980税込70,378
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RCH50パッケージ/ケース = 平面許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = はんだタブ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。
公称抵抗値(Ω)4.7
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,25W,4.7Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,25W,4.7Ω,±5%VISHAY
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RCH25パッケージ/ケース = 平面許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃シャーシシリーズRCH 25 W用の抵抗器. Vishay Sfernice 25 W RCH25シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態に絶えるように設計されています。 厚いコーティングで無誘導性 熱放射が低い RH巻線型抵抗器と同等の継手 高周波動作やカットアウト回路に最適
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4.7
Vishay SMDレジスタ, 4.7Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12064R70JNEAIF VISHAYVishay SMDレジスタ, 4.7Ω, 1206 (3216M), 0.25W CRCW12064R70JNEAIFVISHAY
759税込835
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 4.7Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±5%定格電力 0.25W温度係数 ±200ppm/K自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206厚膜チップ抵抗器、CRCW IF e3シリーズ 0.25W. 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4.7
Vishay SMDレジスタ, 4.70Ω, 0805, 0.125W CRCW08054R70FKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 4.70Ω, 0805, 0.125W CRCW08054R70FKEAVISHAY
4,688税込5,157
1セット(1000個)
7日以内出荷
抵抗 4.70Ωテクノロジー 薄膜パッケージ/ケース 0805許容差 ±1%定格電力 0.125W0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (0 → 9.31 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4.7
Vishay SMDレジスタ, 4.7Ω, MELF 0207., 0.4W CMB02070X4708JB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 4.7Ω, MELF 0207., 0.4W CMB02070X4708JB200VISHAY
72,980税込80,278
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 4.7Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±5%定格電力 = 0.4W自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃CMB 0207シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野など
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)4.7
KOA SMDレジスタ, 4.7Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD4R7J KOAKOA SMDレジスタ, 4.7Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD4R7JKOA
239税込263
1袋(100個)
5日以内出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)4.7許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

抵抗
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら