絞り込み
ブランド
  • KOA(6)
  • VISHAY(5)
  • BOURNS(2)
  • YAGEO(2)
  • WELWYN(1)
公称抵抗値(Ω)
  • 470
  • 1(23)
  • 4.7(12)
  • 10(32)
  • 15(10)
  • 22(17)
  • 47(13)
  • 100(34)
  • 150(9)
  • 330(13)
  • 1000(27)
  • 2000(18)
  • 3300(11)
  • 4700(13)
  • 5000(10)
  • 10000(31)
  • 20000(15)
  • 22000(9)
  • 100000(19)
  • 100000000(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

抵抗 :「固定抵抗器」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 半固定抵抗器
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Yageo 面実装抵抗, 470Ω, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-07470RL YAGEOYageo 面実装抵抗, 470Ω, 0805 (2012M), 125mW RC0805JR-07470RLYAGEO
2,998税込3,298
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 125mW抵抗(Ω)470RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo 面実装抵抗, 470Ω, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-07470RL YAGEOYageo 面実装抵抗, 470Ω, 0603 (1608M), 0.1W RC0603JR-07470RLYAGEO
2,398税込2,638
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W抵抗(Ω)470RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-4700ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-4700ELFBOURNS
159税込175
1袋(50個)
7日以内出荷
0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0805動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)470
Bourns SMDレジスタ, 470Ω, TO-220, 35W PWR220T-35-4700J BOURNSBourns SMDレジスタ, 470Ω, TO-220, 35W PWR220T-35-4700JBOURNS
729税込802
1個
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = TO-220許容差 = ±5%定格電力 = 35W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR220T-35動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)470
Vishay 巻線 抵抗器 1W 470Ω ±5%, AC01000004700JA100 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 1W 470Ω ±5%, AC01000004700JA100VISHAY
869税込956
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 470Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC01温度係数 = +100 → +180ppm/℃AC01シリーズ、1 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
抵抗値470ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 抵抗器 5W 470Ω ±5%, AC05000004700JAC00 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 5W 470Ω ±5%, AC05000004700JAC00VISHAY
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
抵抗 = 470Ω定格電力 = 5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = AC05温度係数 = -80 → -10ppm/℃AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
抵抗値470ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 3W 470Ω ±5%, W21-470RJI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 3W 470Ω ±5%, W21-470RJIWELWYN
95,980税込105,578
1箱(1000個)
7日以内出荷
抵抗 = 470Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
抵抗値470ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,470Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,470Ω,±5%VISHAY
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
抵抗 = 470Ω定格電力 = 300Wシリーズ = LPS300パッケージ/ケース = 平面許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +120℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃LPS300 シリーズ 300 W 厚膜電力抵抗器. VishayのLPS 300 シリーズは、ヒートシンクに装着する電力抵抗器です。LPS300 電力抵抗器は、下部ケースの温度が85 ° C の場合に 300 W の定格電力を備えています。ケースの熱放射が少ないため、0.3 → 900 k Ω の幅広い抵抗に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)470
Vishay SMDレジスタ, 470Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW1206470RFKEAHP VISHAYVishay SMDレジスタ, 470Ω, 1206 (3216M), 0.5W CRCW1206470RFKEAHPVISHAY
419税込461
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 470Ωテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.5W温度係数 ±100ppm/K自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ 0.75 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)470
KOA SMDレジスタ, 470Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD4700F KOAKOA SMDレジスタ, 470Ω, 1206 (3216M), 0.25W RK73H2BTTD4700FKOA
329税込362
1袋(100個)
翌々日出荷
AEC-Q200認定1206厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1%KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)470許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206(3216M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4700F KOAKOA SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73H2ATTD4700FKOA
169税込186
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.25抵抗(Ω)470許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4700F KOAKOA SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP4700FKOA
90税込99
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)470許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
Vishay SMDレジスタ, 470Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C4700FB200 VISHAYVishay SMDレジスタ, 470Ω, MELF 0207., 0.4W MMB02070C4700FB200VISHAY
24,980税込27,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
抵抗 = 470Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = MELF 0207.許容差 = ±1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50ppm/K自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = MMB動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)470
KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD471J KOAKOA SMDレジスタ, 470Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD471JKOA
159税込175
1袋(100個)
5日以内出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)470許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP471J KOAKOA SMDレジスタ, 470Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP471JKOA
159税込175
1袋(100個)
5日以内出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)470許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 470Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD471J KOAKOA SMDレジスタ, 470Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD471JKOA
159税込175
1袋(100個)
5日以内出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)470許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

抵抗
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら