コンデンサ :「小型 樹脂 ケース」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。B32921..B32926シリーズ。EMI抑制コンデンサ(MKP)X2クラス超小型サイズ自己回復性プラスチックケース、エポキシ樹脂封止(UL94V-0)アクロスラインアプリケーション
仕様●静電容量:100nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32922●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:11mm●寸法:18 x 6 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm アズワン品番65-7091-56
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

静電容量 10nF。電圧 1.6kV dc。実装タイプ スルーホール。許容差 10%。シリーズ B32653。リード間隔 22.5mm。長さ 26.5mm。奥行き 6mm。高さ 15mm。寸法 26.5 6 15mm。温度特性 ポリプロピレン。動作温度 Max +110℃。B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>R ;/sub> 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(720個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

静電容量 220nF。電圧 630V dc。実装タイプ スルーホール。許容差 10%。シリーズ B32653。自動車規格 AEC-Q200Dmm。長さ 26.5mm。リード長さ 6mm。高さ 16.5mm。寸法 26.5 8.5 16.5mm。温度特性 ポリプロピレン。動作温度 Max +110℃。B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>R ;/sub> 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(510個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります