絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • KEMET(392)
  • Panasonic(パナソニック)(272)
  • VISHAY(181)
  • RS PRO(116)
  • MURATA(村田製作所)(50)
  • 日精電機[制御機器](39)
  • ニチコン(16)
  • 日本ケミコン(13)
  • 京セラ(10)
  • GB[制御機器](5)
  • TDK(3)
  • 太陽誘電(2)
  • NOVA(2)
  • 星日電子(1)
  • 東信工業(1)
  • Walsin Technology Corporation(1)
  • WALSHIN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(22)
  • 1,500-10,000円(35)
  • 10,000-50,000円(25)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンデンサ :「DC10」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルムコンデンサ 1.3kV dc 10μF 10% EPCOSフィルムコンデンサ 1.3kV dc 10μF 10%EPCOS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:28mm●高さ:37mm●寸法:42 x 28 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7144-43
フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10μF ±10% EPCOSフィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10μF ±10%EPCOS
759税込835
1個
7日以内出荷
MKTシリーズ構造誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング特長耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:10μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521, B32524●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:11 x 21 x 31.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7156-03
フィルムコンデンサ 1.3kV dc 10μF 10% 1箱 110個入 EPCOSフィルムコンデンサ 1.3kV dc 10μF 10% 1箱 110個入EPCOS
159,800税込175,780
1箱(110個)
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、10 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低
仕様●静電容量:10μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:28mm●高さ:37mm●寸法:42 x 28 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7145-29
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,10nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,10nF,5%EPCOS
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 1.25kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 6 x 11mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 3 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,10nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,10nF,10%EPCOS
79,980税込87,978
1箱(720個)
7日以内出荷
静電容量 10nF電圧 1.6kV dc実装タイプ スルーホール許容差 10%シリーズ B32653リード間隔 22.5mm長さ 26.5mm奥行き 6mm高さ 15mm寸法 26.5 6 15mm温度特性 ポリプロピレン動作温度 Max +110℃B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10%EPCOS
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32521リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 7mm寸法 = 13 x 4 x 7mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10nF ±10% 1袋 50個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10nF ±10% 1袋 50個入EPCOS
999税込1,099
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7145-96
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10nF ±10% 1箱 2000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 63 V ac 100 V dc 10nF ±10% 1箱 2000個入EPCOS
24,980税込27,478
1箱(2000個)
7日以内出荷
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
仕様●静電容量:10nF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32529●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:7.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 2.5 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.5mmアズワン品番65-7088-70
フィルムコンデンサ 920V dc 20μF 10% EPCOSフィルムコンデンサ 920V dc 20μF 10%EPCOS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:20μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:42 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7144-25
フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% EPCOSフィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10%EPCOS
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、100 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低
仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-70
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,10%EPCOS
44,980税込49,478
1箱(510個)
7日以内出荷
静電容量 220nF電圧 630V dc実装タイプ スルーホール許容差 10%シリーズ B32653自動車規格 AEC-Q200Dmm長さ 26.5mmリード長さ 6mm高さ 16.5mm寸法 26.5 8.5 16.5mm温度特性 ポリプロピレン動作温度 Max +110℃B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,560nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,560nF,10%EPCOS
56,980税込62,678
1箱(720個)
7日以内出荷
静電容量 = 560nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32673Pリード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.56 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,100nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,100nF,10%EPCOS
19,980税込21,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 450V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32672Zリード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10%EPCOS
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32673Pリード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +125℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.47 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10%EPCOS
59,980税込65,978
1箱(510個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32653自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 20.5mm寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,10%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32672Z自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 6 x 11mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +125℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量この製品は、平行型ワイヤリード、鉛フリースズめっきを備えています。最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用され、「直入れ」用途には適していません。高周波機能 超小型 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10%EPCOS
36,980税込40,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32522リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,150nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,150nF,±10%EPCOS
31,980税込35,178
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 150nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32520自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 10mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 10 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,100nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,100nF,±10%EPCOS
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32522自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,680nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,680nF,±10%EPCOS
34,980税込38,478
1箱(750個)
7日以内出荷
静電容量 = 680nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32520自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 10.3mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 10.3 x 6 x 12mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,1nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,1nF,±10%EPCOS
25,980税込28,578
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,330nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,330nF,±10%EPCOS
42,980税込47,278
1箱(1500個)
7日以内出荷
静電容量 = 330nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32520自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 10mm奥行き = 4mm高さ = 8.5mm寸法 = 10 x 4 x 8.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10%EPCOS
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 920V dc 20μF 10% 1箱 100個入 EPCOSフィルムコンデンサ 920V dc 20μF 10% 1箱 100個入EPCOS
159,800税込175,780
1箱(100個)
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、20 uF の静電容量この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低
仕様●静電容量:20μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:42mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:42 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7151-38
フィルムコンデンサ 330V dc 1μF 10% 1箱 260個入 EPCOSフィルムコンデンサ 330V dc 1μF 10% 1箱 260個入EPCOS
71,980税込79,178
1箱(260個)
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ℃ ですX1 クラスの干渉抑制に使用されます。超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 RoHS互換(2022年10月現在) ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意
仕様●静電容量:1μF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●リード長さ:6mm●高さ:23mm●寸法:31.5 x 13.5 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7150-45
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10%EPCOS
34,980税込38,478
1箱(1500個)
7日以内出荷
静電容量 = 47nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32520自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 10mm奥行き = 4mm高さ = 8.5mm寸法 = 10 x 4 x 8.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 2.2nF 10% 1箱 1000個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 2.2nF 10% 1箱 1000個入EPCOS
49,980税込54,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32651●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7145-27
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,2.2nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,2.2nF,±10%EPCOS
26,980税込29,678
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10%EPCOS
1,398税込1,538
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 7.8mm奥行き = 7.8mm高さ = 13mm寸法 = 7.8 x 7.8 x 13mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32521自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.6mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32521自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 7mm寸法 = 13 x 4 x 7mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 47nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32522リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.8mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10%EPCOS
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 47nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32521リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.6mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,10%EPCOS
24,980税込27,478
1箱(300個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32672Z自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 18.5mm寸法 = 18 x 11 x 18.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 5 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 330V dc 1μF 10% 1袋 5個入 EPCOSフィルムコンデンサ 330V dc 1μF 10% 1袋 5個入EPCOS
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32914●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X1●長さ:31.5mm●奥行き:13.5mm●高さ:23mm●寸法:31.5 x 13.5 x 23mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-80
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 2.2nF 10% 1袋 25個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 1.25kV dc 2.2nF 10% 1袋 25個入EPCOS
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
EPCOSポリプロピレンフィルムコンデンサは2200pFの静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。最大動作温度は110℃です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性RoHS互換(2022年10月現在)超低インダクタンスご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意AEC-Q200に準拠しています
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:1.25kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32651●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7145-28
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,2.2μF,10%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32673P自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 16.5mm寸法 = 26.5 x 8.5 x 16.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは 2.2 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 800V dc 8.5μF 10% 1箱 195個入 EPCOSフィルムコンデンサ 800V dc 8.5μF 10% 1箱 195個入EPCOS
159,800税込175,780
1箱(195個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:8.5μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●リード長さ:6mm●高さ:19mm●寸法:41.5 x 24 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7090-90
フィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% 1箱 27個入 EPCOSフィルムコンデンサ 450V dc 100μF 10% 1箱 27個入EPCOS
149,800税込164,780
1箱(27個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:52.5mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7025-11
フィルムコンデンサ 800V dc 8.5μF 10% 1袋 2個入 EPCOSフィルムコンデンサ 800V dc 8.5μF 10% 1袋 2個入EPCOS
2,698税込2,968
1袋(2個)
7日以内出荷
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 8.5 uF です。この製品は、パラレルワイヤリード、鉛フリーのスズめっき及び 2 ピン、4 ピン、12 ピンの各タイプを用意しています。最大動作温度は 105 ℃ です周波数コンバータ、産業用、ハイエンド電源に使用されています静電容量値:最大 480 μ F 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧
仕様●静電容量:8.5μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32778●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:24mm●高さ:19mm●寸法:41.5 x 24 x 19mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mmアズワン品番65-7083-41

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ