Vishay フィルムコンデンサ,500V dc,100μF,±5%VISHAY5日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 500V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = MKP1848C DC-Linkリード間隔 = 52.5mm長さ = 57.5mm奥行き = 35mm等価直列抵抗 = 3mΩ寸法 = 57.5 x 35 x 50mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 1.2mmMKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動
Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 330pF 300V ac AY2331K29Y5SS63L7VISHAY¥16,980税込¥18,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 330pF電圧 = 300 V ac, 440V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = AY2許容差 = ±10%温度特性 = Y5S直径 = 7.5mm長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm温度係数 = Y5S (2C3)抑制クラス = X1, Y2末端仕様 = ラジアル℃さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途
セラミックコンデンサ 564R シリーズ 15pF 3kV dcVISHAY7日以内出荷
564RシリーズセラミックコンデンサVishay564Rシリーズの単層DCセラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他のDC用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。小型で大きな静電容量低損失高信頼性スズメッキされた銅製のラジアルリード
仕様●静電容量:15pF●電圧:3kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:564R●許容差:±20%●温度特性:U2J (N750)●直径:8.4mm●奥行き:4.6mm●寸法:8.4 (Dia.) x 40.4mm●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7168-05
Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 680pF 300V ac AY2681M29Y5US63L7VISHAY7日以内出荷
静電容量 = 680pF電圧 = 300 V ac, 440V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = AY2許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 7.5mm長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm温度係数 = Y5U (2E3)抑制クラス = X1, Y2末端仕様 = ラジアル℃さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途
Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 100pF 300V ac AY2101K29Y5SS63L7VISHAY¥17,980税込¥19,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100pF電圧 = 300 V ac, 440V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = AY2許容差 = ±10%温度特性 = Y5S直径 = 7.5mm長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm温度係数 = Y5S (2C3)抑制クラス = X1, Y2末端仕様 = ラジアル℃さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 4.7nF 3kV dc 564R30TSD47VISHAY7日以内出荷
静電容量 = 4.7nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 564R許容差 = ±10%温度特性 = X7R直径 = 18.3mm奥行き = 4.4mm寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mmコンデンサファミリ = 単層℃564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GASS10VISHAY翌々日出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 564R許容差 = ±20%温度特性 = Y5V直径 = 18.3mm奥行き = 4.7mm寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mmコンデンサファミリ = 単層℃564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GAS10VISHAY翌々日出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = 564R許容差 = ±20%温度特性 = Z5U直径 = 18.3mm奥行き = 4.7mm寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mm末端仕様 = ラジアル℃564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
Vishay フィルムコンデンサ,1.25kV dc,5μF,±5%VISHAY5日以内出荷
静電容量 = 5μF電圧 = 1.25kV dc許容差 = ±5%シリーズ = MKP386Mリード間隔 = 43mm長さ = 58mm奥行き = 35mm等価直列抵抗 = 2.5mΩ寸法 = 58 x 35 x 50mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ねじ取り付け動作温度 Min = -50℃MKP386Mシリーズ. 低クランプ電圧と電流リンギングによりEMIを低減 高パルス強度(dV/dtは最大2500 V/μs) 低インダクタンス構造(低ESL) 低ESR IGBTモジュールへの直接取り付け用 用途: 光電及び風力インバータ、モータドライブ、周波数コンバータなど
Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 630 V dc,10nF,±10%VISHAY¥94,980税込¥104,478
1袋(1500個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 220 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKT 1822リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 4 x 9 x 13mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など
Vishay フィルムコンデンサ,310V ac,220nF,±10%VISHAY7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = F1772リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.3mm奥行き = 8.3mm高さ = 16.3mm寸法 = 26.3 x 8.3 x 16.3mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装パッケージ/ケース = 12mm(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL214699106E3VISHAY7日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 13mm高さ = 13mm動作温度 Min = -55℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +125℃寿命 = 2500 h, 3000 h, 300000 hmm許容差 = ±20%Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 3.3nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1332M51Y5UC63V0VISHAY7日以内出荷
静電容量 = 3.3nF電圧 = 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = VY1許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 13mm奥行き = 5mm寸法 = 13 (Dia.) x 5mm温度係数 = -56 %, +22%抑制クラス = X1, Y1末端仕様 = ラジアル%IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング
Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,4.7μF,±10%VISHAY7日以内出荷
静電容量 = 4.7μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = 368, MKT368リード間隔 = 27.5mm長さ = 30mm奥行き = 10mm高さ = 23mm寸法 = 10 x 23 x 30mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,220nF,±10%VISHAY7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 220 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = 368, MKT368リード間隔 = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 6.3mm高さ = 18.5mm寸法 = 6.3 x 18.5 x 26mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
Vishay コンデンサ 2200μF, ,63V dc, MAL225628222E3VISHAY7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 23 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm動作温度 Min = -40℃直径 = 23mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
Vishay コンデンサ 1500μF, ,80V dc, MAL225622152E3VISHAY7日以内出荷
静電容量 = 1500μF電圧 = 80V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 23 (Dia.) x 37mm高さ = 37mm動作温度 Min = -40℃直径 = 23mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
Vishay フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,100nF,±10%VISHAY7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 220 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = 368, MKT368リード間隔 = 15mm長さ = 17.5mm奥行き = 5.3mm高さ = 14.5mm寸法 = 5.3 x 14.5 x 17.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
Vishay コンデンサ 3300μF, ,50V dc, MAL225621332E3VISHAY7日以内出荷
静電容量 = 3300μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 23 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm動作温度 Min = -40℃直径 = 23mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm等価直列抵抗 = 141mΩ256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
Vishay フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,100nF,±10%VISHAY7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = 368, MKT368リード間隔 = 10mm長さ = 12.5mm奥行き = 4mm高さ = 13mm寸法 = 4 x 13 x 12.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~