コンデンサ :「m10 1.0」の検索結果
関連キーワード
静電容量 = 10000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 40mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
静電容量 = 10nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = VY2。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 16mm。抑制クラス = X1, Y2。末端仕様 = ラジアル℃。UL、CSA、VDE. X1 / Y2 セラミックディスク VY2 シリーズ. AC ライン定格クラス X1 、 440 V ac 、クラス Y2 、 300 V ac 信頼性の高いセラミックディスクラジアルコンデンサ UL94 V-0に準拠した難燃エポキシ樹脂に封入
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 59mΩ。CECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
静電容量 = 10000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 46mΩ。CECC 、 IEC384-4 に準拠しています. 058 シリーズ. アルミコンデンサ、電源、長寿命スナップイン. 長い有効寿命: 10 000 時間 @ +105 ℃ 高いリプル電流性能 キー付きの極性タイプを用意 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、最小寸法、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 用途: コンピュータ、通信及び産業用システム、平滑化及びフィルタリングの用途、 標準及びスイッチモード電源、パルスシステムにおける蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
静電容量 = 5μF。電圧 = 1.2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP1848C。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 32mm。奥行き = 20mm。等価直列抵抗 = 10mΩ。寸法 = 32 x 20 x 35mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +85℃。MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(70個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
静電容量 = 3300μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 23 (Dia.) x 32mm。高さ = 32mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 23mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 141mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(84個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
静電容量 = 6800μF。電圧 = 80V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 36 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 36mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 49mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
静電容量 = 22000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 31 (Dia.) x 32mm。高さ = 32mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 31mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 27mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(45個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
静電容量 = 6800μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 26 (Dia.) x 42mm。高さ = 42mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 26mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 68mΩ。256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(66個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±20%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。