コンデンサ :「袋 長」の検索結果
関連キーワード
自動車のパワートレインや安全装置には使用しないでください。RDEシリーズ。村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型でありながら静電容量が大きく、高周波に対する低いESRを実現しています。エポキシ樹脂めっきのスズ/銅製ラジアルリード線を備えています。用途。商用電子機器家庭用電化製品白物家電
仕様●静電容量:220pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 2.5 x 3.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:3.5mm●シリーズ:RDE●抑制クラス:Class I
アズワン品番65-7108-55
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
村田製作所GRJシリーズ2220X7R/X5R誘電体。樹脂製の外部電極により、ボードのたわみによる亀裂を抑制熱ストレス、振動、及び衝撃が加わる民生用電子機器や産業用電子機器などに最適
仕様●静電容量:100nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:GRJ●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7165-92
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
仕様●静電容量: 100nF●電圧: 50V dc●実装タイプ: スルーホール●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 4×2.5×8.5mm●長さ: 4mm●奥行き: 2.5mm●高さ: 8.5mm●シリーズ: Rde●動作温度 Max: +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。