絞り込み
ブランド
静電容量
定格電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: コンデンサ


FA現場のお役立ち情報
3,556件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 25μF ± 5% EPCOSポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 25μF ± 5%EPCOS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
TDKB33331Vシリーズ25μFフィルムコンデンサは、汎用ACコンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています充填材。汎用ACフィルタリングに使用されます過圧切断安全装置直径40mm超のUL認定湿度保護:85℃、相対湿度85%湿度(RH):460Vで1000時間低い損失係数自己修復テクノロジ屋内取り付けCE互換下部にねじ込みスタッド
仕様●静電容量:25μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-59
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 10μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 10μF 5%KEMET
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
KEMETR75シリーズ10メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
仕様●静電容量:10μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6940-47
フィルムコンデンサ 100V dc 1μF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]フィルムコンデンサ 100V dc 1μF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
0.01→1.0μFの標準化された5.0mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。ミニチュアサイズ汎用用途向けECQVの代替
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:6.5mm●高さ:10mm●寸法:7.3 x 6.5 x 10mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7119-94
EKMG350ELL471MJ16S 日本ケミコンEKMG350ELL471MJ16S日本ケミコン
479税込527
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧35Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)460静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKMG100ELL102MJC5S 日本ケミコンEKMG100ELL102MJC5S日本ケミコン
469税込516
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×12.5電圧10Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)12.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)460静電容量(μF)1000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKMG500ELL330ME11D 日本ケミコンEKMG500ELL330ME11D日本ケミコン
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)90静電容量(μF)33最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
EKMH500VSN103MR50S 日本ケミコンEKMH500VSN103MR50S日本ケミコン
869税込956
1個
3日以内出荷
寸法(mm)31(Dia.)×50電圧50Vdc直径(Φmm)31高さ(mm)50シリーズKMH寿命2000h許容差±20%漏れ電流(mA)3極性極性誘電正接0.002RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)4.04rms静電容量(μF)10000最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)10
ESMG500ELL4R7ME11D 日本ケミコンESMG500ELL4R7ME11D日本ケミコン
369税込406
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)41静電容量(μF)4.7最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
EKMG350ELL221MHB5D 日本ケミコンEKMG350ELL221MHB5D日本ケミコン
519税込571
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)8(Dia.)×11.5電圧35Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)11.5シリーズKMGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
EKMG100ELL471MHB5D 日本ケミコンEKMG100ELL471MHB5D日本ケミコン
549税込604
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)8(Dia.)×11.5電圧10Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)11.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)250静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
ELXS451VSN271MQ45S 日本ケミコンELXS451VSN271MQ45S日本ケミコン
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
長さ(mm)45寸法(mm)25.4(Dia.)×45電圧450Vdc直径(Φmm)25.4誘電正接0.002RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解静電容量(μF)270最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)10
EKMG500ELL470MF11D 日本ケミコンEKMG500ELL470MF11D日本ケミコン
389税込428
1袋(5個)
当日出荷
寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)110静電容量(μF)47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
EKMG500ELL331MJ16S 日本ケミコンEKMG500ELL331MJ16S日本ケミコン
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧50Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)410静電容量(μF)330最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
EKY-500ELL221MJ16S 日本ケミコンEKY-500ELL221MJ16S日本ケミコン
429税込472
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)10(Dia.)×16電圧50Vdc直径(Φmm)10高さ(mm)16シリーズKY寿命7000h許容差±20%漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(A)1.05静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
EKMG160ELL471MHB5D 日本ケミコンEKMG160ELL471MHB5D日本ケミコン
539税込593
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)8(Dia.)×11.5電圧16Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)11.5シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)310静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
EKMG350ELL101MF11D 日本ケミコンEKMG350ELL101MF11D日本ケミコン
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧35Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11使用温度範囲-55→+105℃RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)(静電)±20実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)150静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
EMVE350ADA101MF80G 日本ケミコンEMVE350ADA101MF80G日本ケミコン
559税込615
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)6.3×7.7電圧35Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)7.7極性極性RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)1.9
ESMG250ELL470ME11D 日本ケミコンESMG250ELL470ME11D日本ケミコン
269税込296
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧25Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)115静電容量(μF)47最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
チップ積層セラミックコンデンサ 1005サイズ WALSHINチップ積層セラミックコンデンサ 1005サイズWALSHIN
19,980税込21,978
1リール(10000個)
3日以内出荷
表面実装用の積層セラミックコンデンサです。
タイプ表面実装(取り付け)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1.0×0.5×0.5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125
CCR-02 NOVACCR-02NOVA
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
CCC-14 NOVACCC-14NOVA
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
CBR-14 NOVACBR-14NOVA
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
SLPX472M063E3P3 CORNELL DUBILIERSLPX472M063E3P3CORNELL DUBILIER
749税込824
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MKP1848C55050JK2 VISHAYMKP1848C55050JK2VISHAY
789税込868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MKP1847510354K2 VISHAYMKP1847510354K2VISHAY
639税込703
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MAL210618333E3 VISHAYMAL210618333E3VISHAY
12,980税込14,278
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
B67345B0002X087 EPCOSB67345B0002X087EPCOS
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B67345B0001X087 EPCOSB67345B0001X087EPCOS
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B57703M0103G040 EPCOSB57703M0103G040EPCOS
539税込593
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B32774D8126K000 EPCOSB32774D8126K000EPCOS
979税込1,077
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
LLS1H472MELB ニチコンLLS1H472MELBニチコン
669税込736
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LGU2G151MELA ニチコンLGU2G151MELAニチコン
529税込582
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LGU2D681MELA ニチコンLGU2D681MELAニチコン
629税込692
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップコンデンサ ノーブランドチップコンデンサノーブランド(2件のレビュー)
269税込296
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RS PRO コンデンサ 820μF, ,6.3V dc RS PRORS PRO コンデンサ 820μF, ,6.3V dcRS PRO
1,798税込1,978
1袋(50個)
欠品中
RS Pro 電解RS Pro 820 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 63 V dc 、漏洩電流 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 700mA 損失係数: 22% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.1 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 820μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 420mA誘電正接 = 22%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンデンサ 220μF, ,25V dc RS PRORS PRO コンデンサ 220μF, ,25V dcRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 500mA誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3 VISHAYVishay コンデンサ 68000μF, ,63V dc, MAL210118683E3VISHAY
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
静電容量 = 68000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76 x 105mm
RoHS指令(10物質対応)対応
85℃品 電解コンデンサ ニチコン85℃品 電解コンデンサニチコン
3,798税込4,178
1パック(10個)
3日以内出荷
定格電圧(V)450仕様鉛フリー種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-25~+85
半固定コンデンサ 60pF GB[制御機器]半固定コンデンサ 60pFGB[制御機器]
94税込103
1個
3日以内出荷
半固定コンデンサ 30pF GB[制御機器]半固定コンデンサ 30pFGB[制御機器]
94税込103
1個
3日以内出荷

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ