絞り込み
静電容量
  • 33μF
  • 0.1μF(19)
  • 1μF(30)
  • 10nF(17)
  • 10μF(41)
  • 22μF(20)
  • 47μF(48)
  • 100nF(23)
  • 100μF(62)
  • 220μF(69)
  • 330μF(48)
  • 470μF(69)
  • 560μF(20)
  • 680μF(32)
  • 1000μF(55)
  • 1200μF(18)
  • 1500μF(28)
  • 2200μF(43)
  • 3300μF(36)
  • 4700μF(29)
定格電圧(V)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 150(1)
  • 400(1)
  • 450(2)
  • DC16(1)
  • DC25(4)
  • DC35(4)
  • DC50(3)
  • DC63(1)
  • DC100(3)
  • DC200(1)
  • DC250(2)
  • DC350(2)
  • DC450(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ニチコン(6)
  • Ruby-con(4)
  • 日本ケミコン(3)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 高耐圧電解コンデンサ 85℃品 ニチコン

    高耐圧電解コンデンサ 85℃品

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥43~税込¥47~
    1個
    4日以内出荷
    ニチコン製 アルミ電解コンデンサの標準品VR高耐圧シリーズです。
    温度範囲(℃)カテゴリ:-40~+85耐久性2000時間(85℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電:±20
  • 両極性MUSE ES ニチコン

    両極性MUSE ES

    ニチコン(7件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(3件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • 小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ 日本ケミコン

    小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ

    日本ケミコン
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    KXGシリーズを小形化・長寿命化した商品です。照明機器電子バラスト、長寿命電源入力平滑用などに最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途電源入力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 33μF, ,25V dc, UCW1E330MCL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 33μF, ,25V dc, UCW1E330MCL1GS

    ニチコン
    ¥469税込¥516
    1袋(10個)
    当日出荷
    CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm動作温度 Min = -25℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 7000hリップル電流 = 140mA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)33
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEUFC1V330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEUFC1V330

    Panasonic(パナソニック)
    ¥349税込¥384
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)35dc寿命1000h許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ160V 33uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ160V 33uF

    Ruby-con
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ10×16許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 33uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 33uF

    Ruby-con
    ¥33税込¥36
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330

    Panasonic(パナソニック)
    ¥409税込¥450
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命1000h静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ450V 33uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ450V 33uF

    Ruby-con
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ16×25許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEETG1V330P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEETG1V330P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様TGアルミ電解コンデンサシリーズ. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、125 ℃で1000 ~ 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらの表面実装コンデンサは小型化ソリューションで、パナソニックTAシリーズよりも40 %小さいです。. 特長と利点:. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR(低温) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装 高い耐熱性. 用途. パナソニックTGシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、インバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、基地局、PC、データセンタ、非接触充電などのICT用途が挙げられます。TGシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×6.2直径(Φmm)8高さ(mm)6.2電圧(V)35dc寿命1000h静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 33uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 33uF

    Ruby-con
    ¥43税込¥47
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • ニチコン コンデンサ 33μF, ,25V dc, UWT1E330MCL1GB ニチコン

    ニチコン コンデンサ 33μF, ,25V dc, UWT1E330MCL1GB

    ニチコン
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ WTシリーズ 105 ℃. 55 +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: → 50 定格静電容量範囲: 0.1 1500 μF 高密度基板での表面実装用に設計されています。 キャリアテープを使用する自動取付機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に準拠しています。 WTシリーズの鉛フリータイプ
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.2mmリップル電流 = 48mA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)33
  • ニチコン コンデンサ 33μF, ,100V dc, UUX2A330MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 33μF, ,100V dc, UUX2A330MNL1GS

    ニチコン
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm直径 = 10mm定格電圧(V)100dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)33
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,200V dc, EEUEE2D330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,200V dc, EEUEE2D330

    Panasonic(パナソニック)
    ¥719税込¥791
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)200dc寿命8000h静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEUFM1V330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEUFM1V330

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359税込¥395
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)35dc寿命2000h許容差±20%静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,63V dc, EEUEB1J330S Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,63V dc, EEUEB1J330S

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)63dc寿命5000h静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)50最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,100V dc, EEUFC2A330L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,100V dc, EEUFC2A330L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥649税込¥714
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)100dc静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,350V dc, EEUEE2V330 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,350V dc, EEUEE2V330

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)350dc寿命10000h静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)790最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
  • ESMG500ELL330ME11D 日本ケミコン

    ESMG500ELL330ME11D

    日本ケミコン
    ¥459税込¥505
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)125静電容量(μF)33最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
  • EMVE250ADA330MF55G 日本ケミコン

    EMVE250ADA330MF55G

    日本ケミコン
    ¥429税込¥472
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)6.3×5.2電圧25Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.2シリーズMVE寿命1000h許容差±20%極性極性漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)50rms静電容量(μF)33最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)1.9
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUEEシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUEEシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ