絞り込み
ブランド
静電容量
定格電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: コンデンサ


FA現場のお役立ち情報
3,556件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uFFARAD
189税込208
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.15uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.15uFFARAD
239税込263
1個
5日以内出荷
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.082uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.082uFFARAD
179税込197
1個
5日以内出荷
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.068uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.068uFFARAD
169税込186
1個
5日以内出荷
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.056uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.056uFFARAD
159税込175
1個
5日以内出荷
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uFFARAD
169税込186
1個
5日以内出荷
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uFFARAD
399税込439
1個
5日以内出荷
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uFFARAD
289税込318
1個
5日以内出荷
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.33uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.33uFFARAD
229税込252
1個
5日以内出荷
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.068uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.068uFFARAD
129税込142
1個
5日以内出荷
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uFFARAD
129税込142
1個
5日以内出荷
メタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.15uF FARADメタライズポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.15uFFARAD
109税込120
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサ100V3300pF FARADポリエステルフィルムコンデンサ100V3300pFFARAD
26税込29
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 8200pF FARADポリエステルフィルムコンデンサ 100V 8200pFFARAD
26税込29
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 3900pF FARADポリエステルフィルムコンデンサ 100V 3900pFFARAD
26税込29
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 2700pF FARADポリエステルフィルムコンデンサ 100V 2700pFFARAD
26税込29
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 1800pF FARADポリエステルフィルムコンデンサ 100V 1800pFFARAD
27税込30
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 1500pF FARADポリエステルフィルムコンデンサ 100V 1500pFFARAD
21税込23
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF FARADポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uFFARAD
46税込51
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.056uF FARADポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.056uFFARAD
39税込43
1個
5日以内出荷
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 470uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ50V 470uFRuby-con
169税込186
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 3300uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ50V 3300uFRuby-con
679税込747
1個
7日以内出荷
定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ18×31.5許容差【静電容量】±20%静電容量3300μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2.2uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ50V 2.2uFRuby-con
34税込37
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量2.2μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1000uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1000uFRuby-con
269税込296
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 4.7uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ450V 4.7uFRuby-con
189税込208
1個
5日以内出荷
定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ10×12.5許容差【静電容量】±20%静電容量4.7μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 33uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ450V 33uFRuby-con
359税込395
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ16×25許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 3.3uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ450V 3.3uFRuby-con
189税込208
1個
5日以内出荷
定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量3.3μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 2.2uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ450V 2.2uFRuby-con
189税込208
1個
5日以内出荷
定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量2.2μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 10uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ450V 10uFRuby-con
149税込164
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ10×20許容差【静電容量】±20%静電容量10μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 470uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ25V 470uFRuby-con
87税込96
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 33uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ25V 33uFRuby-con
33税込36
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 33uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ160V 33uFRuby-con
139税込153
1個
5日以内出荷
定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ10×16許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 22uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ160V 22uFRuby-con
87税込96
1個
5日以内出荷
定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ10×12.5許容差【静電容量】±20%静電容量22μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 220uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ160V 220uFRuby-con
319税込351
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ16×31.5許容差【静電容量】±20%静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 100uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ160V 100uFRuby-con
229税込252
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小型アルミニウム電解コンデンサ 6.3V 820uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con小型アルミニウム電解コンデンサ 6.3V 820uF 105℃ 長寿命 低インピーダンスRuby-con
99税込109
1個
5日以内出荷
PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧6.3Vケース寸法(mm)8×11.5許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量820μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
小型アルミニウム電解コンデンサ 6.3V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con小型アルミニウム電解コンデンサ 6.3V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンスRuby-con
81税込89
1個
5日以内出荷
PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧6.3Vケース寸法(mm)6.3×11許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
小型アルミニウム電解コンデンサ 35V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con小型アルミニウム電解コンデンサ 35V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンスRuby-con
199税込219
1個
5日以内出荷
PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧35Vケース寸法(mm)12.5×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンスRuby-con
129税込142
1個
5日以内出荷
PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧16Vケース寸法(mm)8×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 3300uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 3300uF 105℃ 長寿命 低インピーダンスRuby-con
299税込329
1個
5日以内出荷
PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧10Vケース寸法(mm)12.5×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量3300μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ