絞り込み
ブランド
静電容量
定格電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: コンデンサ


FA現場のお役立ち情報
3,556件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 100uF Ruby-con小形アルミニウム電解コンデンサ160V 100uFRuby-con
229税込252
1個
5日以内出荷
ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小型アルミニウム電解コンデンサ 6.3V 820uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con小型アルミニウム電解コンデンサ 6.3V 820uF 105℃ 長寿命 低インピーダンスRuby-con
99税込109
1個
5日以内出荷
PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧6.3Vケース寸法(mm)8×11.5許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量820μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
小型アルミニウム電解コンデンサ 6.3V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con小型アルミニウム電解コンデンサ 6.3V 470uF 105℃ 長寿命 低インピーダンスRuby-con
81税込89
1個
5日以内出荷
PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧6.3Vケース寸法(mm)6.3×11許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量470μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
小型アルミニウム電解コンデンサ 35V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con小型アルミニウム電解コンデンサ 35V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンスRuby-con
199税込219
1個
5日以内出荷
PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧35Vケース寸法(mm)12.5×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 1000uF 105℃ 長寿命 低インピーダンスRuby-con
129税込142
1個
5日以内出荷
PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧16Vケース寸法(mm)8×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 3300uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス Ruby-con小型アルミニウム電解コンデンサ 10V 3300uF 105℃ 長寿命 低インピーダンスRuby-con
299税込329
1個
5日以内出荷
PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。
定格電圧10Vケース寸法(mm)12.5×20許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量3300μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/470μF) Ruby-conアルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/470μF)Ruby-con
149税込164
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)10高さ(mm)20質量(g)2.7定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命2000h静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)600 r.m.s.(105℃/120Hz)
アルミニウム電解コンデンサ(大型基板自立タイプ 450V/220μF) Ruby-conアルミニウム電解コンデンサ(大型基板自立タイプ 450V/220μF)Ruby-con
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
直径(Φmm)25高さ(mm)40質量(g)31電流(A)【リプル電流(低周波)】1.44 r.m.s.、105℃/120Hz定格電圧450V温度範囲(℃)-25~+105寿命3000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサ(大型基板自立タイプ 400V/220μF) Ruby-conアルミニウム電解コンデンサ(大型基板自立タイプ 400V/220μF)Ruby-con
579税込637
1個
7日以内出荷
直径(Φmm)30高さ(mm)25質量(g)26電流(A)【リプル電流(低周波)】1.25 r.m.s.、105℃/120Hz定格電圧400V温度範囲(℃)-25~+105寿命3000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ 6800pF Parker UCCセラミックコンデンサ 6800pFParker UCC
159税込175
1個
5日以内出荷
定格電圧1kVDC静電容量6800pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)10
セラミックコンデンサ 330pF Parker UCCセラミックコンデンサ 330pFParker UCC
56税込62
1個
5日以内出荷
定格電圧1kVDC静電容量330pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
セラミックコンデンサ 3300pF Parker UCCセラミックコンデンサ 3300pFParker UCC
119税込131
1個
5日以内出荷
定格電圧1kVDC静電容量3300pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
セラミックコンデンサ 220pF 高耐圧 ディスク型 Parker UCCセラミックコンデンサ 220pF 高耐圧 ディスク型Parker UCC
56税込62
1個
5日以内出荷
定格電圧1kVDC静電容量220pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
セラミックコンデンサ 2200pF 高耐圧 ディスク型 Parker UCCセラミックコンデンサ 2200pF 高耐圧 ディスク型Parker UCC
139税込153
1個
5日以内出荷
定格電圧1kVDC静電容量2200pF容量許容差(%)±10リードピッチ(mm)5
積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.022uF PILKOR積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.022uFPILKOR
61税込67
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)100許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.022
積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 0.47uF PILKOR積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 0.47uFPILKOR
139税込153
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。
定格電圧(V)63許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.47
積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 0.33uF PILKOR積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 0.33uFPILKOR
119税込131
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。
定格電圧(V)63許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.33
積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.1uF PILKOR積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.1uFPILKOR
90税込99
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。
定格電圧(V)100許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.1
積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 1uF PILKOR積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 1uFPILKOR
169税込186
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。
定格電圧(V)63許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)1
積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.01uF PILKOR積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.01uFPILKOR
69税込76
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。
定格電圧(V)100許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.01
積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 0.22uF PILKOR積層メタライズムフィルムコンデンサ63V 0.22uFPILKOR
119税込131
1個
5日以内出荷
ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。通称マイラーコンデンサーはその一種です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。積層型は従来の巻回型と異なる構造を採用し周波数特性を向上するとともに小型化しています。
定格電圧(V)63許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.22
積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.047uF PILKOR積層メタライズムフィルムコンデンサ100V 0.047uFPILKOR
61税込67
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)100許容差【静電容量】±10%入数1静電容量(μF)0.047
セラミックコンデンサ(50V/50pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/50pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/220pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/220pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/270pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/270pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/3300pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/3300pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/150pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/150pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/20pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/20pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/4700pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/4700pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/200pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/200pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/680pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/680pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/47pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/47pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/33pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/33pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/100pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/100pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/500pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/500pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/330pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/330pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/22pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/22pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ(100V/680μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(100V/680μF/105℃品)Asian Brand
259税込285
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ(50V/4700μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/4700μF/105℃品)Asian Brand
199税込219
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ(50V/680μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/680μF/105℃品)Asian Brand
57税込63
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ