絞り込み
ブランド
静電容量
定格電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: コンデンサ


FA現場のお役立ち情報
3,556件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10%EPCOS
36,980税込40,678
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32522リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,100nF,±10%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32521自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.6mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,150nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,150nF,±10%EPCOS
31,980税込35,178
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 150nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32520自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 10mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 10 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,100nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,100nF,±10%EPCOS
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32522自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,680nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,680nF,±10%EPCOS
34,980税込38,478
1箱(750個)
7日以内出荷
静電容量 = 680nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32520自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 10.3mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 10.3 x 6 x 12mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,47μF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,47μF,±10%EPCOS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32524リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 21mm高さ = 31mm寸法 = 31.5 x 21 x 31mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,330nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,330nF,±10%EPCOS
42,980税込47,278
1箱(1500個)
7日以内出荷
静電容量 = 330nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32520自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 10mm奥行き = 4mm高さ = 8.5mm寸法 = 10 x 4 x 8.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mmMKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32521自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 7mm寸法 = 13 x 4 x 7mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10%EPCOS
34,980税込38,478
1箱(1500個)
7日以内出荷
静電容量 = 47nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32520自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 10mm奥行き = 4mm高さ = 8.5mm寸法 = 10 x 4 x 8.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 47nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32522リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.8mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10%EPCOS
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 47nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32521リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.6mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,1μF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,1μF,±10%EPCOS
44,980税込49,478
1箱(540個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32523リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 10.5mm高さ = 16.5mm寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10%EPCOS
31,980税込35,178
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529リード間隔 = 5mm長さ = 7.3mm奥行き = 3mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 3 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10%EPCOS
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32521リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 7mm寸法 = 13 x 4 x 7mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10%EPCOS
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10%EPCOS
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32520リード間隔 = 7.5mm長さ = 10.3mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 10.3 x 6 x 12mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,1nF,±10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,1nF,±10%EPCOS
25,980税込28,578
1箱(2000個)
7日以内出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32529自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 7.3mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 7.3 x 2.5 x 6.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.5mm耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,47nF,±5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,47nF,±5%EPCOS
819税込901
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 47nF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = B32521リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 7mm寸法 = 13 x 4 x 7mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = はんだリード径 = 0.6mmB32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,220nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,220nF,5%EPCOS
55,980税込61,578
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 1.25kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm高さ = 24.5mm寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.22 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,100nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,100nF,5%EPCOS
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 1.25kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 31.5mmリード長さ = 6mm高さ = 21mm寸法 = 31.5 x 11 x 21mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 3 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,100nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,100nF,5%EPCOS
59,980税込65,978
1箱(510個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 1.25kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32653自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 20.5mm寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,560nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,560nF,10%EPCOS
56,980税込62,678
1箱(720個)
7日以内出荷
静電容量 = 560nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32673Pリード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.56 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10%EPCOS
59,980税込65,978
1箱(510個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32653自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 20.5mm寸法 = 26.5 x 11 x 20.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,10%EPCOS
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 470nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32673Pリード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +125℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.47 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,10%EPCOS
44,980税込49,478
1箱(510個)
7日以内出荷
静電容量 220nF電圧 630V dc実装タイプ スルーホール許容差 10%シリーズ B32653自動車規格 AEC-Q200Dmm長さ 26.5mmリード長さ 6mm高さ 16.5mm寸法 26.5 8.5 16.5mm温度特性 ポリプロピレン動作温度 Max +110℃B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,100nF,10%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32672Z自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 6 x 11mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +125℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量この製品は、平行型ワイヤリード、鉛フリースズめっきを備えています。最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用され、「直入れ」用途には適していません。高周波機能 超小型 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,100nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,100nF,10%EPCOS
19,980税込21,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 450V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32672Zリード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,2.2μF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,2.2μF,5%EPCOS
66,980税込73,678
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 14mm高さ = 24.5mm寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 0.8 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,10nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,10nF,10%EPCOS
79,980税込87,978
1箱(720個)
7日以内出荷
静電容量 10nF電圧 1.6kV dc実装タイプ スルーホール許容差 10%シリーズ B32653リード間隔 22.5mm長さ 26.5mm奥行き 6mm高さ 15mm寸法 26.5 6 15mm温度特性 ポリプロピレン動作温度 Max +110℃B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,100nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,100nF,5%EPCOS
49,980税込54,978
1箱(260個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 1.6kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 14mm高さ = 24.5mm寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,22nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,22nF,5%EPCOS
979税込1,077
1袋(10個)
7日以内出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 1.25kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32653自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 3 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,22nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,22nF,5%EPCOS
26,980税込29,678
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 22nF電圧 = 1.25kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 3 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 22000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,10nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.25kV dc,10nF,5%EPCOS
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 10nF電圧 = 1.25kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 6 x 11mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 3 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,680nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,680nF,5%EPCOS
48,980税込53,878
1箱(320個)
7日以内出荷
静電容量 = 680nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32654リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 11mm高さ = 21mm寸法 = 31.5 x 11 x 21mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,330nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,330nF,5%EPCOS
49,980税込54,978
1箱(540個)
7日以内出荷
静電容量 = 330nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32653自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 26.5mmリード長さ = 6mm高さ = 16.5mm寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,220nF,5%EPCOS
28,980税込31,878
1箱(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 9mm高さ = 17.5mm寸法 = 18 x 9 x 17.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,150nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,150nF,5%EPCOS
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 150nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 3 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.15 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,10%EPCOS
24,980税込27,478
1箱(300個)
7日以内出荷
静電容量 = 1μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32672Z自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 18.5mm寸法 = 18 x 11 x 18.5mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 5 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,5%EPCOS
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 12.5mm寸法 = 18 x 7 x 12.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,100nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,100nF,5%EPCOS
1,498税込1,648
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 100nF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ