絞り込み
ブランド
静電容量
定格電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: コンデンサ


FA現場のお役立ち情報
3,557件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF 10% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF 10% 1袋 5個入KEMET
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-22
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF 10% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF 10% 1袋 10個入KEMET
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523I347050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.47 μ F の静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-90
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF ±10% 1袋 100個入 岡谷電機産業ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF ±10% 1袋 100個入岡谷電機産業
9,498税込10,448
1袋(100個)
7日以内出荷
定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています
仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●奥行き:7mm●高さ:16.5mm●寸法:25.5 x 7 x 16.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7166-03
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 20% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 20% 1袋 2個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-44
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 20% 1袋 176個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 20% 1袋 176個入KEMET
59,980税込65,978
1袋(176個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523R447050P1M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.47 μ F の静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-08
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1箱 64個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1箱 64個入KEMET
29,980税込32,978
1箱(64個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-65
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 2個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523947050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。リード間隔 27.5 mm、定格電圧 310 V ac ( 50 Hz / 60 Hz )、静電容量範囲 4.7 μ F、静電容量許容差 ± 1
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7072-20
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 108個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 108個入KEMET
43,980税込48,378
1袋(108個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-29
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 37.5μF 10% 1箱 18個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 37.5μF 10% 1箱 18個入KEMET
45,980税込50,578
1箱(18個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 37.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:37.5μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-44
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 37.5μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 37.5μF 10%KEMET
3,500税込3,850
1個
欠品中
仕様●静電容量:37.5μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-80
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10% 1箱 18個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10% 1箱 18個入KEMET
39,980税込43,978
1箱(18個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 33 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:33μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-53
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 700個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 700個入KEMET
46,980税込51,678
1袋(700個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-79
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 520個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 520個入KEMET
37,980税込41,778
1袋(520個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-71
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入KEMET
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523I333050P1K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、および 0.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-57
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入KEMET
969税込1,066
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523I333050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、および 0.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-68
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R526433050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、3.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許容差 ±
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-02
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 216個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 216個入KEMET
68,980税込75,878
1袋(216個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-30
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 22μF 10% 1袋 60個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 22μF 10% 1袋 60個入KEMET
79,980税込87,978
1袋(60個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:22μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-29
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 22μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 22μF 10%KEMET
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
KEMET Electronics R53522050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収納したボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 22 μ F 静電容量範囲(静電容量
仕様●静電容量:22μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-04
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 220nF 10% 1袋 900個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 220nF 10% 1袋 900個入KEMET
52,980税込58,278
1袋(900個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:220nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-24
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 220nF ±10% 1袋 200個入 岡谷電機産業ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 220nF ±10% 1袋 200個入岡谷電機産業
11,980税込13,178
1袋(200個)
7日以内出荷
定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています
仕様●静電容量:220nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17mm●奥行き:6.5mm●高さ:14mm●寸法:17 x 6.5 x 14mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7169-54
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 5個入KEMET
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523N422050P0M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 2.2 μ F の静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-10
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 200個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 200個入KEMET
42,980税込47,278
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-83
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1箱 96個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1箱 96個入KEMET
28,980税込31,878
1箱(96個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 2.2 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形サイズのプラスチック製ボックス このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7077-07
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 5個入KEMET
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523R422050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 2.2 μ F の静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-03
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 2個入KEMET
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-93
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 288個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 288個入KEMET
61,980税込68,178
1袋(288個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-96
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 252個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 252個入KEMET
65,980税込72,578
1袋(252個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R5422050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収納したボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 2.2 μ F の静電容量範囲(静電容
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7074-41
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10%KEMET
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-92
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF ±10% 1袋 5個入 岡谷電機産業ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF ±10% 1袋 5個入岡谷電機産業
2,698税込2,968
1袋(5個)
5日以内出荷
定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:30.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:25.5mm●寸法:30.5 x 15.5 x 25.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7167-54
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF ±10% 1袋 50個入 岡谷電機産業ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF ±10% 1袋 50個入岡谷電機産業
18,980税込20,878
1袋(50個)
5日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:30.5mm●奥行き:15.5mm●高さ:25.5mm●寸法:30.5 x 15.5 x 25.5mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7168-27
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1箱 256個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1箱 256個入KEMET
47,980税込52,778
1箱(256個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-16
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
欠品中
KEMET Electronics R523R410050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封されたメタライズドポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1 μ F の静電容量範囲(
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-67
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入KEMET
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6930-81
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 408個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 408個入KEMET
57,980税込63,778
1袋(408個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-43
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 300個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 300個入KEMET
59,980税込65,978
1袋(300個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523N410050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封されたメタライズドポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1 μ F の静電容量範囲(
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-43
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF ±10% 1袋 5個入 岡谷電機産業ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF ±10% 1袋 5個入岡谷電機産業
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
定格電圧: 310 V ac クラス X2 シリーズです 動作温度:最高 110 ℃ LE シリーズの最小サイズ 用途 主に電気機器の電源ラインで発生するノイズの抑制用に設計されています
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●リード長さ:15mm●高さ:21mm●寸法:25.5 x 10 x 21mm●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7167-17
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF ±10% 1袋 100個入 岡谷電機産業ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF ±10% 1袋 100個入岡谷電機産業
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:LE-MX●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:25.5mm●奥行き:10mm●高さ:21mm●寸法:25.5 x 10 x 21mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7166-04
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 17μF 10% 1箱 30個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 17μF 10% 1箱 30個入KEMET
39,980税込43,978
1箱(30個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:17μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-57
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 17μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 17μF 10%KEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 17 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:17μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-52

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ